カテゴリ

  • 接着剤・補修材(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 家電(1)

「ea e-30cl」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エポキシ接着剤 EA E-30CL ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エポキシ接着剤 EA E-30CL

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    57,980税込63,778
    1箱(50mL×10本)
    当日出荷
    硬化後は極めて透明性に優れ、ガラスの接着に最適です。流動性があり塗布作業が容易です。耐衝撃性に優れています。
    用途構造用接着、充填封止用。各種接着。適合ガン:DC-GUN-50材質(主成分)エポキシ樹脂(主剤/硬化剤)ウルトラクリア/ウルトラクリア容量(mL)50粘度低粘度可使時間(分)(23℃)30主な用途ガラス硬化時間(時間)(23℃)24適合ノズル4090-N(1826921)危険物の類別非危険物特性耐衝撃
  • エポキシ接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エポキシ接着剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    2液室温硬化型エポキシ接着剤です。速硬化性、流動性、低臭気タイプです。硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。
    用途構造用接着、充填封止用。各種接着。柔軟性が必要な箇所仕様ガンタイプ2液混合型グレー容量(mL)50質量(g)80主成分エポキシ樹脂粘度中粘度硬化時間(分)40.0主な用途プラスチック、ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性電気絶縁性危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    50mLカートリッジ入りの2液混合タイプ接着剤を船体のスタティックミキサーで混合し塗布する手動アプリケーターです。レバーを引くことにより混合した状態で塗付できるため、混合の必要がありません。 50mLカートリッジを簡単に交換でき手軽に使用できるアプリケーターです。 混合比1:1、1:2、1:10の製品に適合
    仕様点塗付・滴下塗付質量(g)175タイプ手動マニュアルタイプ使用粘度範囲高粘度危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    5,698税込6,268
    1本(50mL)
    当日出荷
    硬化後は極めて透明性に優れているため、ガラス接着に最適です。低臭気のため、室内作業にも最適です。はく離強度が高く、異種材料の接着に適します。
    用途構造用接着、充填封止用。 プラスチック、金属、ガラス仕様ガンタイプ2液混合型トラスコ品番332-7493ウルトラクリア質量(g)62主成分エポキシ樹脂粘度中粘度硬化時間(分)3.5主な用途プラスチック、金属、ガラス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ミックスノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ミックスノズル

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,998税込2,198
    1パック(10個)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ロックタイト 4090用ノズル 10本入り ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 4090用ノズル 10本入り

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,698税込1,868
    1セット(10本)
    当日出荷
    用途4090用専用ノズル適合(カートリッジ)409050トラスコ品番758-5551材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)78質量(g)50危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    5,698税込6,268
    1本(50mL)
    当日出荷
    透明度に優れ、ガラス/ガラス・ガラス/金属の接着に最適で、また低臭気のため、室内作業にも最適です。 流動性があり塗付作業も容易。 硬化時間が極めて早く、即硬化が求められる応急処置作業に適します。
    用途プラスチック、金属、ガラス仕様ガンタイプ2液混合型トラスコ品番332-7485クリア容量(mL)50質量(g)70粘度低粘度硬化時間(分)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • Y600シリーズ用 ダブルカートリッジガン セメダイン

    Y600シリーズ用 ダブルカートリッジガン

    セメダイン(5件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1丁
    当日出荷
    メタルロックシリーズ50g規格品専用のダブルカートリッジ専用ガン(樹脂製)です。 容器の先端にスタティックミキサーをセットした容器をダブルカートリッジガンに取り付け、 引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
    仕様50gダブルカートリッジ専用ガン、2液自動混合吐出器。トラスコ品番364-6254材質樹脂製質量(g)240危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • エポキシ接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エポキシ接着剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    強靭且つ高いせん断剥離強度を有しています。高負荷部の接着に最適です。金属他各種材質の接着に適しています。
    用途構造用接着、充填封止用。各種接着。適合ガン:DC-GUN-50トラスコ品番553-2997材質主成分:エポキシ樹脂主剤:淡黄色/硬化剤:黄色容量(mL)50粘度中粘度可使時間(分)60(23℃)完全硬化時間(23℃)24時間色(本体)オフホワイト硬化時間(時間)24危険等級適合ノズル4090-N(品番:1826921)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00002L危険物の性状非水溶性
  • エポキシ接着剤 クイックミックス ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エポキシ接着剤 クイックミックス

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](10件のレビュー)
    889税込978
    1個(14mL)
    当日出荷
    押すだけで、すぐ使える。耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。速硬化タイプだから、スピーディーに接着。
    用途金属・ガラス・陶磁器・硬質プラスチック・木材などの接着に。付属品ミキシングノズル2本トラスコ品番374-5554透明使用温度範囲(℃)-10~120主成分エポキシ樹脂可使時間(分)約3硬化時間(時間)24(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.014L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • エポキシ接着剤 EA 50ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エポキシ接着剤 EA 50ml

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    強靭且つ高いせん断剥離強度を有しています。高負荷部の接着に最適です。金属他各種材質の接着に適しています。
    用途構造用接着、充填封止用。各種接着。適合DC-GUN-50トラスコ品番553-2994材質主成分:エポキシ樹脂オフホワイト、(主剤/硬化剤)淡黄色/黄色容量(mL)50粘度中粘度可使時間(分)(23℃)20硬化時間(時間)(23℃)24危険等級適合ノズル4090-N(品番:1826921)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00002L危険物の性状非水溶性
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-300AZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-300AZ)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • 2液エポキシ樹脂補修用接着剤 スリーボンド

    2液エポキシ樹脂補修用接着剤

    スリーボンド(28件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(200g)
    当日出荷
    常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。 速硬化タイプです(低温硬化性良好)。
    用途低温時、速硬化性を要する場合の接着。 各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど仕様2液混合型トラスコ品番243-8861主剤:無色透明/硬化剤:淡黄色透明質量(g)254比重主剤:1.17/硬化剤:1.15可使時間(分)5(at25℃)主な用途各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど容量混合比100:100剪断接着力(MPa[kgf/cm2])20(鉄/鉄)硬化時間(時間)24(25℃)粘度(Pa・s)主剤:13/硬化剤:10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 高強度エポキシ接着剤 イージーミックス ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高強度エポキシ接着剤 イージーミックス

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11件のレビュー)
    429税込472
    1個(6mL)
    当日出荷
    簡単押し出し、混ぜるだけの高強度エポキシ接着剤です。耐水・耐熱・耐候性に優れ、屋外でも使用できます。
    用途金属、ガラス、陶磁器、硬質プラスチック、木材などの接着に。付属品専用ミキシング皿、ヘラトラスコ品番374-9401透明主成分(主剤)エポキシ樹脂(硬化剤)ポリメルカプタン・変性アミン可使時間(分)約3硬化時間(時間)24(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.006L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型 セメダイン

    2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型

    セメダイン(32件のレビュー)
    399税込439
    1セット(6g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    混合してから5分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 約1時間後に実用強度に達するので急ぎの接着、補修に便利です。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。
    用途【1.】金属・陶磁器など硬い素材の接着に適しています。 例:金属部品の固定(ネジ台座、ブラケットの接着)、陶器の割れ補修(花瓶・置物など)、金属と硬質プラスチックの接着(DIY部品の組立) 【2.】日曜大工(DIY)や補修・制作作業に適しています。 例:家具の補修(椅子脚・金具の修理)、屋外DIY(工具部品・金具の固定)、建築金物の簡易取り付け・現場補修 【3.】模型・ホビー・精密部品の制作や補修に適しています。 例:プラモデルや金属模型の接着・補修、釣り具(ルアー・竿部品)の補強・修理、電子部品や精密機械の組立・固定
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-300Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-300Z)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-30AZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-30AZ)

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • 常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 スリーボンド

    常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤

    スリーボンド(21件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(200g)
    当日出荷
    せん断強度の高い2液性エポキシ樹脂接着剤です。 強力な接着力25MPa以上 可使時間が長く作業性に優れています。 強度の立ち上がりが早く常温では24時間後に最終強度の約90%に到達します。 主剤と硬化剤は、目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。
    用途各種金属、プラスチックの接着。仕様2液混合型トラスコ品番169-1856主剤:白/硬化剤:黄褐色質量(g)252主成分エポキシ樹脂可使時間(分)70容量混合比100:100粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤15[1500]/硬化剤16[160]硬化時間(時間)24(at25℃)/1(at60℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-30Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-30Z)

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • 冷凍式エアドライヤ (IDF3~) SMC

    冷凍式エアドライヤ (IDF3~)

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 電気ポット・加湿器・炊飯ジャー電源コード 象印マホービン

    電気ポット・加湿器・炊飯ジャー電源コード

    象印マホービン(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    電気ポット・加湿器・炊飯ジャー電源コード
    適合本体CDAC22V5(JB)、CDAC22V5(JG)、CDAC30V5(JB)、CDBA22(CB)、CDBA22(TB)、CDBA30(CB)、CDBA30(TB)、CDBA36(CB)、CDBJ22(TD)、CDBJ22(WK)、CDBJ22(ZM)、CDBJ30(TD)、CDBJ30(WK)、CDBJ30(ZM)、CDCD22J(WV)、CDCD22W(FV)、CDCG22(CA)、CDCG30(CA)、CDCM22(CN)、CDCM22(HY)、CDCM22(TD)、CDCM22(TV)、CDCM22(WK)、CDCM22(ZM)、CDCM22JIK(TA)、CDCM22K(TD)、CDCM22S(ZY)、CDCM30(WK)、CDCM30(ZM)、CDCM30JIK(TA)、CDDE30(HE)、CDDE30(TD)、CDDE40(HE)、CDDE40(TD)、CDDE50(HE)、CDDE50(TD)、CDDK30(TK)、CDDK40(TK)、CDDL40(HE)、CDDL40(TD)、CDDM30(TD)、CDDM30(WK)、CDDM40(TD)、CDDM40(WK)、CDDM50(TD)、CDDM50(WK)、CDDP30(CA)、CDDP30(WK)、CDDP30YA(CA)、CDDP40(CA)、CDDP40(WK)、CDDP40YA(CA)、CDDR30(HE)、CDDR30(TD)、CDDR30B(HE)、CDDR40(HE)、CDDR40(TD)、CDDR40B(HE)、CDDR50(HE)、CDDR50(TD)、CDDZ30(CH)、CDDZ30(TK)、CDDZ30YA(CH)、CDDZ40(CH)、CDDZ40(TK)、CDDZ40K(CH)、CDED22DB(ED)、CDEE22(CA)、CDEE22(ZW)、CDEE22A(G )、CDEE22N(TK)、CDEE22R(HC)、CDEE30(CA)、CDEE30(ZW)、CDEJ22(TK)、CDEJ30(TK)、CDEK22NF(GP)、CDEK30NF(GP)、CDEL22P(EK)、CDEM22(FH)、CDEM22(FZ)、CDEM22(TD)、CDEM22(WK)、CDEM22D(CA)、CDEM22K(TD)、CDEM22S(ZS)、CDEM22V(SA)、CDEM22W(ZH)、CDEM22Y(BS)、CDEM30(FH)、CDEM30(FZ)、CDEM30(TD)、CDEM30(WK)、CDEM30C(GY)、CDEM30D(CA)、CDEM30K(TD)、CDEM30M(EU)、CDEP22(FH)、CDEP22(W )、CDEP22(WK)、CDEP22M(CA)、CDEP22MC(WK)、CDEP22N(TK)、CDEP30(W )、CDEP30(WK)、CDEP30N(TK)、CDER22(TK)、CDER30(TK)、CDES22(FH)、CDES22(FU)、CDES22(HE)、CDES22(TK)、CDES22D(EX)、CDES22J(CA)、CDES22K(HE)、CDES22KJ(HK)、CDES22MY(BM)、CDES22RA(EA)、CDES22S(ZS)、CDES22V(SA)、CDES22Y(BS)、CDES22YA(TK)、CDES30(FH)、CDES30(FU)、CDES30(HE)、CDES30(TK)、CDES30C(GY)、CDES30D(CA)、CDES30J(CA)、CDES30K(HE)、CDES30M(EU)、CDES30S(FE)、CDES30YA(TK)、CDET22#(WB)、CDET22(WB)、CDEV22P(EC)、CDEW22D(ED)、CDEW22D(EX)、CDEY22(GW)、CDEZ22(FE)、CDEZ22(TK)、CDEZ22(WN)、CDEZ22E(TK)、CDEZ22J(CH)、CDEZ22JM(TK)、CDEZ22YA(GW)、CDEZ30(FE)、CDEZ30(TK)、CDEZ30E(TK)、CDEZ30J(CH)、CDEZ30MC1(WT)、CDEZ30MC3(WT)、CDFA22(SA)、CDFB22(SA)、CDFZ22(WB)、CDGM30(HE)、CDGM30(TK)、CDGM40(HE)、CDGM40(TK)、CDGM50(HE)、CDGM50(TK)、CDGS30(CA)、CDGS30(HH)、CDGS40(CA)、CDGS40(HH)、CDGS50(CA)、CDGS50(HH)、CDGV30(TK)、CDGV40(TK)、CDHM22(CA)、CDHM22(WK)、CDHM30(CA)、CDHM30(WK)、CDJA22(HX)、CDJA22(PE)、CDJA22(TK)、CDJA22(WN)、CDJA22J(WB)、CDJA22JM(TK)、CDJA22PJ(HA)、CDJA22PJ(W )、CDJA30(HX)、CDJA30(TK)、CDJAB22(WS)、CDJB22(CA)、CDJB22(HX)、CDJB30(CA)、CDJB30(HX)、CDJC22(CH)、CDJC30(CH)、CDJD22(HA)、CDJD30(HA)、CDJE22(TT)、CDJE22MX(TT)、CDJE30(TC)、CDJE30(TT)、CDJE30MX(TT)、CDJG36(XA)、CDJJ22M(EW)、CDJL22(CA)、CDJL30(CA)、CDJM22(CA)、CDJM22(FH)、CDJM22(TL)、CDJM22(WK)、CDJM22J(CA)、CDJM22K(TK)、CDJM22V(HA)、CDJM30(CA)、CDJM30(FH)、CDJM30(TL)、CDJM30(WK)、CDJM30J(CA)、CDJM30K(TK)、CDJM30M(EU)、CDJM30M(EZ)、CDJM30S(FE)、CDJM30V(HA)、CDJMB22(WS)、CDJN22(FG)、CDJN30(FG)、CDJP22PR(EM)、CDJS22(FE)、CDJS22(HH)、CDJS22(TK)、CDJS22K(TK)、CDJS22RD(FD)、CDJS22V(HA)、CDJS30(FE)、CDJS30(HH)、CDJS30(TK)、CDJS30K(TK)、CDJS30MC(WM)、CDJS30RD(FA)、CDJS30S(FC)、CDJS30S(FS)、CDJS30V(HA)、CDJSB22(WS)、CDJT22(GW)、CDJT22G(GH)、CDJV22D(EL)、CDJV30MC(CY)、CDJY22(HA)、CDJY22(HH)、CDJY30(HA)、CDJY30(HH)、CDKG14(WA)、CDLC25(AG)、CDLC25(WG)、CDLC25DE(H )、CDLC25K(TK)、CDLC25N(WG)、CDLC30(AG)、CDLC30(PE)、CDLC30(WG)、CDLC30DE(H )、CDLC30K(TK)、CDLC30KN(TK)、CDLC30N(WG)、CDLC40(AG)、CDLC40(WG)、CDLC40K(TK)、CDLD25(CA)、CDLD25(WB)、CDLD25K(TK)、CDLD30(CA)、CDLD30(WB)、CDLD30K(TK)、CDLD40(CA)、CDLD40(WB)、CDLD40K(TK)、CDLE25A(WZ)、CDLE25K(TK)、CDLE30(WZ)、CDLE30K(TK)、CDLE40(WZ)、CDLE40A(WZ)、CDLS25(CJ)、CDLS25(WG)、CDLS30(CJ)、CDLS30(WG)、CDLS40(CJ)、CDLS40(WG)、CDPA50(HA)、CDPB50(HA)、CDSS30(CA)、CDSS30(HH)、CDSS40(CA)、CDSS40(HH)、CDTA22(CL)、CDTA22V7(JB)、CDTA22V7(JR)、CDTA22V7(JS)、CDTA30(CL)、CDTA30V7(JB)、CDTA30V7(JR)、CDTA30V7(JS)、CDTS22(WZ)、CDTS30(WZ)、CDWA22K(TL)、CDWA30(TL)、CDWA30K(TL)、CDWA40(TL)、CDWA40K(TL)、CDWB22K(CT)、CDWB30K(CT)、CDWB40(CT)、CDWB40K(CT)、CDWD22(CL)、CDWD22E2(S )、CDWD30(CL)、CDWD30E2(S )、CDWD40(CL)、CDWE22(HC)、CDWE22(WX)、CDWE30(HC)、CDWE40(HC)、CDWF22(CF)、CDWF22(WA)、CDWF30(CF)、CDWF40(CF)、CDWFD22E4(S )、CDWFD30E4(S )、CDWH22(HA)、CDWH30(HA)、CDWJ22(RA)、CDWJ22(TB)、CDWJ22(WH)、CDWJD22E4(KB)、CDWJD22E4(KP)、CDWJD22E4(KY)、CDWK22M(HX)、CDWL22(CA)、CDWL30(CA)、CDWL40(CA)、CDWM22(TC)、CDWM30(TC)、CDWM40(TC)、CDWN22(TM)、CDWN30(TM)、CDWN40(TM)、CDWP30P(EW)、CDWR22P(EZ)、CDWS22(SA)、CDWS30(SA)、CDWT22(WX)、CDWX22(HA)、CDWX30(HA)、CDWX40(HA)、CDXA22(WB)、CDXA22C(W )、CDXA30(WB)、CDXA30C(W )、CDXA40(WB)、CDXB22(HA)、CDXB30(HA)、CDXB40(HA)、CDXC22(WA)、CDXC30(WA)、CDXC40(WA)、CDXD22(WB)、CDXD30(WB)、CDXP22E2(HA)、CDXP30E2(HA)、CDXS22E5(WB)、CDXS30E5(WB)、CDXY22G(GH)、CDYZ25(WG)、CDYZ30(WG)、CDZA12(CC)、CDZA12(PA)、CDZA12(WB)、CDZA15(CC)、CDZA15(PA)、CDZA15(WB)、CDZA18(WB)、CDZS15(TB)、CDZS15(WA)、CKGM08CH(WG)、CVAX22(HH)、CVAX22(PE)、CVAX30(HH)、CVAX30(PE)、CVBR22(HA)、CVBR22(VC)、CVBR22V5(CK)、CVBR30(HA)、CVBR30(VC)、CVBR30V5(CK)、CVBS22(TL)、CVBS22(WB)、CVBS22V6(WB)、CVBS30(TL)、CVBS30(WB)、CVBS30V6(WB)、CVBX22(HL)、CVBX30(HL)、CVBY22(HH)、CVBY22V6(HA)、CVBY30(HH)、CVBY30V6(HA)、CVCR22(WZ)、CVCR22B(WB)、CVCR30(WZ)、CVCR30B(WB)、CVCS22(CL)、CVCS22(HH)、CVCS30(CL)、CVCS30(HH)、CVD22BG(XL)、CVD30BG(XL)、CVD40BG(XL)、CVDB22B(TA)、CVDB30B(TA)、CVDE22E3(NZ)、CVDE22E5(XA)、CVDE30E3(NZ)、CVDE30E5(XA)、CVDE40E3(NZ)、CVDE40E5(XA)、CVDG40(XJ)、CVDL22(HA)、CVDL30(HA)、CVDL40(HA)、CVDM22(TL)、CVDM30(TL)、CVDM40(TL)、CVDN22(TA)、CVDN30(TA)、CVDN40(TA)、CVDR22(XL)、CVDR22V7(XM)、CVDR30(XL)、CVDR30V7(XM)、CVDS22(XA)、CVDS22J2(XA)、CVDS30(XA)、CVDS30J2(XA)、CVDS40(XA)、CVDS40J2(XA)、CVDT22(XA)、CVDT22BG(XA)、CVDT22J3(XA)、CVDT30(XA)、CVDT30BG(XA)、CVDT30J3(XA)、CVDT40(XA)、CVDT40J3(XA)、CVDU22(XA)、CVDU30(XA)、CVDU40(XA)、CVDW22(HA)、CVDW22J6(TA)、CVDW30(HA)、CVDW30J6(TA)、CVDW40(HA)、CVDW40J6(TA)、CVDX22(X )、CVDX22(XA)、CVDX22V7(XK)、CVDX30(X )、CVDX30(XA)、CVDX30V7(XK)、CVDY22(XJ)、CVDY30(XJ)、CVDY40(XJ)、CVDYD22E2(XA)、CVDYD30E2(XA)、CVDYD40E2(XA)、CVEA22(TC)、CVEA30(TC)、CVEA40(TC)、CVEB22(TA)、CVEB30(TA)、CVEP22E1(AB)、CVEP22E1(PR)、CVEP22E3(PR)、CVEP22E3(YP)、CVEP30E3(NZ)、CVEP30E3(PR)、CVER22(CL)、CVER22K(CL)、CVER30(CL)、CVER30K(CL)、CVERD22E2(CA)、CVERD30E2(CA)、CVES22(CJ)、CVES22K(CJ)、CVES30(CJ)、CVES30K(CJ)、CVES40(CJ)、CVES40K(CJ)、CVESD22E3(CT)、CVESD30E3(CT)、CVESD40E3(CT)、CVET22(CF)、CVET40(CF)、CVETD22E4(CF)、CVETD30E4(CF)、CVETD40E4(CF)、CVEU22(CA)、CVEU22N(TK)、CVEU30(CA)、CVEU30N(TK)、CVEU40(CA)、CVEX22(HA)、CVEX22R(RA)、CVEX30(HA)、CVEX30R(RA)、CVEX40(HA)、CVFA22(TA)、CVFA30(TA)、CVFA40(TA)、CVFX30(XA)、CVFX40(XA)、CVFXD30E3(XA)、CVFXD40E3(XA)、CVFY22(XA)、CVFY30(XA)、CVFY40(XA)、CVFYD22E4(XA)、CVFYD30E4(XA)、CVFYD40E4(XA)、CVFZ22(XA)、CVFZ22E5(XA)、CVFZ30(XA)、CVFZ30E5(XA)、CVFZ40(XA)、CVFZ40E5(XA)、CVGX30(GT)、CVGX30(HJ)、CVGX30(WK)、CVGX40(GT)、CVGX40(HJ)、CVGX40(WK)、CVGX50(GT)、CVGX50(HJ)、CVHX22(CA)、CVHX22(HH)、CVHX22C(WG)、CVHX30(CA)、CVHX30(HH)、CVHX30C(WG)、CVHY22(HL)、CVHY30(HL)、CVLT30(WZ)、CVLT40(WZ)、CVLX30(HL)、CVLX30C(HL)、CVLX40(HL)、CVLX40C(HL)、CVLY30(HA)、CVLY40(HA)、CVMK22(VF)、CVMK22(WZ)、CVMK30(VF)、CVMK30(WZ)、CVNX30(WG)、CVNX30V6(HL)、CVPS22(SP)、CVPS30(SP)、CVPT22(NL)、CVPT30(NL)、CVPX30(XJ)、CVPX40(XJ)、CVPY22(XJ)、CVPY30(XJ)、CVPY40(XJ)、CVPZ22(XJ)、CVPZ30(XJ)、CVSX30(CA)、CVSX30(HH)、CVSX40(CA)、CVSX40(HH)、CVTR22(CA)、CVTR30(CA)、CVTR40(CA)、CVTS22(HA)、CVTS30(HA)、CVTS40(HA)、CVTT22(CA)、CVTT30(CA)、CVTT40(CA)、CVTU22(CA)、CVTU30(CA)、CVTU40(CA)、CVTW22(CA)、CVTW30(CA)、CVTW40(CA)、CVTX22(CA)、CVTX30(CA)、CVTX40(CA)、CVWA22(WZ)、CVWA30(WZ)、CVWK22(TZ)、CVWK30(TZ)、CVWK40(TZ)、CWCH30(FR)、CWCH30(PF)、CWDE22(DA)、CWLR22(CA)、CWLR22(WB)、CWLR22(ZM)、CWLR30(CA)、CWLR30(WB)、CWLW225(WB)、CWPA22G(CA)、CWPA22G(WB)、CWPA30G(CA)、CWPA30G(WB)、CWPC22#(TK)、CWPC22(TK)、CWPC22S(FG)、CWPG30(XA)、CWPK16D(ED)、CWPM22(CA)、CWPM22(FD)、CWPM22(WB)、CWPM26(CA)、CWPM26(WB)、CWPM30(CA)、CWPM30(FD)、CWPM30(WB)、CWPN22(TK)、CWPP22(WB)、CWPP30(WB)、CWPR22(FK)、CWPR22(FT)、CWPR22(FY)、CWPR22(ZT)、CWPR22G(ZW)、CWPR22S(PN)、CWPS22(CA)、CWPS22(HP)、CWPS22(HY)、CWPS22(RA)、CWPS22(WB)、CWPS22(ZM)、CWPS22K(CA)、CWPS22L(LA)、CWPS30(WB)、CWPS30(ZM)、CWPS30K(WB)、CWPT22RD(FA)、CWPU22#(WB)、CWPU22(AG)、CWPU22(CA)、CWPU22(EN)、CWPU22(FU)、CWPU22(W )、CWPU22(WB)、CWPU22(WX)、CWPU22(ZM)、CWPU22N(WU)、CWPU30(WB)、CWPU30(ZM)、CWPY22(WB)、CWPZ22(HE)、CWPZ22(HH)、CWPZ22(TD)、CWPZ22(ZW)、CWPZ30(HE)、CWPZ30(HH)、CWPZ30(TD)、CWRM22(FH)、CWRM22(TD)、CWRM22(TV)、CWRM22(WK)、CWRM22A(CA)、CWRM22P(EM)、CWRM30(FH)、CWRM30(TD)、CWRM30(WK)、CWRM30S(PN)、CWRS22(FN)、CWRS22(TK)、CWRS22P(EM)、CWRS30(TK)、EEA30(TA)、EEA30(TD)、EEA40(TD)、EEAF30(AK)、EEAF40(AK)、EEAJ30(CA)、EEAK30(GT)、EEAK30(HJ)、EEAL30(HJ)、EEAL30(TA)、EEAM30(TD)、EEAM40(TD)、EEAN30(HH)、EEAN30(VL)、EEAR30(HA)、EEAR30(TD)、EEAR40(HA)、EEAR40(TD)、EEAV30(CA)、EEAV30(TD)、EEAV40(TD)、EEAVM30(HJ)、EEAVM30(VF)、EEAW30D(EX)、EEAY30(GU)、EEAY30(PT)、EEAY40(PT)、EEBR40(TK)、EEBR50(TK)、EEBS40(GT)、EEBS50(GT)、EEBV40(HJ)、EEBV50(HJ)、EECA60(CA)、EECA70(CA)、EECB60(HA)、EECB70(HA)、EEGA30(AA)、EEGA40(AA)、EEGE30(AX)、EEGE40(AX)、EEGF30(GA)、EEGF40(GA)、EEGG30(AA)、EEGG40(AA)、EEGK30(AA)、EEGK30V6(AA)、EEGK40(AA)、EEGL30(YA)、EEGL40(YA)、EEGP30(VF)、EELA50(HA)、EELB50(HA)、EELC50(HA)、EELE30(AA)、EELE40(AA)、EELF30(AA)、EELF50(AA)、EELG35(WB)、EELG50(WB)、EEPA25(WB)、EERA35(HA)、EERA50(HA)、EERB35(CA)、EERB50(CA)、EERC35(AA)、EERC50(AA)、EERD35(HA)、EERD50(HA)、EERE35(GA)、EERE50(GA)、EERH35(CA)品名電気ポット・加湿器・炊飯ジャー電源コード
  • 冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU3~) SMC

    冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU3~)

    SMC
    689,800税込758,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□Eシリーズ SMC

    冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□Eシリーズ

    SMC
    499,800税込549,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様異常信号取出用端子台付型式IDU22E
  • 冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□Eシリーズ SMC

    冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□Eシリーズ

    SMC
    1,598,000税込1,757,800
    1個
    7日以内出荷
    仕様異常信号取出用端子台付型式IDU75E
  • CLJ2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLJ2L16) SMC

    CLJ2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLJ2L16)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16