カテゴリ
- 測定用品(7)
- アルコールチェッカー本体(1)
- 作業工具(125)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
- 切削工具(33)
- 研磨材(29)
- 農業機械(28)
- ねじ・ボルト・釘(27)
- 電気材料(25)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- パソコン/周辺機器(15)
- バイク純正部品(14)
- 物流用品(14)
- 制御機器(13)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- 保管用品(7)
- メカニカル部品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 機構部品(6)
- オフィス家具(6)
- 自動車純正部品(6)
- 塗料(5)
- 建築金物(5)
- 事務用品(5)
- テープ(4)
- 清掃用品(4)
- 安全標識(4)
- 梱包用品(3)
- 溶接用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 自動車補修部品(3)
- 安全保護具(3)
- 電動工具(3)
- バイク部品(2)
- 厨房用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 手袋(2)
- 家電(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 作業服(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- タニタ(1)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- CKD(19)
- MAZDA(マツダ)(6)
- RS PRO(19)
- SMC(10)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- エイト(1)
- エスコ(402)
- サンワサプライ(5)
- ホンダ(9)
- ミニター(6)
- 京セラ(1)
- 大菱計器製作所(1)
- 日東工業(1)
- 栃木屋(1)
- ブランドをもっと見る
検知範囲(mg/L)

アルコールチェッカー EA-110
タニタ(3件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、取扱説明書(本書)保証書付、チャック付きポリ袋仕様●センサー使用回数表示:(0~999回1000回以上はSENSOR・OVER表示)●前回値増減比較:(↑←↓)表示●測定結果:8秒間表示質量(g)(約31/乾電池含まず)測定範囲(mg/L)0.00~0.25、0.01単位(0.05未満は0.00表示)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×17×105保存温度(℃)0~40メモリー過去:前回値寿命センサー:購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1000回(「SENSOR/OVER」点灯表示)を超える(どちらか早い方)使用環境温度(℃)5~35検知方式半導体ガスセンサー保存湿度(%)10~90(結露なきこと)主材質ABS、PMMA使用環境湿度(%)30~80(結露なきこと)
ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ10
ミニター¥3,098税込¥3,4081袋(3本)当日出荷から5日以内出荷軸径(Φmm)3粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
ミニモ ラジアルサンダー#80 Φ10
ミニター¥3,098税込¥3,4081袋(3本)当日出荷から5日以内出荷軸径(Φmm)3粒度80対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
ミニモ ラジアルサンダー#600 Φ10
ミニター¥3,098税込¥3,4081袋(3本)5日以内出荷軸径(Φmm)3粒度600対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
ミニモ ラジアルサンダー#60 Φ10
ミニター¥3,098税込¥3,4081袋(3本)5日以内出荷軸径(Φmm)3粒度60対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
ミニモ ラジアルサンダー#240 Φ10
ミニター¥3,098税込¥3,4081袋(3本)5日以内出荷軸径(Φmm)3粒度240対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
ラジアルサンダー
ミニター¥2,898税込¥3,1881袋(3本)当日出荷加工素材へのなじみが良く、研削力と耐久性を兼ね備えています。 。研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。トラスコ品番852-9931軸径(Φmm)3幅(mm)10粒度#320全長(mm)41最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)31外径(mm)10先端径(Φmm)10![フタ(ブルー)[EA506LD-21,21B,22,22B用] EA506LD-110シリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63894339-240726-02.jpg)
フタ(ブルー)[EA506LD-21,21B,22,22B用] EA506LD-110シリーズ
エスコ¥250税込¥2751個4日以内出荷仕様●適合本体:EA506LD-21、-21B、-22、-22B用●入数:1個●カラー:ブルー●材質:ポリプロピレン
チップ PNEA
京セラ¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状正五角形切刃長さ(mm)16.94厚さT(mm)6.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無し
菱形替刃(EA762EB-100-110-115-200-210用)
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷適合EA762EB-100、EA762EB-110、EA762EB-115、EA762EBE-200、A762EB-210用替刃エスコ品番EA762EB-110B繰り返し・詰め替え対応
アイビーム形ストレートエッヂA級焼入
大菱計器製作所¥2,998,000税込¥3,297,8001個23日以内出荷から60日以内出荷加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないI形タイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。等級A級/焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
精密用ピンセット デルリン/ステンレス製 110mm EA595AP-20シリーズ
エスコ¥2,280税込¥2,5081本翌日出荷仕様●先端幅:1.5mm●耐熱温度:240℃●材質:チップ/デルリン500(アセタール樹脂)、ハンドル/ステンレス(SUS304)●先端:曲・細●全長:110mm
ポリ容器(クリアー)Φ58.5x110mm/200mL EA508AF-37シリーズ
エスコ¥6,700税込¥7,3701箱(10個)翌日出荷本体は透明性に優れています。仕様●容量(mL):200●胴径(mm):58.5●高さ(mm):110●入数:10個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:58mm●重量:70g●ふたは、ねじ式
7×7ワイヤーロープ(ステンレス製)
エスコ(6件のレビュー)¥5,660税込¥6,2261個(100m)当日出荷ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。長さ(m)100
トレー&クリップボードラック
エスコ¥79,400税込¥87,3401台当日出荷適合トレー・・・EA661CA11~28 キャスター…EA661CD-110 トレー別売です。 フック、ホルダー、トレーは別売です。 別売のキャスターには持ち手付。ラックに取り付ければ運搬に大変便利です。仕様●材質:スチール●サイズ(mm):571×570×1600(H)●耐荷重:450kg●適合フック/ホルダー:EA661CE-3~-75EA661CF-3~-50EA661CG-12~-24EA661CH-1~-6EA661CV-25・-26
ノンフェードブレーキシュー
KITACO(121件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定! ミニバイクを中心としたラインナップ! 高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。 ノンアスベスト材使用
エナメルスプレー (陸・海用)
エスコ¥49,800税込¥54,7801箱(300mL×48本)3日以内出荷入数:48本。陸・海上用。3分つや。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修に。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。色OD色材質(本体)キャップ・ボタン:プラスチック、容器:スチール質量(g)350本体寸法(mm)Φ60×185(H) (キャップ部Φ35)内容量(mL)300乾燥時間(分)20℃ (指触):10、冬期 (指触):20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6480mL塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2.0~3.0危険物の性状非水溶性
エナメルスプレー (航空用)
エスコ¥6,220税込¥6,8421箱(300mL×6本)3日以内出荷入数:6本。つや消し。航空用エナメルスプレー。つやの無い落ち着いた仕上がりになります。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。陸・海上用に比べ、少し黄味ががったOD色です。色OD色内容量(mL)300乾燥時間(分)(半硬化):30、(接触):10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量600mL塗り面積(2回塗り)(m2)1.0~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2.0~3.0危険物の性状非水溶性
T-BOLT クランプ
エスコ(8件のレビュー)¥1,640税込¥1,8041個当日出荷から3日以内出荷ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。材質バンド:SUS301 ボルト:スチールバンド幅(mm)19
エナメルスプレー (車輌用)
エスコ¥1,070税込¥1,1771本3日以内出荷つや消し。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。速乾性。成分合成樹脂、顔料、溶剤色ブラウン材質(本体)キャップ・ボタン:プラスチック、容器:スチール質量(g)350本体寸法(mm)Φ60×185 (キャップ部分:Φ35)内容量(mL)300乾燥時間(分)冬期5℃:20、夏季20℃:10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2.0~3.0危険物の性状非水溶性![50-310mm用 [SDS] ホールソーシャンク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76571654-220418-02.jpg)
50-310mm用 [SDS] ホールソーシャンク
エスコ¥8,160税込¥8,9761本翌日出荷ポリクリックシャンクの替シャンクとしてご使用いただけます。用途EA822A-50~EA822A-65用SDSシャンクEA822E-50~EA822E-65用SDSシャンクEA820CA-50~EA820CA-110用SDSシャンク仕様●適用ホルソー径:50mm以上●シャンク:SDSプラス
エナメルスプレー (車輌用)
エスコ¥1,070税込¥1,1771本3日以内出荷つや消し。車両の塗装・迷彩仕上げの艶消し濃緑色。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。速乾性。成分合成樹脂、顔料、溶剤寸法(mm)本体:Φ60×185 (キャップ部分:Φ35)色ダークグリーン材質(本体)キャップ・ボタン:プラスチック、容器:スチール質量(g)350内容量(mL)300乾燥時間(分)冬期5℃:20、夏季20℃:10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2.0~3.0危険物の性状非水溶性
ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SNシリーズ
エスコ¥14,700税込¥16,1701個翌日出荷厚鋼用。防水仕様。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。EA947SC-101~SC-110用。仕様●フレキ管呼びサイズ:1●接続電線管サイズ:G28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):50.5●全長(mm):69●取付部長さ(mm):34●材質:SUS304
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







![[R410A] チャージ便利キット(ヒートポンプ用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50495034-170510-02.jpg)
![[R404A・R407C] チャージ便利キット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50495007-170510-02.jpg)
![[R134a] チャージ便利キット(冷蔵庫用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50495077-170510-02.jpg)
![[R22] チャージ便利キット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494973-170510-02.jpg)








![[EA109ND-106~110用] ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50487596-170510-02.jpg)
![フタ(ブルー)[EA506LD-21,21B,22,22B用] EA506LD-110シリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63894339-240726-02.jpg)


![[EA762EB-100、110、115、200、210用]丸形替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64614139-210506-02.jpg)













 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50686965-171030-02.jpg)


![50-310mm用 [SDS] ホールソーシャンク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76571654-220418-02.jpg)