カテゴリ

  • 農業機械(119)
  • 作業工具(89)
  • 物流用品(43)
  • オフィス家具(30)
  • 研磨材(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 保管用品(22)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 制御機器(15)
  • 電気材料(15)
  • 機構部品(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 測定用品(12)
  • 建築金物(12)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 安全標識(8)
  • 切削工具(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • テープ(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 手袋(6)
  • 塗料(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 作業服(5)
  • 事務用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ea-23」の検索結果

638件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA995CA-23用] フタ エスコ

    [EA995CA-23用] フタ

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    フタロック付きで本体とフタがしっかりロック。
    材質再生ポリプロピレンエスコ品番EA995CA-23F種別60Lフタ寸法(mm)375×465×95エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプフタエコマーク認定番号06128088
  • 銅アースバー ホシモト

    銅アースバー

    ホシモト(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
    用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。RoHS指令(10物質対応)対応
  • (EA724CD-23用) 交換ミラー エスコ

    (EA724CD-23用) 交換ミラー

    エスコ
    695税込765
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA724CD-23M
  • 浄水器用カートリッジ(EA763AS-23用) エスコ

    浄水器用カートリッジ(EA763AS-23用)

    エスコ
    8,190税込9,009
    1個
    翌日出荷
    EA763AS-23用替カートリッジ。 塩素、濁り除去。
    交換目安1日10L使用の場合:12ヶ月、1日15L使用の場合:8ヶ月エスコ品番EA763AS-23Bろ過流量4L/分材質(ろ材)活性炭、中空糸膜、イオン交換体
  • 交流電圧変換器 渡辺電機工業

    交流電圧変換器

    渡辺電機工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    応答速度約700ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 527x363x23mm ふた(EA506AH-23,-24用) エスコ

    527x363x23mm ふた(EA506AH-23,-24用)

    エスコ
    2,110税込2,321
    1個
    翌日出荷
    EA506AH-23、-24用ふた
    エスコ品番EA506AH-27材質再生PP外寸(mm)536.5×362.5×23
  • ダイヤル低温用 八光電機

    ダイヤル低温用

    八光電機
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    仕様OFFなし材質ABSタイプ低温用(15~120℃)
  • ダイヤル高温用 八光電機

    ダイヤル高温用

    八光電機
    959税込1,055
    1個
    欠品中
    仕様OFFなし材質ABSタイプ高温用(90~288℃)
  • Ezライン(フタ付) 河村電器産業

    Ezライン(フタ付)

    河村電器産業
    7,298税込8,028
    1台
    翌々日出荷
    分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
    材質プラスチック(フタ/カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
  • アルミ用(非鉄用)エンドミル NS(日進工具)

    アルミ用(非鉄用)エンドミル

    NS(日進工具)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    広いチップポケットと、鋭い切れ味で加工します。アルミ、銅合金、非鉄に最適の材質を使用し、長寿命です。
    刃数2材質超硬合金ねじれ角45°
  • 1.6L [水性]多目的塗料(建物用/アイボリー) エスコ

    1.6L [水性]多目的塗料(建物用/アイボリー)

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    翌日出荷
    アイボリーエスコ品番EA942EA-23危険物の類別非危険物
  • 超硬ミニチュアエンドミル(TiAlN) 協和精工

    超硬ミニチュアエンドミル(TiAlN)

    協和精工
    7,598税込8,358
    1本
    翌々日出荷
    刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。TIALNコーティング付き。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
  • EAC・BC 用つまみ 八光電機

    EAC・BC 用つまみ

    八光電機
    739税込813
    1個
    5日以内出荷
    材質ABS
  • 超硬刃長違いエンドミル(TIALN) 協和精工

    超硬刃長違いエンドミル(TIALN)

    協和精工
    8,798税込9,678
    1本
    翌々日出荷
    刃長が刃径の1倍~10倍までラインナップ。TIALNコーティング付き。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
  • 六角アジャスター シブタニ

    六角アジャスター

    シブタニ
    71税込78
    1本
    4日以内出荷
    ボルトと座が一体化したローコストタイプの六角アジャスターです。本体が六角形なので、スパナでレベル調整が可能です。
    用途機械など材質シャフト:スチール(SWCH),カバー:ポリプロピレン(PP)仕上シャフト:有色クロメート,カバー:生地(ライトグレー)使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])20(200)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替刃(EA650AX-22,-23用) エスコ

    替刃(EA650AX-22,-23用)

    エスコ
    3,250税込3,575
    1個
    翌日出荷
    EA650AX-22、-23用替鋸刃
    エスコ品番EA650AX-222
  • [EA917AB-18,-23用]交換用蛇口 エスコ

    [EA917AB-18,-23用]交換用蛇口

    エスコ
    600税込660
    1個
    当日出荷
    EA917AB-18、-23用]交換用蛇口。
    エスコ品番EA917AB-118質量(kg)0.024
  • 超小型ロータリエンコーダ(外径Φ20)・インクリメンタル形 E6J-C omron(オムロン)

    超小型ロータリエンコーダ(外径Φ20)・インクリメンタル形 E6J-C

    omron(オムロン)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    インクリメンタル形。 外径:Φ20。 分解能(パルス/回転):(最大)1,000P/R。 シャフトタイプ、中空軸タイプを品揃え。
    最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP40接続方式コード引き出しタイプ (コード長: 1m)出力相A、B、Z相
  • [EA997RB-21.-23.-24用] 取付スナップ エスコ

    [EA997RB-21.-23.-24用] 取付スナップ

    エスコ
    365税込402
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA321AB-3
  • 【標準用温度計】表面温度センサセット 安立計器

    【標準用温度計】表面温度センサセット

    安立計器
    63,980税込70,378
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    標準のステンレスガード
    材質ステンレスガード(標準用・接地)使用温度範囲(℃)-50~500コード長さ(m)1入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
  • 9.5x38mm フック(EA566AG-3,-23,AL-53用) エスコ

    9.5x38mm フック(EA566AG-3,-23,AL-53用)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA566AG-13
  • 8.0mm ウッドスクリュー(EA566AG-3,-23,AL-53用) エスコ

    8.0mm ウッドスクリュー(EA566AG-3,-23,AL-53用)

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA566AG-53
  • 648x438x23mm ふた(EA506AH-19用) エスコ

    648x438x23mm ふた(EA506AH-19用)

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    翌日出荷
    EA506AH-19用フタ。
    エスコ品番EA506AH-19F寸法(mm)650×440×329
  • 650x440x23mm ふた(EA506AH-13用) エスコ

    650x440x23mm ふた(EA506AH-13用)

    エスコ
    2,780税込3,058
    1個
    翌日出荷
    EA506AH-13用フタ。
    エスコ品番EA506AH-13F寸法(mm)650×440×23
  • 363x262x23mm ふた(EA506AH-21,-22用) エスコ

    363x262x23mm ふた(EA506AH-21,-22用)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    EA506AH-21、-22用ふた。
    エスコ品番EA506AH-26材質再生PP外寸(mm)362.5×261.5×23
  • モジュラー形ParkerグローバルFRL ParkerTAIYO

    モジュラー形ParkerグローバルFRL

    ParkerTAIYO
    36,980税込40,678
    1個
    22日以内出荷から92日以内出荷
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • エルボ AirTAC

    エルボ

    AirTAC(5件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格エルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • IV電線(撚線) エスコ

    IV電線(撚線)

    エスコ(7件のレビュー)
    11,300税込12,430
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
  • オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)

    オイルパンドレンプラグ

    OHNO(大野ゴム工業)(205件のレビュー)
    219税込241
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • 閃零式 超フォーカスハンディトーチ充電式【FLP-2607】 GENTOS

    閃零式 超フォーカスハンディトーチ充電式【FLP-2607】

    GENTOS
    8,498税込9,348
    1台
    欠品中
    ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの充電式モデル。SG-509R/FLP-2307アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。充電式(Li-ion 3.7V 2,800mAh 10.36Wh)で450ルーメンの高出力、10時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時399メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用+DY23DK23DL23:DS23DL23:EA23DK23DL23:DS23DL23:EC23DL23:EH23付属品Type-C ケーブル(50cm)、ストラップ、専用充電池(対応型番:GA-08)材質(本体)アルミニウム質量(g)168スイッチ【オペレーション】Hi > Mid > Low > OFF寸法(Φmm×Lmm)30.3×167.9対応機種【別売】GA-08、AC-415S、OZ-01MA、UT-3CA、HH-01、HH-02、XBBR-02使用電池専用リチウムイオン充電池 3.7V 2800mAh 10.36Wh)対象型番:GA-08防塵防水性能IP64LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)グレーシルバー光度(cd)Hi: 39787、Mid:25093、Eco:8475光束(Lm)450明るさ(Lm)Hi:450、Mid: 280、Eco:95照射距離(m)Hi: 399、Mid:317、Eco:184インジケータ【チャージング】充電中:赤点灯、満充電:緑点灯、充電エラー:赤緑交互に点滅【バッテリー】1) 十分に電池がある時:点灯しない、2)電池残量が20%以下の時:赤点灯、3) 電池残量が10%以下の時: 2HZの赤点滅電球の種類LED点灯時間(時間)Hi:10、Mid: 15、Eco:40落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • 巻はんだ エスコ

    巻はんだ

    エスコ(19件のレビュー)
    11,500税込12,650
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプフラックス入り外観金属線保管環境冷暗所に保管
  • M5 六角ナット(ステンレス製/20個) エスコ

    M5 六角ナット(ステンレス製/20個)

    エスコ(1件のレビュー)
    350税込385
    1袋(20個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949SD-23
  • アルミ複合板 エスコ

    アルミ複合板

    エスコ(13件のレビュー)
    2,850税込3,135
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
  • 管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm) エスコ

    管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm)

    エスコ(3件のレビュー)
    835税込919
    1セット(2本)
    当日出荷
    電気的特性B種 (普通溶断型)
    定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ10.3×38.1
  • Oリング (固定用) エスコ

    Oリング (固定用)

    エスコ(9件のレビュー)
    135税込149
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
    材質ニトリルゴム(1種A)
  • 仕切板付ハンディ―ボックス エスコ

    仕切板付ハンディ―ボックス

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    取外し可能な仕切板1枚付EA508MA-14・-15・-22A、-23A、EA508MD-73が収納可能
    材質ポリプロピレン質量(g)125内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×95×77
  • 仕切板付ハンディ―ボックス エスコ

    仕切板付ハンディ―ボックス

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    取り外し可能な仕切板1枚付EA508MA-14・-22A・-23A・EA508MD-73が収納可能
    材質ポリプロピレン質量(g)177内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×97×77
  • 1.30-2.38m 伸縮ハンドル エスコ

    1.30-2.38m 伸縮ハンドル

    エスコ
    7,500税込8,250
    1個
    翌日出荷
    EA928C-22(中間ジョイント)付属 中間ジョイント(EA928C-23)を使用すると、EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10を使用することができます。 握りやすくスリットが入っています。
    適合EA928C-24、-32、-33~-36、-37、-38、-39、EA928CB-1+EA928CB-1Cエスコ品番EA928C-12材質ポール:アルミ、グリップ:TPE寸法(mm)1300~2380質量(g)690繰り返し・詰め替え対応
  • [充電式]ハンディークリーナーセット 替メインフィルタ エスコ

    [充電式]ハンディークリーナーセット 替メインフィルタ

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    適合品番EA899AW-21、-23替メインフィルタ
...