カテゴリ

  • 溶接用品(120)
  • 作業工具(85)
  • 農業機械(78)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • 研磨材(25)
  • 制御機器(19)
  • 電気材料(19)
  • 自動車純正部品(16)
  • 測定用品(13)
  • バイク純正部品(11)
  • 清掃用品(11)
  • 物流用品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 建築金物(9)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 安全標識(7)
  • 塗料(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 電動工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 保管用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • テープ(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • マスク(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea-300」の検索結果

583件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 点火用ライター EA300BCシリーズ エスコ

    点火用ライター EA300BCシリーズ

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    翌々日出荷
    片手でワンタッチ、しかも確実に点火!。ガス溶接溶断用点ライター。使用が簡単で携帯に便利です。
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-61●全長:164mm●重量:110g●材質:鉄●付属品:ライター用替え石×5個●サイズ(W×D×H)mm:164×53×10
  • NTカッター エコタイプ NTカッター

    NTカッター エコタイプ

    NTカッター(7件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    付属品替刃2枚ブラックグリーン購入法適合
  • 部品 アースクリップEA300 三立電器工業

    部品 アースクリップEA300

    三立電器工業
    109税込120
    1個ほか
    4日以内出荷
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付

    テンパール工業(28件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
    種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
  • アースクリップ 三立電器工業

    アースクリップ

    三立電器工業(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
    溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)35仕様電線接続方式(ネジ止)質量(g)550挟み能力(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業

    配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)

    テンパール工業(27件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • LEDセンサーライト3灯式 トライメイト

    LEDセンサーライト3灯式

    トライメイト(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    照らす方向自由自在。動体&明暗センサーで自動ON/OFF。常時点灯(投光器)モード。3灯独立可動式で死角なし。便利な取付パーツ付属
    用途玄関・庭・駐車場・バルコニー・倉庫などの防犯&照明用(常時点灯モードで投光器にもなります)仕様昼夜切替設定:OFF・昼も夜も点灯・夜だけ点灯セット内容本体、取付けバンド、クランプ、コンクリート用スリーブ×2本、取付ネジ×2本、取扱説明書(保証書付き)質量(g)約775電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×160×135電源コード(m)約3センサー感知方式明暗設置方式バンド設置場所屋内外兼用センサー角度調整(°)約180(右90、左90)明るさ(Lm)3000灯数3防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 2火口バーナー[プロパン・サンソ] エスコ

    2火口バーナー[プロパン・サンソ]

    エスコ
    22,200税込24,420
    1個
    翌日出荷
    先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。 別売火口EA300BG-1/BG-6、EA300BG-8が使用可能です。 ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
    使用ガスプロパンガス・酸素用エスコ品番EA300-1全長(mm)350質量(g)390ねじ径【火口部】M6×1.0溶接火口#140(EA300BG-4)×2個(付属)
  • 開閉ハンドル(ボンベ用) エスコ

    開閉ハンドル(ボンベ用)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,470税込1,617
    1個
    当日出荷
    1本で4種類のコックが開閉できます。 酸素ボンベ、アセチレンボンベなどのコック(栓)開閉に
    仕様●材質:鉄●全長:145mm●四角穴(対辺):7・8・9・10mm●重量:215g
  • 83.5mm L型サオ(#140火口付) エスコ

    83.5mm L型サオ(#140火口付)

    エスコ
    6,220税込6,842
    1個
    翌日出荷
    用途EA300M-4、M、MB用交換サオ仕様【溶接火口】#140(EA300BG-4付属)エスコ品番EA300M-1材質真鍮全長(mm)83.5質量(g)38ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0
  • 154mm 2又サオ(#100火口付) エスコ

    154mm 2又サオ(#100火口付)

    エスコ
    7,460税込8,206
    1個
    翌日出荷
    用途EA300M-4、M、MB用交換サオ仕様【溶接火口】#100(EA300BG-3×2個付属)エスコ品番EA300M-2材質真鍮全長(mm)154質量(g)79ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0
  • 酸素ボンベ エスコ

    酸素ボンベ

    エスコ
    30,600税込33,660
    1個
    翌日出荷
    用途EA300M-0、MB-0用。質量(kg)3.6容量(L)2寸法(Φ×mm)100×470充填圧力(Mpa)14.7検査圧力(MPa)24.5
  • 2火口バーナー[アセチレン・サンソ] エスコ

    2火口バーナー[アセチレン・サンソ]

    エスコ
    19,700税込21,670
    1個
    翌日出荷
    先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。 別売火口EA300BD-1/-8が使用可能です。 ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
    使用ガスアセチレン・サンソエスコ品番EA300-2全長(mm)350質量(g)390ねじ径【火口部】M6×1.0溶接火口#140(EA300BD-4)×2個付属
  • #140/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ

    #140/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    翌日出荷
    用途旧EA300H-2用材質真鍮+銅全長(mm)40穴径(Φmm)1.0六角対辺(mm)11ねじサイズM8×1.0
  • #100/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ

    #100/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    翌日出荷
    用途旧EA300H-2用材質真鍮+銅全長(mm)40穴径(Φmm)0.9六角対辺(mm)11ねじサイズM8×1.0
  • #400/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用) エスコ

    #400/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    用途EA300-2、-4、-4B、300T用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.6六角対辺(mm)8ねじサイズM6×1.0
  • #450/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用) エスコ

    #450/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    用途EA300M-0、MB-0、EA300M-4、-1用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.7六角対辺(mm)8ねじサイズM6×1.0
  • ボンベ用開閉ハンドル エスコ

    ボンベ用開閉ハンドル

    エスコ
    820税込902
    1個
    当日出荷
    四角穴(対辺)8.2mm:酸素・窒素・アルゴン・炭酸ガス・圧縮ガス等の一般ガス用、10.2mm:アセチレン用
    材質スチール(ユニクロメメッキ)幅(mm)70全長(mm)145
  • [EA682HA-300用] 替刃 エスコ

    [EA682HA-300用] 替刃

    エスコ
    1,180税込1,298
    1枚
    翌日出荷
    用途EA682HA-300の専用替刃寸法(mm)325
  • #500/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用) エスコ

    #500/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    用途EA300-2、-4、-4B、300T用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.8六角対辺(mm)8ねじサイズM6×1.0
  • #450/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用) エスコ

    #450/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    用途EA300-2、-4、-4B、300T用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.7六角対辺(mm)8ねじサイズM6×1.0
  • #400/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用) エスコ

    #400/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    4日以内出荷
    用途EA300M-0、MB-0、EA300M-4、-1用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.6六角対辺(mm)8ねじサイズM6×1.0
  • 5mm 溶接ホース用ステム(右ねじ) エスコ

    5mm 溶接ホース用ステム(右ねじ)

    エスコ(1件のレビュー)
    930税込1,023
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA300-105ねじサイズM16×1.5(右)タケノコ径(Φmm)5
  • Φ0.5-1.4mm 溶接火口用掃除針(8本組) エスコ

    Φ0.5-1.4mm 溶接火口用掃除針(8本組)

    エスコ
    830税込913
    1個
    当日出荷
    豊富なサイズにより様々な火口の掃除にお使いいただけます。
    エスコ品番EA300BZ材質ステンレス
  • カプラー型ミニ安全器 (可燃性ガス用) エスコ

    カプラー型ミニ安全器 (可燃性ガス用)

    エスコ
    4,200税込4,620
    1個
    翌々日出荷
    超軽量(40g)超小型で溶断器取付け専用型。圧力低下の少ない外壁阻止構造。ワンタッチ着脱式・手元で逆火防止します。逆火・逆流による熔断ホースの破裂事故を防ぎます。Qジョイント仕様。ミニカプラと互換性があります。酸素・ガスの供給は遮断しませんので必ず乾式安全器(調整器取付型)(別売:EA300-5)と併用してご使用ください。流量:1.0m3/h(標準状態)入口圧力0.05MPa、圧損0.02MPaの時。
    全長(mm)58質量(g)44使用圧力(MPa)0.1以下接続【入口】プラグ、【出口】M16×1.5 (左メネジ)
  • カプラー型ミニ安全器 (酸素用) エスコ

    カプラー型ミニ安全器 (酸素用)

    エスコ
    4,200税込4,620
    1個
    翌々日出荷
    超軽量(40g)超小型で溶断器取付け専用型。圧力低下の少ない外壁阻止構造。ワンタッチ着脱式・手元で逆火防止します。逆火・逆流による熔断ホースの破裂事故を防ぎます。Qジョイント仕様。ミニカプラと互換性があります。酸素・ガスの供給は遮断しませんので必ず乾式安全器(調整器取付型)(別売:EA300-5B)と併用してご使用ください。流量:10m3/h(標準状態)入口圧力0.5MPa、圧損0.15MPaの時。
    全長(mm)57質量(g)41使用圧力(MPa)1.0以下接続【入口】プラグ、【出口】M16×1.5 (右メネジ)
  • 溶接ホース用ステム エスコ

    溶接ホース用ステム

    エスコ
    930税込1,023
    1セット
    翌日出荷
    材質真鍮
  • 乾式安全器[アセチレン用] エスコ

    乾式安全器[アセチレン用]

    エスコ
    9,770税込10,747
    1個
    翌日出荷
    適合ガスアセチレンエスコ品番EA300-5
  • 熔接器 エスコ

    熔接器

    エスコ
    26,300税込28,930
    1個
    翌日出荷
    グリッタ型アセチレン溶接器です。 薄板から厚板の熔接と過熱作業に適しています。
    対象ガス酸素・アセチレン用溶接火口(7本付属)#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500ねじサイズ【火口部】M8×P1.0全長(mm)440タケノコ径(Φmm)酸素:8、ガス:9質量(g)540
  • ショートサイズ熔接器 エスコ

    ショートサイズ熔接器

    エスコ(1件のレビュー)
    17,600税込19,360
    1個
    翌日出荷
    熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
    用途酸素・アセチレン用
  • 5mm 溶接ホース用ステム(左ねじ) エスコ

    5mm 溶接ホース用ステム(左ねじ)

    エスコ
    930税込1,023
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA300-205ねじサイズM16×1.5(左)タケノコ径(Φmm)5
  • ミニ溶接器 (プロパン・酸素) エスコ

    ミニ溶接器 (プロパン・酸素)

    エスコ
    113,000税込124,300
    1台
    翌々日出荷
    セット内容:8点セット、(EA303S-1)カートリッジボンベ×1、(EA300-41)酸素ボンベ(2L)×1、(EB300M-9)LPバルブ×1、(EB300MB-2A)酸素調整器×1、(EB300M-3A)酸素調整機圧力計×1、(EB300M-8)ホースセット3m(逆止弁付き)×1、溶接機(吹管・L型サオ・溶接火口:#140)×1、収納ケース×1。満充填時、連続約2時間使用できます。 LPバルブ。酸素調整器。 吹管。ホース3m(逆止弁付き)。酸素ボンベ:2L(充填されておりません)。
    その他【火口】#315まで【L型溶接火口】1本 (#140×1)【カートリッジボンベ】EA303S-1寸法(mm)235×114×525 (H)総質量(kg)10
  • 9mm 溶接ホース用ステム(右ねじ) エスコ

    9mm 溶接ホース用ステム(右ねじ)

    エスコ
    930税込1,023
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA300-109ねじサイズM16×1.5(右)タケノコ径(Φmm)9
  • ショートサイズ熔接器[カプラープラグツキ] エスコ

    ショートサイズ熔接器[カプラープラグツキ]

    エスコ
    19,700税込21,670
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300-4B
  • こて先(EA304HB-300用) エスコ

    こて先(EA304HB-300用)

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
  • 酸素用 乾式安全器 エスコ

    酸素用 乾式安全器

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    適合ガス酸素エスコ品番EA300-5E
  • 熔接溶断機セット エスコ

    熔接溶断機セット

    エスコ(1件のレビュー)
    224,000税込246,400
    1個
    翌々日出荷
  • 可燃性ガス用 乾式安全器 エスコ

    可燃性ガス用 乾式安全器

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    適合ガス可燃性ガスエスコ品番EA300-5D
  • [EA524LB-300用]替 刃 エスコ

    [EA524LB-300用]替 刃

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    刃幅128mmのワイドタイプです。
    用途EA524LB-300用替刃(1枚)刃幅(mm)128材質(刃)スチール
  • 中型熔接熔断器 エスコ

    中型熔接熔断器

    エスコ
    26,500税込29,150
    1個
    翌日出荷
    切断用は高圧酸素を導く酸素管が設けられています。 火口の構造は同心型となっており、先端中央に酸素噴出用の小穴と、その周辺には環状に予熱用の穴があります。 熔接用は酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)で酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しており、その数値が火口に打刻されています。
    切断能力(mm)#1:板厚5まで、#2:板厚15まで付属品【溶接火口】#200、#450各1個、【熔断火口】#1、#2各1個エスコ品番EA300-7B全長(mm)425質量(g)850対象ガス酸素・アセチレン用
関連キーワード
...