カテゴリ
- 農業機械(147)
- パソコン/周辺機器(19)
- 制御機器(3)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(147)
- NECプラットフォームズ(9)
- エスコ(4)
- サン電子(PC)(3)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
- ATEN(2)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- 日本アンテナ(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- 日精電機[制御機器](1)
- ピクセラ(1)
- 富士ソフト(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
「ea01a m2m」の検索結果

M2Mアダプタ EA01A
NECプラットフォームズ¥25,980税込¥28,5781個当日出荷使用温度範囲(℃)-20~60周波数LTE:Band1(2GHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)、3G:Band1(2GHz)/Band6(800MHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)伝送速度(Mbps)LTE:有線LAN接続時:受信最大150/ 送信最大50、USB接続時:受信最大10 / 送信最大5、3G:受信最大14 / 送信最大5.7RoHS指令(10物質対応)対応
M2Mアダプタ用外部アンテナ01
NECプラットフォームズ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷EA01A用外部アンテナ、5mタイプ。ケーブル長約5m、MMCX端子、防水IP67相当、2本1組適合機種EA01A使用温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(m)5固定方法ネジ止め/両面テープ/マグネット防水保護等級IP67
M2Mアダプタ用ACアダプタ01(AL1-004378)
NECプラットフォームズ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷適合機種EA01A/EA01L使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)1コネクタ形状USB micro-BRoHS指令(10物質対応)対応
M2Mアダプタ EA01L
NECプラットフォームズ(3件のレビュー)1個取扱停止中IoT/M2M用小型LTE/3Gルータ。屋内利用に適した仕様に絞り、監視カメラやデジタルサイネージの遠隔制御などの稼働が可能なエントリーモデル。使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)約80×54×16伝送速度(Mbps)【LTE】有線LAN接続時:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、USB接続時:受信最大10Mbps/送信最大5Mbps、【3G】受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、【有線LAN】最大100Mbps、【USB(Ethernet over USB)】最大480Mbps伝送方法LTE、3G、有線LAN、USB(Ethernet over USB)周波数(GHz)LTE:Band1(2GHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)、3G:Band1(2GHz)/Band6(800MHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)
AtermHT100LN
NECプラットフォームズ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ネットワーク機器・通信機器.AtermHT100LN。使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)約130×130×37(突起部除く)アズワン品番65-1891-46伝送速度(Mbps)【LTE】有線LAN接続時:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、USB接続時:受信最大10Mbps/送信最大5Mbps、【無線LANインタフェース】IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【有線LAN】最大1Gbps/最大100Mbps伝送方法LTE、無線LAN、有線LAN周波数(GHz)LTE:Band1(2GHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)
RX220 ルーター
サン電子(PC)(4件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150伝送方法LTE周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))キャリア適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクモジュールAM Telecom「AMM570」アクセス方式LTE通信速度データ:上り最大50Mbps下り最大150Mbpsベストエフォート周波数(MHz)無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))B8(880~915(UL)、925~960(DL))B18(815~830(UL)、860~875(DL))B19(830~845(UL)、875~890(DL))インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1電源(V)DC:5V~27.4V(±5%)動作温度範囲(℃)-20~60LED8個プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能制御電源(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
LTE(M2M)ルーター
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷。4G/LTEのモバイル回線とフレッツ光などの固定回線の両方がつかえるハイブリッドなM2Mルーターです。回線の障害に備える回線冗長化や、スケジュール・死活監視による本体の再起動を行う自動リカバリー機能を備え、遠隔地や無人拠点でも安心してご利用いただけます。4G/LTEのモバイル回線とフレッツ光などの固定回線の両方に対応で(排他利用)、ハイブリッドを活かした回線冗長化やスケジュール・死活監視による本体・通信モジュールのリブート/リセットによる自動リカバリー機能により遠隔地や無人拠点でも安心してご利用いただけます。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル、それに準ずるMVNO各社のSIMに対応しています。(複数SIMの同時利用はできません)また、キャリア相互接続性試験完了済みモジュールを採用していますので、安心してご利用いただけます。機器や端末への接続方法として有線LAN接続だけではなくWi-Fi接続ができますので、離れた場所にあるネットワークカメラなどの機器や端末へアクセスすることができます。
LTEマルチキャリア対応 IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220
サン電子(PC)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。イーサネットポート1ポート搭載したモバイルルータ機能に加え、RS232Cインターフェース×1を搭載により、後位端末によるATコマンド制御が可能なモデムモード、RS232C⇔IPパケット変換を実現するプロコンモード等搭載。統合デバイスマネージメントサービス「SunDMS」に標準対応。用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE回線に対応。各通信事業者のLTE網でデータ通信が可能。低速向け製品。仕様NTTドコモ/KDDI/ソフトバンクのLTE網付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)色グレー周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応
UD-LT2用 LTE延長アンテナ
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷。LTEルーター「UD-LT2」用のLTE延長アンテナです。スペースの問題で付属アンテナが取付できない場合や、4G/LTEの電波が届きにくい場所に設置する際に、本製品を使うことでアンテナの設置場所が調整でき、4G/LTE通信を改善することができます。IP56相当の防塵・防水性能を備えていますので、屋外でも安心してご利用いただけます。※すべての状況について性能を保証するものではありません。防水・防塵機能についての注意事項をご確認のうえご利用ください。MIMOタイプのアンテナのため小型で設置に必要なスペースも少なくて済み、本商品1つでも十分な電波を受信できます。アンテナの固定方法は本体に取り付けられているマグネットによる取り付け、両面テープ、ネジ止め(※)の3通りから選ぶことができます。設置シーンに合わせてご利用ください。※アンテナを固定するネジは添付していません、M4ネジを別途ご用意ください。
Aterm MR10LN SW
NECプラットフォームズ¥25,980税込¥28,5781個当日出荷国内4キャリア※1で利用されているバンドに対応し、MVNO事業者が提供するさまざまな格安SIMサービス※2を用途に合わせて選べます。各社のMVNOサービスを含め、30以上のAPNをあらかじめ端末にAPNリストとしてプリセットしているので、リストから選択すれば設定も簡単です。※1 国内4キャリアは、docomo、au、SoftBank、楽天モバイルです。※2 詳細は2021年4月初め公開予定の「Aterm MR10LN 接続確認済LTE/3Gサービス事業者リスト」をご確認ください。アズワン品番65-1891-52伝送速度(Mbps)【LTE】FD-LTE:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、TD-LTE:受信最大110Mbps/送信最大10Mbps、【3G】HSPA:受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、W-CDMA:受信/送信最大384kbps、【無線LANインタフェース】IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【USBケーブル(USBテザリング)】最大480Mbps伝送方法LTE、3G、無線LAN、USBケーブル(USBテザリング)
M2Mアダプタ用ACアダプタ02(GXE-003295)
NECプラットフォームズ¥4,798税込¥5,2781個当日出荷適合機種EA01A/EA01L使用温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(m)1コネクタ形状USB micro-BRoHS指令(10物質対応)対応
5G対応Wi-Fiモバイルルーター +F FS050W
富士ソフト¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷。5G対応 5G(NSA/SA/ローカル5G)対応 ※LAN側はWi-Fi6に対応 。eSIM対応耐環境性能の向上や盗難・紛失リスクを回避可能 。デュアルSIM(eSIM + nanoSIM)回線の使い分けやバックアップ回線保持が可能。利用シーンに応じたモードを切り替えMobile、Home、Car それぞれのシーンに最適なモードへワンタッチで切り替え、常に快適な通信環境で利用可能。ホームルーターとしても大活躍最大32台接続/使用場所制限なし(住所登録不要)/バッテリーレス稼動等、ホームルーターとして便利な特長を保有。周波数(GHz)5
LTE対応SIMフリーホームルーター
ピクセラ¥14,364税込¥15,8001個当日出荷SIMカードを本体にセットし、コンセントに差すだけで、手軽にネットワーク環境を構築できます。固定回線の工事不要でコンセントがある部屋ならどこでも設置できます。主要4キャリアに対応しています。今話題の格安SIMにも対応しているので、。お得におうちのインターネット環境を整えることが出来ます。セット内容本体・ACアダプター・セットアップガイド(兼保証書)・かんたん接続ガイド質量(g)約320使用温度範囲(℃)0~40電源(V)本体:DC12・ACアダプター:AC100(50/60Hz)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約175×50×165消費電力(W)最大12周波数2.1GHz、1.8GHz、900MHz、800MHz(対応)インターフェースLAN×4・電源×1(DC入力)取得規格VCCI Class B/電気用品安全法(ACアダプター)/電気通信事業法 設計認証/電波法 工事設計認証アンテナLTE:送信1×受信2(内蔵アンテナ)/無線LAN:送信2×受信2(内蔵アンテナ)適合バンドバンド:B1、B3、B8、B18、B19伝送速度(Mbps)モバイル通信:下り最大150、上り最大50伝送方法IEEE 802.11b/g/n、IEEE 802.11a/n/ac周波数(GHz)2.4、5伝送速度(Gbps)有線LAN(LANポート):最大1使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
日本アンテナ LTE外部アンテナ DP-BR0-RE
日本アンテナ¥6,398税込¥7,0381個当日出荷RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープもしくはビス留め可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能付属品取扱説明書色ブラック![日精 LTEアンテナ4T-5M-BPヒンバン5 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31998996-181130-02.jpg)
日精 LTEアンテナ4T-5M-BPヒンバン5
日精電機[制御機器]¥5,398税込¥5,9381個当日出荷RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けはマグネット可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能付属品取扱説明書色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
AX220本体・MIMO 1018-458A 2.5Mアンテナ・ACアダプターセット
サン電子(PC)¥49,980税込¥54,9781セット8日以内出荷NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。通信アダプタ本体に加え、ACアダプタ、ケーブル長2.5Mの外部アンテナをセットにしたオールインワンモデル。付属品各スタートアップマニュアル/AX220本体/ACアダプタ/MIMOアンテナ色グレー周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応
DCパワーリレー(30A・100Aタイプ) G9EA-1
Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から61日以内出荷外形寸法(mm)73×36×67.2保護構造ケース入り接点最大許容電圧(V)400ターミナルタイプネジ
-50°/+70℃冷凍冷蔵温度計
エスコ(1件のレビュー)¥2,580税込¥2,8381個当日出荷仕様最高最低温度記録機能サイズ116(W)×18(D)×39(H)mm電源アルカリボタン電池(1.5VLR44)×1個(付属)コード長さ(m)2m精度±1℃
オイルシール S10.5 24 7
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷規格S10.5247部品名称オイルシール S10.5 24 7図解NoMS310ESL-2M 動力噴霧機部品_No.33、MRS30-130 動力噴霧機部品_No.25、MS413MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS200EA-H クランクケース 吸水弁部品_No.25、MS415R4CFS-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、MBW35GP-M ポンプ部品_No.22、MS410RC-2M 動力噴霧機(1)部品_No.26、MS2502 本体部品_No.24、MS410EA-2K 動力噴霧機部品_No.29、MSV413R2-M-2-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MRS40H-150 クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MSV313B-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MSV413R2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.28など
ミニ溶接器 (プロパン・酸素)
エスコ¥113,000税込¥124,3001台翌々日出荷セット内容:8点セット、(EA303S-1)カートリッジボンベ×1、(EA300-41)酸素ボンベ(2L)×1、(EB300M-9)LPバルブ×1、(EB300MB-2A)酸素調整器×1、(EB300M-3A)酸素調整機圧力計×1、(EB300M-8)ホースセット3m(逆止弁付き)×1、溶接機(吹管・L型サオ・溶接火口:#140)×1、収納ケース×1。満充填時、連続約2時間使用できます。 LPバルブ。酸素調整器。 吹管。ホース3m(逆止弁付き)。酸素ボンベ:2L(充填されておりません)。その他【火口】#315まで【L型溶接火口】1本 (#140×1)【カートリッジボンベ】EA303S-1寸法(mm)235×114×525 (H)総質量(kg)10
ピストンパッキンセット(ナイロンナットツキ)
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷規格45フクム図解NoMS315EW 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.41、MSV313B-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MS315MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MSV413B-M-1(8.5X130) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MSV413R2-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MS413EA-2K-A クランクケース 吸水弁部品_No.47、MS315MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、GS305EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 ピストンパッキンセット(ナイロンナットツキ)_No.41、SSA-E500 動力噴霧器 (1)部品_No.36、MSV413L(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.43、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MSA415R8C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケースなど
250g 液状ガスケット(嫌気性)
エスコ¥7,500税込¥8,2501個当日出荷無溶剤で嫌気性タイプの液状ガスケットです。 空気が触れているときは硬化せず、金属などの隙間に入り空気が遮断される事により硬化し、強力なシール効果を発揮します。 フッ素パウダーがはいっているため潤滑性があり、配管のかじりを防止します。用途冷温水管・冷却管・油配管・エアー配管・配水管など金属配管ネジ接合部のシール及び緩み防止エスコ品番EA933BA-1A使用方法1、切削した配管に残った切りくず、切削油はウエス等で拭き取り、溶剤などで脱脂してください。2、雄ネジ側先端から1/2山あけて、3/4山添付し、規定トルクで締め付けてください。締め付けトルクは25Aパイプで98N・m以上、50Aパイプで196N・m以上で行ってください。3、はみ出したシール剤は、ウエス等で拭きとって下さい。4、締め付けた後は、硬化するまで放置してください。寸法(mm)245×80×50色乳白色質量(g)284使用温度範囲(℃)-20~120外観ペースト状施工温度(℃)10以上危険物の類別非危険物
表示灯(角胴形)セット正方形 M2K
omron(オムロン)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から61日以内出荷仕様有色発光品名表示灯照光方式LED端子種別タブ (#110)/はんだづけ共用端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH分割方式無分割胴体形状角胴形
ビデオ延長器
ATEN¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT準拠。HDMI(3DDeepColor4K※)、HDCP2.2準拠。解像度(延長距離)-カテゴリ6aケーブル使用時は最大4K※(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※(70m)。ワイドスクリーン対応。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ラックマウント対応。。※STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)のご使用を推奨します。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。用途VE811Tは、対応レシーバーと併用することで、1系統の4K※のHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルトランスミッターです。セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1電源(V)電源アダプター入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5/2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧くださいスイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1寸法(Φmm)ブラケット無:82×52×24、ブラケット付:87×73×25ケース質量(kg)0.16(0.35lb)消費電力DC5V:3.77W:18BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:2m最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)、4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45×1・ファームウェアアップグレードミニジャック×1・電源ロック式DC電源ジャック×1アズワン品番64-8303-38ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付87×73×25/ブラケット無82×52×24最大延長(m)カテゴリ6aケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(デバイス)1ビデオ仕様解像度/距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:4K※/100m、1080p/100m、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K※/70m、1080p/100m・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D,DeepColor,4K※)、HDCP2.2、CEC・最大距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:最大100m(4K※、1080p)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:最大100m(1080p)、70m(4K※)準拠HDCP 2.2互換品番ビデオコンバーターVC080、VC812、VC880・ビデオエクステンダーVE2812R・ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM0808HA、VM0404HA、VM7804、VM7514、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0110HA、VS182B、VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS0801H、VS381、VS481B、VS482・Cat6Aケーブル2L-2910・HDMIケーブル2L-7D02H-1Cat6STPケーブル2L-NS06×××シリーズ・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12オーディオ入力HDMIタイプAメス×1
SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体
SMC¥8,598税込¥9,4581個10日以内出荷消費電力:0.1W(節電回路付)。パイロット弁の強度向上。パイロット弁カバーにステンレス材を使用して強度を向上。さらに、取付けねじもM1.7からM2にして取付けに対しても強度を向上。リード線取出方法DIN形ターミナル用切換方式2位置シングル質量(g)75保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)シリーズSYJ5000使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形ブラケットブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由許容電圧変動定格電圧の±10%パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形配線・配管方式直接配管形RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1→4/2(P→A/B):C〔dm3/(s・bar)〕 0.70、b 0.36、Cv 0.19、4/2→5/3(A/B→EA/EB):C〔dm3/(s・bar)〕 0.47、b 0.40、Cv 0.12マニュアルノンロックプッシュ式、プッシュターンロック式ドライバ操作形、プッシュターンロック式手操作形耐振動/耐衝撃30m/s2、150m/s2応答時間(ms)25以下(0.5MPaの時)A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
ビデオ延長器
ATEN¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT準拠。HDMI(3DDeepColor4K※)、HDCP2.2準拠。解像度(延長距離)-カテゴリ6aケーブル使用時は最大4K※(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※(70m)。ワイドスクリーン対応。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ラックマウント対応。。※STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)のご使用を推奨します。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。用途VE811Rは、対応トランスミッターと併用することで、1系統の4K※のHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルレシーバーです。セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1電源(V)電源アダプター入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5/2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください規格HDCP 2.2スイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω寸法(Φmm)ブラケット付:87×73×25、ブラケット無:82×52×24ケース質量(kg)0.17(0.37lb)消費電力DC5V:3.84W:18BTU材質(ケース)メタル最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)、4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことLEDビデオ出力レッド×1(点灯:HDCP対応、点滅:HDCP非対応)・リンクレッド×1・電源グリーン×1コネクタユニット間RJ-45×1・ファームウェアアップグレードミニジャック×1・電源ロック式DC電源ジャック×1アズワン品番64-8303-39ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付87×73×25/ブラケット無82×52×24最大延長(m)カテゴリ6aケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様解像度/距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:4K※/100m、1080p/100m・カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K※/70m、1080p/100m・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D,DeepColor,4K※)、HDCP2.2、CEC・最大距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6・ケーブル(型番:2L-2910)使用時:最大100m(4K※、1080p)・カテゴリ5e/6ケーブル使用時:最大100m(1080p)、70m(4K※)準拠HDCP 2.2互換品番ビデオコンバーターVC080、VC810、VC812、VC880・ビデオエクステンダーVE3912T、VE2812AUST、VE2812AT、VE2812UST、VE2812T・ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM0808HA、VM0404HA、VM3403H、VM3909H、VM7804、VM8514、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0110HA、VS182B、VS0108HA、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS0801H、VS381、VS481B、VS482・Cat6Aケーブル2L-2910・HDMIケーブル2L-7D02H-1Cat6STPケーブル2L-NS06×××シリーズ・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12オーディオ出力HDMIタイプAメス×1
チヨウアツベンベンサツク
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷部品名称チヨウアツベンベンサツク図解NoGS205 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 チヨウアツベンベンサツク_No.30、MS410EC-3K 調圧装置部品_No.46、MS330CNA-K 調圧弁、吐出弁部品_No.28、パコガードフンムユニット 動力噴霧機部品_No.74、MSV413R1TB-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.32、MRS75-501 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.32、GKSL3302R1 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MSA413R3-K-A(8.5) チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.33、MS413EA-2M-A 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.32、MSA410-M 調圧装置部品_No.42、MS253EC-2M 調圧装置部品_No.39、SD330 調圧装置部品_No.27、MRS60-300-4 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.32、MS410ENR-S 動力噴霧機2部品_No.46、MSV413R1T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.32など
Oリング S14
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)7日以内出荷規格S14部品名称Oリング S14図解NoMS415R8CF-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MSA413R2TS-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MS413CAS-K 調圧弁、吐出弁部品_No.42、MLS415R4CF(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、LVM753 60HZ 送風機、噴頭部品_No.41、MSV415R2L(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.41、MSV313B-M-2 -A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MS410ENA-M 動力噴霧機2部品_No.57、MS413EA-2K-A 調圧弁 吐出弁部品_No.41、MSA415R4CS-1(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MRS60-300クミタテ 調圧装置部品_No.52、MS413ESL-M 調圧弁、吐出弁部品_No.42、BSA-3000C,BSA-3000C-W ナックル 左後 BSA-3000C-W部品_No.46など
Vベルト A27レツド
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷規格A27レツド図解NoMS410ENR-S ホース巻取機部品_No.28、GS205EH フレーム部品 Vベルト A27レツド_No.16、MS313CAS-K フレーム部品_No.33、MS310EA-K フレーム部品_No.34、MS410ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.26、SD31EA フレーム部品_No.34、MS410ENR-2M ホース巻取機部品_No.28、MS510ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.28、MS310EC-2K フレーム部品_No.21、MS510ESR-S ホース巻取機部品_No.28、MS315EA フレーム部品_No.20、MS313EA-2M-A フレーム部品_No.22、MS510ENR-2M ホース巻取機部品_No.28、MK31EC-2 フレーム部品_No.21、MS310EW-2M 本体部品_No.23、MS313EA-M フレーム部品_No.43、MS410ESR-2M ホース巻取機部品_No.28、MS313EA-K フレーム部品_No.43、MS310EA-M フレーム部品_No.34など
タンクキャップASSY
BIGM(丸山製作所)¥989税込¥1,0881個8日以内出荷部品名称タンクキヤツプASSY図解NoMS330EA-2M-A フューエルタンク コック マフラ部品_No.2、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.2、MFH-G354 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.2、MS315EA-1 フューエルタンク コック マフラ部品_No.6、MSV413R2-M-2-A エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.2、MSV415SL(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.2、MSV415R2SL(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.2、MS513R4CF(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.2、MS415EA フューエルタンク コック マフラ部品_No.2、MS171EMM-2-A フューエルタンク コック マフラ部品_No.2、MRS40H-151 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.2、CSH-95 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.2など
6カクボルト(+)WSW
BIGM(丸山製作所)¥239税込¥2631セット(5個)8日以内出荷規格M6X16(SMK)部品名称6カクボルト(+)WSW図解NoMSA613R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MS313CA-M ヤクエキハイカン部品_No.4、SD30-6 本体部品_No.18、BSA-420LDASH 動力噴霧機4 MS610S部品_No.13、GS25EH 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品 6カクボルト(+)WSW_No.11、MS413EFR-M クランクケース、吸水弁部品_No.22、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、MRS90-500SLT エンジン、デンドウブ部品_No.30、MS330CNA-M-1 エンジン ポンプテンション部品_No.38、MS154EA-2M-A 動力噴霧機部品_No.13、MS413DA-Y バッテリ関係部品_No.7、SD30-6 本体部品_No.12、SSA-α603 ステアリング切換装置(フロント)部品_No.17、BSA-420JDESG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.13、MS551DR4T-K エンジン部品_No.6など
リング
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷図解NoMGC602 キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.17、MS410ESR-2K 1994ネン キャブレタ部品_No.61、MSA413R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.17、MSV313B-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.16、MS513R3S-Kアワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.17、SD31EA キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.64、MFH-G350-1(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.19、MS313EA-2K-A キャブレタ エアークリーナ部品_No.16、MSV613R2-K-A(13X130M) キャブレタ、エアクリーナ部品_No.30、FHD-6-M キャブレタ部品_No.24、SD31ED-3 キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.64、MS450EC-3K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.63、FHD-6-3M キャブレタ分解部品_No.240、MGC-E300 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.44など
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731個8日以内出荷規格S100図解NoGS204EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング_No.6、GKSL3302 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MSW1008-M 動力噴霧機部品_No.11、GS17EBSR 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 Oリング_No.12、MSW1108-F ポンプ部品_No.11、MS330CA-2M クランクケース、吸水弁部品_No.7、MS331MC-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MS330EA-2M-A 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.6、TSW17H ポンプ-1部品_No.11、MRS30HS-130 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、GS28EK 動力噴霧機部品 Oリング_No.6、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.11、MS331EA-1 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.6、MPW3000E ポンプ部品_No.11、MS330EW-2M クランクケース,キュウスイベン部品_No.7など
6カクボルトSW
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381セット(5個)8日以内出荷規格M8X45部品名称6カクボルトSW図解NoMS413EA-K クランクケース 吸水弁部品_No.38、MSV413B-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.37、MSV413B-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.37、MSA413-K クランクケース、吸水弁部品_No.36、MS410EA-2M 動力噴霧機部品_No.41、MS313EW-M クランクケース,キュウスイベン部品_No.37、MK41 本体部品_No.41、MS313 -A クランクケース,吸水弁部品_No.37、MS413CAS-K クランクケース、吸水弁部品_No.37、MK31EA 動力噴霧機部品_No.41、SD413 クランクケース,吸水弁部品_No.37、MSA413R3-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、CSH-94-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MSV413B-M-A(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.37、MS410EA-M 動力噴霧機部品_No.41、MS413DNR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.37など
フューエルタンクASSY
BIGM(丸山製作所)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷規格2,3フクム図解NoMS201EA フューエルタンク コック マフラ部品_No.1、MMB-103 フューエルタンク,コック,マフラ部品 フユーエルタンクASSY_No.1、MSW1008-2M -A 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.1、MS155EA フューエルタンク,コック,マフラ部品_No.1、MS200EA-M-A フューエルタンク コック マフラ部品_No.1、MSW-72-2M -A 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.1、MS171EMM-2-A フューエルタンク コック マフラ部品_No.1、MS154EA-2M-A フューエルタンク,コック,マフラ部品_No.1
クランクシヤフトアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷備考2,3フクム部品名称クランクシヤフトアセンブリ図解NoMS313EA-2M-A クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.1、MS313CA2-2M-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MS330EW-4M -A クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.1、MS330EA-2M-A クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.1、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-141)クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.1




















![日精 LTEアンテナ4T-5M-BPヒンバン5 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31998996-181130-02.jpg)