カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(2)
絞り込み
ブランド
「ea121df-1」の検索結果

エアーブラシキット
エスコ¥19,100税込¥21,0101個翌日出荷カップが2つ付いた便利なキットです使用圧力(MPa)0.1~0.2MPA吐出し空気量(L/min)11.3~ 22.7取付ねじRp(PS)1/8"カップ容量(mL)5ml・10ml本体長さ(mm)148.5タケノコ径(Φmm)7ノズル径(Φmm)0.2![[EA121DE-1・DF-1用] 交換用エアホース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64688585-210510-02.jpg)
[EA121DE-1・DF-1用] 交換用エアホース
エスコ¥810税込¥8911本翌日出荷材質PUブレイドホース寸法(内径×外径)(mm)4×6ホース長さ(m)(使用範囲)3.0取付ねじサイズ1/8"PS、1/4"×19
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![[EA121DE-1・DF-1用] 交換用エアホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64688585-210510-02.jpg)