カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • オフィス家具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)

「ea140e」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8.5mm ウレタンホース用プラグ エスコ8.5mm ウレタンホース用プラグエスコ
380税込418
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140E-8.5寸法L(mm)45寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)19寸法C(mm)20寸法T(mm)19適合ホース外径(Φmm)12.5寸法B1(mm)Φ7.5寸法B(Φmm)7.5適合ホース内径(Φmm)8.5
R  1/4" 雄ねじプラグ(スイベル型) エスコR 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル型)エスコ(1件のレビュー)
560税込616
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140EC-2
11mmウレタンホース用プラグ エスコ11mmウレタンホース用プラグエスコ(1件のレビュー)
590税込649
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140E-11使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)11
Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアーホース用) エスコRc 3/8" 雌ねじカップリング(エアーホース用)エスコ
650税込715
1個
当日出荷
用途エアー用材質鉄(亜鉛メッキ)ねじサイズRc(PT)3/8”エスコ品番EA140ER-320型質量(g)96使用圧力1.47
Rc 3/8" 雌ねじプラグ(エアーホース用/2個) エスコRc 3/8" 雌ねじプラグ(エアーホース用/2個)エスコ
460税込506
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140EM-3
Rc 1/2" 雌ねじカップリング(エアーホース用) エスコRc 1/2" 雌ねじカップリング(エアーホース用)エスコ
690税込759
1個
当日出荷
用途エアー用材質鉄(亜鉛メッキ)ねじサイズRc(PT)1/2”エスコ品番EA140ER-420型質量(g)102使用圧力1.47
6.5mm ウレタンホース用ソケット エスコ6.5mm ウレタンホース用ソケットエスコ
885税込974
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EE-6.5使用温度範囲(℃)-20℃~80℃寸法L(mm)59.5寸法H(mm)17使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)17寸法D(Φmm)25適合ホース外径(Φmm)10寸法B(Φmm)5.3適合ホース内径(Φmm)6.5
5mmウレタンホース用プラグ エスコ5mmウレタンホース用プラグエスコ
360税込396
1個
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140E-5.0使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)8適合ホース内径(Φmm)5
11mmウレタンホース用ソケット エスコ11mmウレタンホース用ソケットエスコ(1件のレビュー)
1,130税込1,243
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EE-11使用温度範囲(℃)-20℃~80℃使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)11
8.5mm ウレタンホース用ソケット エスコ8.5mm ウレタンホース用ソケットエスコ
930税込1,023
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EE-8.5使用温度範囲(℃)-20℃~80℃寸法L(mm)61.5寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)19寸法D(Φmm)25適合ホース外径(Φmm)12.5寸法B(Φmm)7.5適合ホース内径(Φmm)8.5
ウレタンホース用 スイブルソケット エスコウレタンホース用 スイブルソケットエスコ(6件のレビュー)
2,040税込2,244
1個
当日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。ホースのねじれを防ぐロータリー方式で360度回転
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット寸法H(mm)19材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法D(Φmm)25耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
R  3/8" 雄ねじプラグ(スイベル型) エスコR 3/8" 雄ねじプラグ(スイベル型)エスコ
680税込748
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140EC-3
11.0mm プラグ(エアーホース用/2本) エスコ11.0mm プラグ(エアーホース用/2本)エスコ
349税込384特価
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140EK-9.5
5mmウレタンホース用ソケット エスコ5mmウレタンホース用ソケットエスコ
699税込769特価
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EE-5.0使用温度範囲(℃)-20℃~80℃使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)8適合ホース内径(Φmm)5
8.0mm プラグ(ウレタンホース用) エスコ8.0mm プラグ(ウレタンホース用)エスコ
760税込836
1個
翌日出荷
ポリガード付
材質鉄(クロムメッキ)質量(g)89使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8
11.0mm ステム型カップリング(エアーホース用) エスコ11.0mm ステム型カップリング(エアーホース用)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
用途エアー用材質鉄(亜鉛メッキ)エスコ品番EA140EN-9.520型質量(g)97使用圧力1.47タケノコ径(Φmm)11
8.5mm ワプッシュウレタン ソケット エスコ8.5mm ワプッシュウレタン ソケットエスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
用途エアー用材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EF-8.5材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)12.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)8.5
6.5mm ワンプッシュウレタン ソケット エスコ6.5mm ワンプッシュウレタン ソケットエスコ(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
用途エアー用材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EF-6.5材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)10耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)6.5
15.0mm ステム型カップリング(エアーホース用) エスコ15.0mm ステム型カップリング(エアーホース用)エスコ
690税込759
1個
当日出荷
用途エアー用材質鉄(亜鉛メッキ)エスコ品番EA140EN-12.520型質量(g)103使用圧力1.47タケノコ径(Φmm)15
8.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構) エスコ8.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構)エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。 スイベル式の為ホースがよじれません。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EG-8.5R20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)12.5適合ホース内径(Φmm)8.5
6.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構) エスコ6.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構)エスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EF-6.5R20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
15.0mm プラグ(エアーホース用/2本) エスコ15.0mm プラグ(エアーホース用/2本)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140EK-12.5
8.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構) エスコ8.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EF-8.5R20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)12.5適合ホース内径(Φmm)8.5
Jeオープン保管庫(連結サービス無し) プラス[家具]Jeオープン保管庫(連結サービス無し)プラス[家具]
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
豊富なバリエーションのスチール壁面収納庫「Jeシリーズ」のオープン収納庫です。 利用頻度の高い収納にはオープンタイプがおすすめです。 奥行は400mmと450mmの2タイプからお選びいただけます。
タイプオープングリーン購入法適合
Jeオープン保管庫(連結サービス付) プラス[家具]Jeオープン保管庫(連結サービス付)プラス[家具]
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構) エスコ6.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構)エスコ
2,290税込2,519
1個
4日以内出荷
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。 スイベル式の為ホースがよじれません。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EG-6.5R20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
32mm カッティング砥石 エスコ32mm カッティング砥石エスコ
1,060税込1,166
1セット(5枚)
翌日出荷
用途金属、木材、プラスチックの切断に外径(Φmm)32適合EA818E-140直径(Φmm)32最大回転数(min-1[r.p.m])35000主要切断材料金属、木材、プラスチック
なかちゃんフォーク(強化タイプ) NAKATAKIなかちゃんフォーク(強化タイプ)NAKATAKI
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
バケットを外さず”つかみ”に変身します。
レッド
スケルトンバケット NAKATAKIスケルトンバケットNAKATAKI
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
ふるい・選別作業に最適!。瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント