カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「ea17l」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモスタット ロバートショウ

    サーモスタット

    ロバートショウ
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    EA17シリーズは微電流負荷の制御用のサーモスタットです。微電流負荷時は接点がONした場合であっても、電流が流れ難いことがあります。 これは銀接点表面に酸化被膜等が形成され、接点抵抗が大きくなるためです。EA17型は接点形状を「クロスバー」とすることで、接点圧を高め、微電流負荷においても確実なON/OFFを可能にしました。電磁弁、リレー等の信号電流のスイッチとしてお使いください。
    用途使用用途:機器の温度管理材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅スイッチSP-STスナップ式接点金メッキクロスバー基本仕様50VA PILOT DUTY 120-277VAC電気定格50VA PD@120/277VAC接点材質銀(90%)/パラジューム(10%)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作【スナップ式】温度上昇でOFF
  • ロック(L)ドアー (EA17) MAZDA(マツダ)

    ロック(L)ドアー (EA17)

    MAZDA(マツダ)
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
  • 洗剤用定量ポンプ 4.5/5.0L用 エスコ

    洗剤用定量ポンプ 4.5/5.0L用

    エスコ
    825税込908
    1個
    当日出荷
    花王業務用液体洗浄剤商品のボトルに取り付けることで、洗浄剤を一定量計量できます。一押しで約25mLの計量ができます。 (付属の計量調節部品を取り付けることで計量を変更できます。)。クレンザー類には使えません。
    用途花王2・4.5・5L(kg)業務用ボトル専用ポンプ付属品押し回数ラベル1シート、計量調節部品2個材質ポンプ本体/ポリプロピレン チューブ/ポリエチレン 計量調節部品/ポリプロピレン
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形

    テンパール工業
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別漏電遮断器(時延形)タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁極数・素子数3P3E
  • G3/4”xG3/4”フレキパイプ用ニップル エスコ

    G3/4”xG3/4”フレキパイプ用ニップル

    エスコ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質黄銅ねじ径G3/4”×G3/4”
  • ホールソー[LENOX] エスコ

    ホールソー[LENOX]

    エスコ
    1,920税込2,112
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • 16x18.[ノンスパーク]メガネレンチ エスコ

    16x18.[ノンスパーク]メガネレンチ

    エスコ
    25,100税込27,610
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642L-17
  • デジタル温度計セット 2点計測 エスコ

    デジタル温度計セット 2点計測

    エスコ
    57,000税込62,700
    1セット
    翌日出荷
    <本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg
  • 玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き P17型 TOSTEM(LIXIL)

    玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き P17型

    TOSTEM(LIXIL)
    199,800税込219,780
    1セット
    7日以内出荷
    仕様シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラスタイプ片開きアングル付/フラット枠
  • Oリング 51.8X1.5 BIGM(丸山製作所)

    Oリング 51.8X1.5

    BIGM(丸山製作所)
    315税込347
    1個
    8日以内出荷
    規格51.8X1.5図解NoMS410DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.19、CSH-94-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、MSA415R4C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.18、SD413 クランクケース,吸水弁部品_No.20、GKSL3315 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.17、MRS60-300クミタテ クランクケース部品_No.16、GS205EKA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング 51.8X1.5_No.16、MS154EA-M 本体部品_No.17、MS155EA 動力噴霧機(クランクケース,吸水弁)部品_No.17、MS3500 本体部品_No.15、MSV415L(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、SD31ED-2 動力噴霧機部品_No.18、MS413CA2-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MS415CA-1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.17、MS410EA-K 動力噴霧機部品_No.15など
  • マフラガスケット BIGM(丸山製作所)

    マフラガスケット

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1個
    8日以内出荷
    部品名称マフラガスケツト図解NoMS415R4CF-1(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.15、MSV415L(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.21、MSA415R4C(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.22、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.23、MSV415L-1(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.15、MSV415R2L(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.21、MSA415R4C-125(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.23、MS415EA ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.17、MSV415L-1(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.25、MSA413R3-2M-A エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.21、MSA415R4C-120(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.23など
  • クリップ BIGM(丸山製作所)

    クリップ

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クリツプ図解NoMS510ESR-2M エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.53、MRS90D-500BSLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.43、MS415R4CF-1(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.17、SSW-400CM-3 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ,コントロールパネル)部品_No.42、MSV415R2S(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.17、GKP2540E エアクリーナ,キャブレタ部品 クリツプ_No.14、MSV415L(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.17、MSV615R2L(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.39、MS413EA-M エアクリーナ キャブレータ ツールセット テールパイプ ガスケットセット部品_No.20、MSW-72-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.14、MSW1511-M-1 エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.23、MS513R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.17など
  • ワッシャー 6.2X17XT3.2 BIGM(丸山製作所)

    ワッシャー 6.2X17XT3.2

    BIGM(丸山製作所)
    519税込571
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格6.2X17XT3.2図解NoMSV515R2SL(10) ソウコウソウチ部品_No.29、MS154EA-M フレーム部品_No.6、MSV415L-1(8.5) ソウコウソウチ部品_No.29、MS753DR6S-Y ポンプダイ部品_No.46、BSM-1070SLT オプション17 (撹拌切替装置)部品_No.36、MSA515R4C-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.33、MSA413R3-K-A ソウコウブクミタテ部品_No.11、MSV413R2-K ソウコウソウチ部品_No.41、MSV413R1TB-K-1 ソウコウソウチ部品_No.41、MSV415L(8.5) ソウコウソウチ部品_No.29、MSA413R3-K-A(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.11、MSV613-M-A ソウコウソウチ部品_No.24、MSA415R4C(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.33、MSV615DR4CSL-Y(11.5 マキトリソウコウクミタテ部品_No.3、MS515R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.46など
  • Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業

    Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】

    テンパール工業
    45,980税込50,578
    1個
    30日以内出荷
    備考高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式過電流引きはずし方式熱動電磁適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2