カテゴリ
- 作業工具(124)
- 農業機械(118)
- 切削工具(16)
- 建築金物(15)
- 研磨材(15)
- 制御機器(14)
- テープ(14)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 保管用品(11)
- 物流用品(10)
- 電気材料(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 測定用品(7)
- バイク部品(6)
- 安全用品(6)
- 安全標識(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(4)
- オフィス家具(4)
- 安全保護具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 清掃用品(3)
- 事務用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 防災用品(2)
- 家電(2)
- 電動工具(2)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(309)
- BIGM(丸山製作所)(117)
- 渡辺電機工業(7)
- アルインコ(4)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
- 三興マテリアルサプライ(4)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(3)
- ロバートショウ(3)
- 三菱電機(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2)
- シブタニ(2)
- イスカル(1)
- omron(オムロン)(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- 八光電機(1)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1)
- 坂口電熱(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ea19」の検索結果

デジタル簡易無線登録局用 ミドルアンテナ
アルインコ¥4,898税込¥5,3881本当日出荷デジタル簡易無線DJ-DPS50/50B、DJ-DP50/50Hの標準付属品です。アンテナサイズ(mm)100
アジャスターボルト(鉄・非移行性ゴムタイプ)
シブタニ¥499~税込¥549~1本当日出荷から4日以内出荷底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWCH),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
ロバートショウサーモスタットEAシリーズ
八光電機(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久力を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。電気定格25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃
AC電源アダプター EA-198 アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム用
アルインコ¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷対応機種DJ-DP50Hシリーズ(本体標準付属品)、DJ-DPS50/DJ-DPS50B(本体標準付属品)
アジャスターボルト(ステンレス・非移行性ゴムタイプ)
シブタニ¥879~税込¥967~1本当日出荷から4日以内出荷底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。用途建築設備・機械など材質シャフト:ステンレス(SUS304),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタット
ロバートショウ¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久力を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】NAK(sodium Patagium)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】SUS一体成型ステンレス直径(Φmm)3.9スイッチSPSTスナップ式長さB(mm)220長さA(mm)250基本仕様一般液体合金封入電気定格30A@277VAC(抵抗負荷)18FLA,72LRA @250VAC(モーター負荷)125VA PD120-277VAC(低定電流用)耐久温度(℃)【感熱部】520温度調整範囲(℃)150-450ディファレンシャル15~30℃スイッチ動作温度上昇でOFF![プッシュプルスイッチ[OFF-ON] FUNCTION](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68765186-251222-02.jpg)
プッシュプルスイッチ[OFF-ON]
FUNCTION¥499~税込¥549~1個3日以内出荷押込んで〔OFF〕、引いて〔ON〕のプッシュプルスイッチです。極数単極単投取付穴径8Φ定格DC12V / 6A端子形状ネジ(M3)操作部形状レバースイッチ特性OFF-ON(オルタネイト)RoHS指令(10物質対応)対応有効板厚(mm)3実装タイプパネル取付(ナット締付)
サーモスタット
ロバートショウ¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷このEA19型には特殊な一般液体合金(NAK)が封入されています。これにより450℃までの制御が可能となりました。感熱部とキャピラリーチューブはステンレスの一体成型品であり、ロー付け不良により液漏れを回避しました。用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】NAK(sodium Patagium)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】SUS一体成型ステンレス直径(Φmm)3.9スイッチSPSTスナップ式長さB(mm)220長さA(mm)250基本仕様一般液体合金封入耐久温度(℃)【感熱部】520温度調整範囲(℃)150-450ディファレンシャル15~30℃
ユニオンエルボアダプタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンエルボアダプタ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオンエルボアダプタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンエルボアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200![19mm[EA164EH、FH]用Hexビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03424653-260403-02.jpg)
19mm[EA164EH、FH]用Hexビット
エスコ¥1,260税込¥1,3861個翌日出荷適合EA164EH-19~32、EA164FH-19~32用エスコ品番EA164EH-119全長(mm)40質量(g)140先端サイズ19先端形状六角本数1差込角対辺(mm)3/4ビット軸対辺(mm)22両頭機能片頭
Φ19.0mm 火 口(EA330B用)
エスコ¥19,100税込¥21,0101個翌日出荷旧EA330B用チップ(A-32)です。エスコ品番EA330B-18能力黄銅:2/4”、銀ロウ:2.38”/、軟ロウ:3.3/4”/火口径(Φmm)19
サーモスタット
ロバートショウ¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷このEA19型には特殊な一般液体合金(NAK)が封入されています。これにより451℃までの制御が可能となりました。感熱部とキャピラリーチューブはステンレスの一体成型品であり、ロー付け不良により液漏れを回避しました。用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】NAK(sodium Patagium)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】SUS一体成型ステンレス直径(Φmm)3.9スイッチSPSTスナップ式長さB(mm)220長さA(mm)250基本仕様一般液体合金封入 金属ケース入り電気定格30A @277VAC(抵抗負荷) 18FLA、72LRA @250VAC(モーター負荷)125VA PD120~277VAC(低電流用)耐久温度(℃)【感熱部】520温度調整範囲(℃)150-450ディファレンシャル15~30℃スイッチ動作【スナップ式】温度上昇でOFF
コンセントキャップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15件のレビュー)¥199税込¥2191パック(10個)当日出荷空いているコンセントを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。適合2Pコンセントエスコ品番EA815HZ-19色クリア質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×20×14RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプキャップタイプ
平たがねセット(グリップ付)
エスコ¥4,260税込¥4,6861個翌日出荷2本組。セット内容:EA572H-19 (平タガネ)×1、EA572H-25 (平タガネ)×1。ゴムグリップで手にひびきません。強いハンマーの打撃にも耐えられる強力な安全ガード付。手を怪我から守るのに役立ちます。長寿命にするため焼入れがされています。耐久性が高く、長期間使用しても変形しにくい。再研ぎの必要性が少ないです。手にフィットするグリップ形状。高度はHRC52~58です。エスコ品番EA572H材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)15.9・22全長(mm)205・250刃幅(mm)19・25![[黒]熱収縮チューブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03670353-130417-02.jpg)
[黒]熱収縮チューブ
エスコ(7件のレビュー)¥4,140税込¥4,5541巻(100m)当日出荷から3日以内出荷材質硬質収縮性塩化ビニール厚さ(mm)0.08色黒(つや有)全長(m)100耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
26x68mm ネームタグ(5個)
エスコ¥150税込¥1651個当日出荷紙を取出さずにそのまま書き込みができます。 木や水を使わず製造されたストンペーパーを使用しています。仕様5色セット品エスコ品番EA956VA-19セット内容レッド・ホワイト・オレンジ・グリーン・ブルー材質本体:PP樹脂(再生樹脂)、中紙:ストーンペーパ寸法(mm)26×68色レッド・ホワイト・オレンジ・グリーン・ブルー寸法(縦×横)(mm)68×26入数(個)5
3本組 パッキングフック(フレキシブル)
エスコ¥11,100税込¥12,2101個当日出荷エスコ品番EA566AJ-10セット内容EA566AJ-2、EA566AJ-3、EA566AJ-4軸径(Φmm)EA566AJ-2:4.8、EA566AJ-3:6.4、EA566AJ-4:6.4長さ(mm)EA566AJ-2:19(スパイラル)、EA566AJ-3:29(スパイラル)、EA566AJ-4:38(スパイラル)全長(mm)EA566AJ-2:190、EA566AJ-3:270、EA566AJ-4:370径(Φmm)EA566AJ-2:6.4(スパイラル)、EA566AJ-3:8.0(スパイラル)、EA566AJ-4:9.5(スパイラル)
...








![ベルラアーム19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55774057-170316-04.jpg)








![プッシュプルスイッチ[OFF-ON] FUNCTION](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68765186-251222-02.jpg)



![ベルラアーム19/19 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55773996-170316-04.jpg)



![19mm[EA164EH、FH]用Hexビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03424653-260403-02.jpg)

![601x401x28mm[EA506AE-19A用]フタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44084575-190802-02.jpg)







![EA ブレーキスイッチKIT BREMBO Φ19x20/18 Φ16x18 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03612455-210118-02.jpg)




![[黒]熱収縮チューブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03670353-130417-02.jpg)