絞り込み
定格電圧(V)
接続方式
「ea200-1.5」の検索結果

小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)
KITZ(キッツ)(19件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体100℃以下の水・油・空気
小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア)
KITZ(キッツ)(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE定格時間連続クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)
KITZ(キッツ)(5件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形
小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア)
KITZ(キッツ)(21件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から9日以内出荷高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。形状横形3方向材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)CAC406定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア)
KITZ(キッツ)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から14日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50アクチュエータの種類EA型最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10K
小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方>
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から37日以内出荷形状横形3方向接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
200mm 竹挽き鋸 替刃
エスコ¥1,410税込¥1,5511枚翌日出荷仕様●型番:S-814●刃長:200mm●板厚:0.7mm●材質:SK材●重量:30g●ピッチ:1.5mm●1枚入り●EA599RB-27用替刃
DC18V 振動ドライバードリル 充電式
エスコ¥26,500税込¥29,1501台翌日出荷無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き。高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用した振動ドリルドライバー。1回の充電当たりで多くの作業ができます。振動ドリル機能で、コンクリートやレンガの穴あけにも対応。52N・mの高トルクで木工や金工など幅広い用途に使用可能です。仕様●型番:BL188K2-JP●最大トルク:52N・m●能力:木工穴あけ:Φ35mm金工穴あけ:Φ13mmコンクリート穴あけ:Φ13mmネジ締め:100mm長●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~420rpm0~1,650rpm●打撃数:0~7,140回/分0~28,050回/分●サイズ:78×200×235mm●重量:1.6kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)×2、充電器(EA813W-8)、両頭ビット、キットボックス●チャック能力:両面幅1.5~13mm●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約540本●クラッチ数:23段階(ドリルモード含む)
ハキダシベン
BIGM(丸山製作所)¥779税込¥8571個8日以内出荷規格MS253部品名称ハキダシベン図解NoMSL330-K -A 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.4、MS410ESR-2K 1990ネン 動力噴霧機2部品_No.6、SD31ED-2 調圧装置部品_No.6、MK330 調圧装置部品_No.4、MS330CNA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.4、MRS40H-150 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MS331MC-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 ハキダシベン_No.24、MS200EA-K 調圧弁 吐出弁部品_No.3、MS310EA-K 調圧装置部品_No.6、MSA410R2T-M 調圧装置部品_No.6、MS310ESL-3K 調圧装置部品_No.6、MS410RCL-K 調圧装置部品_No.6、MS310EW-2K 調圧装置部品_No.6、MS330CNA-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、BSM301 POWER SPRAYER部品_No.44、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 ハキダシベン_No.24など
チユウイマーク
BIGM(丸山製作所)¥369税込¥4061個8日以内出荷規格トリアツカイ図解NoGSLF204-M 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 チユウイマーク_No.10、MS200EA-K 調圧弁 吐出弁部品_No.9、GKSL3304 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MS310EW-2H 調圧装置部品_No.24、MS330CNA-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.38、MS332MC-1(60HZ) 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.38、MS330EW-2K -A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.38、GKSL3301-K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.38、GKSL3300-K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.38、MS330CAS-2M 調圧弁、吐出弁部品_No.38、GKSL3300R1-M 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.38、MS331MC-60HZ(1.5KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.38、MS200EA-M-A 動力噴霧機 調圧弁 吐出弁部品_No.8、MS330CNA-M-1 調圧弁など