カテゴリ
- 溶接用品(94)
- 農業機械(80)
- 作業工具(35)
- 制御機器(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 物流用品(7)
- 建築金物(7)
- 電気材料(6)
- 測定用品(6)
- メカニカル部品(4)
- 清掃用品(4)
- 研磨材(4)
- 保管用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 電動工具(3)
- 安全標識(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(77)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1)
- NTカッター(3)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PROST's(2)
- SIEMENS(2)
- TRITON(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アルインコ(1)
- エスコ(185)
- シルファー(2)
- スリーピース(4)
- テンパール工業(12)
- トライメイト(1)
- メディアカバーマーケット(2)
- ヨシカワ(1)
- 三立電器工業(2)
- 三菱(1)
- 日動工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ea300」の検索結果
![2火口バーナー[プロパン・サンソ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429343-130510-02.jpg)
2火口バーナー[プロパン・サンソ]
エスコ¥22,200税込¥24,4201個翌日出荷先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。 別売火口EA300BG-1/BG-6、EA300BG-8が使用可能です。 ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。エスコ品番EA300-1全長(mm)350質量(g)390ねじ径【火口部】M6×1.0使用ガスプロパンガス・酸素用溶接火口#140(EA300BG-4)×2個(付属)
酸素ボンベ
エスコ¥30,600税込¥33,6601個翌日出荷用途EA300M-0、MB-0用。質量(kg)3.6容量(L)2寸法(Φ×mm)100×470充填圧力(Mpa)14.7検査圧力(MPa)24.5
83.5mm L型サオ(#140火口付)
エスコ¥6,220税込¥6,8421個翌日出荷用途EA300M-4、M、MB用交換サオ仕様【溶接火口】#140(EA300BG-4付属)エスコ品番EA300M-1材質真鍮全長(mm)83.5質量(g)38ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0
154mm 2又サオ(#100火口付)
エスコ¥7,460税込¥8,2061個翌日出荷用途EA300M-4、M、MB用交換サオ仕様【溶接火口】#100(EA300BG-3×2個付属)エスコ品番EA300M-2材質真鍮全長(mm)154質量(g)79ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥94,980税込¥104,4781個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形![2火口バーナー[アセチレン・サンソ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429404-130510-02.jpg)
2火口バーナー[アセチレン・サンソ]
エスコ¥19,700税込¥21,6701個翌日出荷先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。 別売火口EA300BD-1/-8が使用可能です。 ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。エスコ品番EA300-2全長(mm)350質量(g)390ねじ径【火口部】M6×1.0使用ガスアセチレン・サンソ溶接火口#140(EA300BD-4)×2個付属
LEDセンサーライト3灯式
トライメイト(2件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷照らす方向自由自在。動体&明暗センサーで自動ON/OFF。常時点灯(投光器)モード。3灯独立可動式で死角なし。便利な取付パーツ付属用途玄関・庭・駐車場・バルコニー・倉庫などの防犯&照明用(常時点灯モードで投光器にもなります)仕様昼夜切替設定:OFF・昼も夜も点灯・夜だけ点灯セット内容本体、取付けバンド、クランプ、コンクリート用スリーブ×2本、取付ネジ×2本、取扱説明書(保証書付き)質量(g)約775電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×160×135電源コード(m)約3センサー感知方式明暗設置方式バンド設置場所屋内外兼用センサー角度調整(°)約180(右90、左90)明るさ(Lm)3000灯数3防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)
テンパール工業(27件のレビュー)¥76,980~税込¥84,678~1台当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
ボンベ用開閉ハンドル
エスコ¥820税込¥9021個当日出荷四角穴(対辺)8.2mm:酸素・窒素・アルゴン・炭酸ガス・圧縮ガス等の一般ガス用、10.2mm:アセチレン用材質スチール(ユニクロメメッキ)幅(mm)70全長(mm)145
熔接器
エスコ¥26,300税込¥28,9301個翌日出荷グリッタ型アセチレン溶接器です。 薄板から厚板の熔接と過熱作業に適しています。全長(mm)440質量(g)540対象ガス酸素・アセチレン用溶接火口(7本付属)#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500ねじサイズ【火口部】M8×P1.0タケノコ径(Φmm)酸素:8、ガス:9
ショートサイズ熔接器
エスコ(1件のレビュー)¥25,900税込¥28,4901個翌日出荷熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。用途酸素・アセチレン用
中型熔接熔断器
エスコ¥26,500税込¥29,1501個翌日出荷切断用は高圧酸素を導く酸素管が設けられています。 火口の構造は同心型となっており、先端中央に酸素噴出用の小穴と、その周辺には環状に予熱用の穴があります。 熔接用は酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)で酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しており、その数値が火口に打刻されています。付属品【溶接火口】#200、#450各1個、【熔断火口】#1、#2各1個エスコ品番EA300-7B全長(mm)425質量(g)850切断能力(mm)#1:板厚5まで、#2:板厚15まで対象ガス酸素・アセチレン用
M16x1.5 溶接器用ストップバルブ(酸素用/右ねじ
エスコ¥6,720税込¥7,3921個翌日出荷エスコ品番EA300-15A材質真鍮(メッキ仕上)全長(mm)58質量(g)160対象ガス酸素ねじサイズM16×P1.5(右ネジ)
調整器用酸素用カプラー
エスコ¥3,270税込¥3,5971個翌日出荷用途調整器用エスコ品番EA300BB-4材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)79使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-1、BB-1〈材質〉
M16x1.5 溶接器用ストップバルブ(ガス用/左ねじ)
エスコ¥6,720税込¥7,3921個翌日出荷六角ナットに刻みがあります。エスコ品番EA300-15B材質真鍮(メッキ仕上)全長(mm)58質量(g)160対象ガス可燃性ガスねじサイズM16×P1.5(左ネジ)






![2火口バーナー[プロパン・サンソ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429343-130510-02.jpg)




![2火口バーナー[アセチレン・サンソ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429404-130510-02.jpg)








![乾式安全器[アセチレン用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429431-130510-02.jpg)

![ショートサイズ熔接器[カプラープラグツキ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429422-260723-02.jpg)





![乾式安全器[酸素用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429447-260304-02.jpg)