カテゴリ
- 農業機械(7)
- 溶接用品(6)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
「ea300m-4」の検索結果

ショートサイズ熔接器
エスコ(1件のレビュー)¥25,900税込¥28,4901個翌日出荷熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。用途酸素・アセチレン用
154mm 2又サオ(#100火口付)
エスコ¥7,460税込¥8,2061個翌日出荷用途EA300M-4、M、MB用交換サオ仕様【溶接火口】#100(EA300BG-3×2個付属)エスコ品番EA300M-2材質真鍮全長(mm)154質量(g)79ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0
83.5mm L型サオ(#140火口付)
エスコ¥6,220税込¥6,8421個翌日出荷用途EA300M-4、M、MB用交換サオ仕様【溶接火口】#140(EA300BG-4付属)エスコ品番EA300M-1材質真鍮全長(mm)83.5質量(g)38ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0
#450/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷用途EA300M-0、MB-0、EA300M-4、-1用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.7六角対辺(mm)8ねじサイズM6×1.0
#400/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌々日出荷用途EA300M-0、MB-0、EA300M-4、-1用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.6六角対辺(mm)8ねじサイズM6×1.0
液体用温度センサー EA701BAシリーズ
エスコ¥15,200税込¥16,7201本翌日出荷このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
デジタル温度計セット 2点計測
エスコ¥57,000税込¥62,7001セット翌日出荷<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg
ミニ溶接器 (プロパン・酸素)
エスコ¥113,000税込¥124,3001台翌々日出荷セット内容:8点セット、(EA303S-1)カートリッジボンベ×1、(EA300-41)酸素ボンベ(2L)×1、(EB300M-9)LPバルブ×1、(EB300MB-2A)酸素調整器×1、(EB300M-3A)酸素調整機圧力計×1、(EB300M-8)ホースセット3m(逆止弁付き)×1、溶接機(吹管・L型サオ・溶接火口:#140)×1、収納ケース×1。満充填時、連続約2時間使用できます。 LPバルブ。酸素調整器。 吹管。ホース3m(逆止弁付き)。酸素ボンベ:2L(充填されておりません)。その他【火口】#315まで【L型溶接火口】1本 (#140×1)【カートリッジボンベ】EA303S-1寸法(mm)235×114×525 (H)総質量(kg)10
フエルトパッキン
BIGM(丸山製作所)¥909税込¥1,0001セット(5個)7日以内出荷規格10X24X5部品名称フエルトパツキン図解NoMS313EW-M クランクケース,キュウスイベン部品_No.31、MS330EC-2M 本体部品_No.26、MSV313B-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS410ENA-3K 動力噴霧機部品_No.30、MSV413B-M-2-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS310ESL-3M 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.30、MSA410R2T-M 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.27、MS413EA-K クランクケース 吸水弁部品_No.32、MS253EC-2M 動力噴霧機部品_No.29、MRS60-300-4 クランクケース、キュウスイベン部品_No.30、パコガードフンムユニット 動力噴霧機部品_No.29、VSA-310M 動力噴霧機(1)部品_No.33、MS154EA-M 本体部品_No.29、GS28DX 動力噴霧機部品 フエルトパッキン_No.25、MS310EA-M 動力噴霧機部品_No.33、MRS60-300BSLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.32など
パッキング
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷部品名称パツキング図解NoMSV613R2-M-A ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.18、MSV613L(13) エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.18、MSA515R4C(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.10、MSL330-M-A フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.10、MS315EA フューエルタンク コック マフラ部品_No.10、MRS60-301 フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.10、MDC-131 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.16、MS515EA フューエルタンク コック マフラ部品_No.10、MRS60-300-4 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.10、MS313EA-2M-A フューエルタンク コック マフラ部品_No.10、MRS30-132 エンジン フューエルタンク、、コック、マフラ部品_No.10、MSV613R2L(13) エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.18など
ガスケットセット
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷規格5~9フクム図解NoMS410ESL-2M ツールセット、ガスケットセット部品_No.7、MP8010E-5M332058 ツールセット,ガスケットセット部品 ガスケットセット_No.4、MS410EA-M ツールセット ガスケットセット部品_No.7、MS410RC-M3 エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.7、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ツールセット,ガスケットセット部品_No.7、MS450EC-3M ツールセット ガスケットセット部品_No.7、MS410ENA-3M ガスケット部品_No.1、SSW-303C 作業用エンジン(ツールセット,ガスケット)部品_No.4、MRS60-300クミタテ エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.7、MP8010E-5M332054 ツールセット,ガスケットセット部品 ガスケットセット_No.4、MS450EA-M ツールセット ガスケットセット部品_No.7、MS410EC-3M ツールセット ガスケットセット部品_No.7、MS410ENR-2M-1 ツールセット部品_No.7、MS410RCL-2M エンジン ツールセット、ガスケット部品_No.7、MBW35GP-M ツールセット,ガスケット部品_No.7、MP561EM-H エンジン(ミツビシGM181PN-710)ツールセット,ガスケットセット部品 ガスケットセット_No.4、MK41EC-3 ツールセット,ガスケットセット部品_No.7、MS410ESR-2M-1 ツールセット部品_No.7、MS410R2-M エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.7
ブツシング
BIGM(丸山製作所)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷規格PT1/2XPT1/4部品名称ブツシング図解NoMRS75-503 動力噴霧機(チョウアツベン ハキダシベン)部品_No.10、MRS60H-350 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.10、MS313 -A 付属品,希望付属品部品_No.25、MK413 付属品,希望付属品部品_No.34、SD413EA ハリマーク 付属品 希望付属品部品_No.28、MRS60-300-3 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、SD313 付属品,希望付属品部品_No.34、MK313EA ハリマーク,付属品,希望付属品部品_No.28、MS313 -A 付属品,希望付属品部品_No.34、MRS60-300-4 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、MS313EA-M ハリマーク 付属品 希望付属品部品_No.28、MS313EA-K ハリマーク 付属品 希望付属品部品_No.28、MK313 付属品,希望付属品部品_No.34、SD413 付属品,希望付属品部品_No.25、MS315 フゾクヒン,オプション部品_No.12、MS415 フゾクヒン,オプション部品_No.12、MRS60-302 チョウアツベンなど
トップカバー
BIGM(丸山製作所)¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷図解NoMSA515R4C(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.18、MRS60-300-4 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.18、MGW620 コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.18、MS413EA-2M-A コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.18、MRS60-301 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.18、MSV413B-M-2-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.18、MS515R4CF(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.18、MS413CA2-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.18、MSV415L(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.18、MSV415L(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.18、MSV415R2S(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.18など
チヨークバルブ
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷図解NoMS313EA-2M-A エアークリーナ キャブレタ部品_No.12、MF-58 エアクリーナ,キャブレタ部品_No.11、MSV415R2S(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.12、MS413ESTR-100-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.12、MS330EA-2M-A エアークリーナ キャブレタ部品_No.12、MS156EA エアクリーナ,キャブレタ部品_No.12、MP5030E-2M エアクリーナ,キャブレタ部品 チヨークバルブ_No.12、MS154EA-2M-A エアークリーナ,キャブレタ部品_No.12、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.10、MRS60-300-4 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.12、MLSL3304 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.12、GKSL3300R1-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.12、MS515R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.12など
リードワイヤ
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷図解NoMSA613R4C(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.25、MS613R4CF(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.25、BP254A-1 エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品 リードワイヤ_No.21、SSW-400C 走行用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.23、MSA415R4C-125(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.25、MSA415R4C-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.25、MRS90D-500BSLT エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.23、MK413EA スイッチ,リードワイヤ,プラグ,ラベル,フューエルホース部品_No.9、MP4130E-M スイッチ,リードワイヤ,プラグ,ラベル,フューエルホース部品 リードワイヤ_No.8、MRS60-300-4 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.22、MS410ENA-3M リードワイヤ、プラグなど
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら