カテゴリ
- 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
「ea304yb-11」の検索結果
![[EA304YB-11用] ヒーターユニット(ロング) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84794835-240903-02.jpg)
[EA304YB-11用] ヒーターユニット(ロング)
エスコ¥1,080税込¥1,1881個(1個)翌日出荷硬質のスチロールには使用できません。本体の取付け部がネジ式になっている場合は取付けできません。ヒーターユニットを購入する際は本体の取付け部を事前にご確認ください。仕様発泡スチロール専用取付方式はめ込み式最高温度(℃)270最大切断厚さ(mm)70![[EA304YB-11用] ヒーターユニット(ショート) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84794826-240903-02.jpg)
[EA304YB-11用] ヒーターユニット(ショート)
エスコ¥930税込¥1,0231個(1個)翌日出荷硬質のスチロールには使用できません。本体の取付け部がネジ式になっている場合は取付けできません。ヒーターユニットを購入する際は本体の取付け部を事前にご確認ください。仕様発泡スチロール専用取付方式はめ込み式最高温度(℃)250最大切断厚さ(mm)50![[電池式] 発泡スチロールカッター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76508803-220411-02.jpg)
[電池式] 発泡スチロールカッター
エスコ(1件のレビュー)¥4,150税込¥4,5651セット当日出荷発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 電池式なので場所を選ばずに使用できます。仕様●電源:アルカリ単3電池×4本●ヒーター最高温度:ショート:250℃ロング:270℃●最大切断厚さ:ショート:50mmロング:70mm●連続使用時間:約30分




![[EA304YB-11用] ヒーターユニット(ロング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84794835-240903-02.jpg)
![[EA304YB-11用] ヒーターユニット(ショート) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84794826-240903-02.jpg)
![[電池式] 発泡スチロールカッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76508803-220411-02.jpg)