カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 作業工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 制御機器(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業服(1)
  • 農具(1)

「ea32ac」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水中ポンプ 雑排水用 AC100V /32mm EA345PAシリーズ エスコ水中ポンプ 雑排水用 AC100V /32mm EA345PAシリーズエスコ
27,700税込30,470
1台
翌日出荷
通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
材質樹脂寸法(mm)203×136×376(H)質量(kg)5.3(ケーブルは除く)出力(W)150電源(V)単相100口径(Φmm)32全揚程(m)5(吐出量0.08m3/分)、2(吐出量0.15m3/分)吐出量(L/min)80使用液汚水
水中ポンプ 雑排水用/オート AC100V /32mm EA345PAシリーズ エスコ水中ポンプ 雑排水用/オート AC100V /32mm EA345PAシリーズエスコ
39,100税込43,010
1台
翌日出荷
通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
材質樹脂寸法(mm)203×176×376(H)質量(kg)6.0(ケーブルは除く)出力(W)150電源(V)単相100口径(Φmm)32全揚程(m)5(吐出量0.08m3/分)、2(吐出量0.15m3/分)吐出量(L/min)80使用液汚水
銅丸棒 エスコ銅丸棒エスコ
55,300税込60,830
1個
当日出荷から4日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
58x33mm デジタル温度計 エスコ58x33mm デジタル温度計エスコ
1,460税込1,606
1個
当日出荷
エスコ品番EA728AC-32A
サイクルコントロールユニット G32A-E omron(オムロン)サイクルコントロールユニット G32A-Eomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
サイクル制御方式により発生ノイズの少ない電力制御が可能。G3PAと組み合わせれば単相はもちろん三相負荷にも使用可能。内部設定ボリウム、外部設定ボリウム、電流信号DC4~20mAの3つの入力が選択可能。ねじ取り付けはもちろんDINレール取り付けも可能。絶縁トランスを内蔵。100~240Vフリー電源。
サイクルコントロールユニット G32A-EA omron(オムロン)サイクルコントロールユニット G32A-EAomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
欠品中
360x120mm 短冊形一般標識[構内徐行] エスコ360x120mm 短冊形一般標識[構内徐行]エスコ
600税込660
1個
当日出荷
文字内容構内徐行取付方式接着剤、両面テープ材質ラミプレートエスコ品番EA983AC-32厚さ(mm)1寸法(mm)360×120
亀甲網(鉄ビニール被覆) エスコ亀甲網(鉄ビニール被覆)エスコ
18,200税込20,020
1巻
当日出荷
ビニールコーティング金網
仕様●番手×目合(mm):#20×26●幅(mm):910●長さ(m):30●重量(kg):7
421x361x55mm/外寸 パーツケース エスコ421x361x55mm/外寸 パーツケースエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
側面の管理用プレートは、黄・緑・灰の3色あります。 取替え可能です。
付属品(トレー)EA661AA-55×25個エスコ品番EA661AC-32材質ポリカーボネートブルー/クリア質量(g)1800外寸(mm)421×361×55内寸(mm)395×274×35仕切数(個)25仕切りあり外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×361×55有効内寸法・奥行(mm)274有効内寸法・高さ(mm)35外寸(幅×奥行×高さ)(mm)421×361×55
32mm ナイロンハンマーヘッド エスコ32mm ナイロンハンマーヘッドエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
種類ハンマー替ヘッド
0.8x5.5 25mm ダイヤツキ マイナスビット エスコ0.8x5.5 25mm ダイヤツキ マイナスビットエスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭エスコ品番EA611AC-32先端サイズ0.8先端形状マイナス(-)本数1
継ぎ作業服 エスコ継ぎ作業服エスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
種別長袖つなぎ袖丈長袖
32mm/ 547g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄) エスコ32mm/ 547g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄)エスコ
14,500税込15,950
1丁
翌日出荷
材質ヘッド:スチール+ナイロン(円形)、柄:ファイバーグラス全長(mm)320適合ヘッドEA570AC-32、EA570AE-32ヘッド径(Φmm)32全質量(g)547
225x238x340mm 壁掛けディスペンサー(ワイパー用) エスコ225x238x340mm 壁掛けディスペンサー(ワイパー用)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
耐久性と耐衝撃性に優れています
仕様詰替え可能ワイパー:EA929AC-32(薄手タイプ/白)、EA929AC-42(特厚タイプ/白)、EA929AC-45A(超特厚/赤)、EA929AC-46A(中厚タイプ/青)材質プラスチック寸法(mm)254×349×267質量(kg)1.36
枝切鋏 EA650ACシリーズ エスコ枝切鋏 EA650ACシリーズエスコ
9,250税込10,175
1丁
翌日出荷
打ち合いクッションを採用して切断時の衝撃を大幅に和らげ、手への負担を軽減します。ネジが緩みにくい緩み止め金具 長時間使用しても緩みにくくしています。
仕様●全長:630mm●刃長:78mm●重量:975g●切断能力:Φ36mm●材質:高炭素刃物鋼●手が疲れにくい衝撃吸収機構●バイパス型
AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
30,313税込33,344
1個
5日以内出荷から29日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2
AD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
27,188税込29,907
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2
AD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
33,575税込36,933
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
AP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
39,463税込43,409
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2