カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド

共栓 40A/G1・1/2"
エスコ¥1,960税込¥2,1561個当日出荷材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト高さ(mm)38材質(本体)SUS304呼び径40Aねじ径G1-1/2×11-1/2T外径(Φmm)73摺合せ73呼び径(A)40
丸型シンク(ステンレス製)
エスコ¥8,290税込¥9,1191個(1個)翌日出荷排水栓はEA468DC-20Bを使用してください。材質ステンレス(SUS304)呼び40寸法(Φmm)シンク:(内径)330、(外径)357深さ(mm)126
Φ280/240x100mm 平底シンク(ステンレス製)
エスコ¥7,880税込¥8,6681個翌日出荷仕様排水栓はEA468DC-20Bを使用して下さい。エスコ品番EA468EC-1材質ステンレス(18-8)呼び径(mm)40深さ(mm)100サイズ(mm)シンク:内径:Φ240、外径:Φ280
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら