カテゴリ

  • 電気材料(16)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea475-300」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
300x 4.8mm 結束バンド(100本) エスコ300x 4.8mm 結束バンド(100本)エスコ
1,340税込1,474
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)300使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85
結束バンド エスコ結束バンドエスコ
2,730税込3,003
1袋(100本)
翌日出荷
100本入り。不意に抜けるのを防止するロック付き。
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
300x 4.8mm 結束バンド(赤/100本) エスコ300x 4.8mm 結束バンド(赤/100本)エスコ
1,610税込1,771
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.6全長(mm)300使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85
結束バンド エスコ結束バンドエスコ
2,860税込3,146
1袋(100本)
翌日出荷
100本入り。カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
300x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ300x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)エスコ
1,540税込1,694
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)300使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85
結束バンド(耐熱性) エスコ結束バンド(耐熱性)エスコ
3,980税込4,378
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
ナイロン46はナイロン66より高い耐熱特性を持ち、耐油性にも優れています。
300x 4.8mm 結束バンド(緑/100本) エスコ300x 4.8mm 結束バンド(緑/100本)エスコ
1,600税込1,760
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.6全長(mm)300使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85
300x 4.8mm 結束バンド(黄/100本) エスコ300x 4.8mm 結束バンド(黄/100本)エスコ
1,610税込1,771
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.6全長(mm)300使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85
300mm封印シールバンド(赤/20本) エスコ300mm封印シールバンド(赤/20本)エスコ
925税込1,018
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン
300x 4.8mm 結束バンド(青/100本) エスコ300x 4.8mm 結束バンド(青/100本)エスコ
1,610税込1,771
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.6全長(mm)300使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85
300mm 結束バンド(リリースタイプ/100本) エスコ300mm 結束バンド(リリースタイプ/100本)エスコ
2,790税込3,069
1個
当日出荷
エスコ品番EA475ER-300
結束バンド(耐薬品性/PP) エスコ結束バンド(耐薬品性/PP)エスコ
2,750税込3,025
1袋(100本)
翌日出荷
RoHS対応 耐薬品性に優れています。
300x4.5mm 結束バンド(耐候性・OD色/100本) エスコ300x4.5mm 結束バンド(耐候性・OD色/100本)エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475F-300特性耐候
結束バンド(リリースタイプ) エスコ結束バンド(リリースタイプ)エスコ
2,700税込2,970
1袋(100本)
翌日出荷
結束バンド(耐熱) エスコ結束バンド(耐熱)エスコ
4,090税込4,499
1袋(100本)
翌日出荷
RoHS対応品 耐熱性
RoHS指令(10物質対応)対応
315x5.7mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ315x5.7mm 結束バンド(耐候性/100本)エスコ
3,690税込4,059
1個
翌日出荷
特性耐候エスコ品番EA475AT-300