カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド

結束バンドガン
エスコ¥3,030税込¥3,3331丁翌々日出荷プラスチックボディ。締め付け強度調整ダイヤル付き。引張り強さ調節OK。オートカット。結束力調整締付けダイヤルを反時計回りに廻し、目盛りを-にしてはじめて下さい。右に廻すと結束力が増します(-~+)。バンド幅(mm)結束:2.2~4.8バンド厚さ(mm)使用可能:1.5以下サイズ(mm)165×130×20
結束バンド (SUS316/コーティング)
エスコ¥1,070~税込¥1,177~1袋(10本)翌日出荷10本入り。エポキシコーティング付き。耐候性、耐炎、耐食性あり。高温、低温の屋内外にも使用可。航空、船舶にも適しています。結束ツールはEA475TM-13を使用して下さい。材質SUS316厚さ(mm)0.25
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら