カテゴリ
- 作業工具(29)
絞り込み
ブランド
「ea525x」の検索結果

200kg/185x250x292mm ハンドプレス(ラック式)
エスコ¥60,800税込¥66,8801個翌日出荷仕様加圧能力:200kg最大プレス厚:175mm材質本体・ベース:鉄ストローク(mm)35寸法(mm)185(W)×250(D)×292(H)質量(kg)9.5奥行(mm)77![150mm [ファイバー]バイス口金 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474441-220620-02.jpg)
150mm [ファイバー]バイス口金
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。外側の材質の吸収を防ぐために薄層状のファイバー付アルミ合金製。工作物の歪みや挟んだ跡を避けることができます。耐熱性があります。エスコ品番EA525XB-6材質アルミ合金+ファイバー長さ(mm)150![125mm [ファイバー]バイス口金 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474441-180824-02.jpg)
125mm [ファイバー]バイス口金
エスコ¥14,600税込¥16,0601個翌日出荷バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。外側の材質の吸収を防ぐために薄層状のファイバー付アルミ合金製。工作物の歪みや挟んだ跡を避けることができます。耐熱性があります。エスコ品番EA525XB-5材質アルミ合金+ファイバー長さ(mm)125![75mm [銅]バイス口金 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474545-180824-02.jpg)
75mm [銅]バイス口金
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりする事を防ぐように設計されています。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立等に使用して下さい。軟らかい材料が結合せず、バイスのあごの表面を保護するための設計です。エスコ品番EA525XG-3材質銅長さ(mm)75![150mm [銅]バイス口金 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474545-220620-02.jpg)
150mm [銅]バイス口金
エスコ¥33,800税込¥37,1801セット(2個)翌日出荷バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりする事を防ぐように設計されています。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立等に使用して下さい。軟らかい材料が結合せず、バイスのあごの表面を保護するための設計です。エスコ品番EA525XG-6材質銅長さ(mm)150![100mm [ラバー]バイス口金 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474475-180824-02.jpg)
100mm [ラバー]バイス口金
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。工作物に順応し、しっかり固定し滑りません。工作物にキズを付けません。エスコ品番EA525XC-4材質アルミ合金+ラバー長さ(mm)100![150mm [ラバー]バイス口金 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474475-220620-02.jpg)
150mm [ラバー]バイス口金
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。工作物に順応し、しっかり固定し滑りません。工作物にキズを付けません。エスコ品番EA525XC-6材質アルミ合金+ラバー長さ(mm)150![125mm [銅]バイス口金 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474545-220620-02.jpg)
125mm [銅]バイス口金
エスコ¥23,700税込¥26,0701個翌日出荷バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりする事を防ぐように設計されています。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立等に使用して下さい。軟らかい材料が結合せず、バイスのあごの表面を保護するための設計です。エスコ品番EA525XG-5材質銅長さ(mm)125![125mm [ラバー]バイス口金 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474475-220620-02.jpg)
125mm [ラバー]バイス口金
エスコ¥13,800税込¥15,1801個翌日出荷バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。工作物に順応し、しっかり固定し滑りません。工作物にキズを付けません。エスコ品番EA525XC-5材質アルミ合金+ラバー長さ(mm)125![100mm [銅]バイス口金 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474545-220620-02.jpg)
100mm [銅]バイス口金
エスコ¥16,400税込¥18,0401個翌日出荷バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりする事を防ぐように設計されています。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立等に使用して下さい。軟らかい材料が結合せず、バイスのあごの表面を保護するための設計です。エスコ品番EA525XG-4材質銅長さ(mm)100




![[EA525X用] IDCアッセンブリーキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49905214-180216-02.jpg)
![[EA525X用] ストローク調整アタッチメント エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49905196-180216-02.jpg)
![[EA525X-13用] フラットリボンケーブルカッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49905223-180216-02.jpg)
![[EA525X-14用] 替 刃(3枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49905232-180216-02.jpg)
![[EA525X-13用]IDCベースプレート(メスソケットコネクタ用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49905248-180216-02.jpg)









![150mm [アルミ]バイス口金 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474414-141121-02.jpg)
![150mm [ファイバー]バイス口金 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474441-220620-02.jpg)
![125mm [ファイバー]バイス口金 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474441-180824-02.jpg)


![125mm [アルミ]バイス口金 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474396-220620-02.jpg)
![100mm [アルミ]バイス口金 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474396-180824-02.jpg)
![75mm [銅]バイス口金 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474545-180824-02.jpg)
![150mm [銅]バイス口金 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474545-220620-02.jpg)
![100mm [ラバー]バイス口金 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474475-180824-02.jpg)
![150mm [ラバー]バイス口金 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474475-220620-02.jpg)