カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(11)
絞り込み
ブランド
「ea579ad」の検索結果
![[ポリアセタール製]パテナイフセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03503832-261022-02.jpg)
[ポリアセタール製]パテナイフセット
エスコ(1件のレビュー)¥710税込¥7811個当日出荷セット内容:刃幅:38・75・150mm(各1本)。 ジョイントコンパウンド、パテ、接着剤の塗布に最適です。 耐久性のあるポリアセタール製により、長期間の強度が持続します。 耐溶剤性、使い捨てタイプ。 軽量で快適なグリップ。エスコ品番EA579AD材質ポリアセタール(POM)全長(mm)175刃幅(mm)38・75・150刃厚(mm)2(先端)
コーキングヘラセット
エスコ¥1,580税込¥1,7381セット当日出荷5・10・15mm。コーナー用。軽く弾力性に富んだポリアセタール樹脂製。スポンジ付により、シーリングを施工してからすぐに仕上げが可能。ソフトコーキングヘラが5・10・15mm、コーナー用が各1本ずつ入っていて、施工場所に合わせて使い分けができます。用途サッシ廻り、水廻りに最適です。目地用。材質ポリアセタール樹脂質量(g)77.1
4本組へらセット
エスコ¥1,190税込¥1,3091個翌日出荷セット内容:コーナー用×1本、先端刃幅:15mm・10mm・5mm ×各1本。先端が45°に面取りされているので、ぶれが少なく、コーキングがはみ出さないので、きれいに仕上げることができます。先端を好みの形にカットできます。軽くて弾力性に優れた樹脂製。壁やタイルを傷つけません。エスコ品番EA579AD-5材質ポリアセタール樹脂全長(mm)【コーナー用】185、【15mm幅】205、【10mm幅】185、【5mm幅】175先端厚さ(mm)1
30mm コーキングヘラ
エスコ¥480税込¥5281本当日出荷被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。 握りやすく、持ちやすい形状。 カッターナイフで簡単にカット可能で、ヘラ先が擦り減った際に先端の再生ができます。材質発泡ポリエチレン樹脂厚さ(mm)15寸法(mm)全長:160、刃幅:30刃幅(mm)30
コーキングヘラセット (シリコンゴム付き)
エスコ¥1,190税込¥1,3091セット翌々日出荷2本組。軽く弾力性に富んだポリアセタール樹脂製。サッシ廻り、水廻りに最適です。シリコンゴム付き。目地用。シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場所のコーキングに最適です。また、コーキング面に艶を出すことが出来ます。先端を好みの形にカットできます。材質ポリアセタール樹脂全長(mm)7幅:175、12幅:185質量(g)33先端厚さ(mm)7幅:1.4、12幅:1.6先幅(mm)7・12
25mm コーキングヘラ
エスコ(1件のレビュー)¥450税込¥4951本当日出荷被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。 握りやすく、持ちやすい形状。 カッターナイフで簡単にカット可能で、ヘラ先が擦り減った際に先端の再生ができます。材質発泡ポリエチレン樹脂厚さ(mm)15寸法(mm)全長:160、刃幅:25刃幅(mm)25
20mm コーキングヘラ
エスコ¥425税込¥4681本当日出荷被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。 握りやすく、持ちやすい形状。 カッターナイフで簡単にカット可能で、ヘラ先が擦り減った際、先端の再生ができます。材質発泡ポリエチレン樹脂厚さ(mm)15寸法(mm)全長:160、刃幅:20刃幅(mm)20
コーキングヘラ(平面用)
エスコ¥570~税込¥627~1個翌日出荷平面タイプ。先端にシリコンスポンジが付いているので、コーキング仕上げが綺麗に出来ます。用途目地用。材質ポリアセタール樹脂全長(mm)163
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![[ポリアセタール製]パテナイフセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03503832-261022-02.jpg)



![[ポリプロピレン製]パテナイフセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287859-260624-02.jpg)