カテゴリ
- 機構部品(263)
- ねじ・ボルト・釘(32)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
「ea637」の検索結果

Φ45x15mm スクリュージャッキ用Vパッド
エスコ¥6,430税込¥7,0731個翌日出荷EA637EA・EA637EBシリーズのジャッキ取り付け用アタッチメント用途V溝受け用パッドエスコ品番EA637EP-2材質焼入鋼、磨き仕上寸法(mm)Φ45×15質量(g)120
Φ37x10mm スクリュージャッキ用ボールパッド
エスコ¥2,670税込¥2,9371個翌日出荷EA637EA・EA637EBシリーズのジャッキ取り付け用アタッチメント用途球面受け用パッドエスコ品番EA637EP-1材質焼入鋼、磨き仕上寸法(mm)Φ37×10質量(g)90
M 6 球面ワッシャー
エスコ(2件のレビュー)¥140税込¥1541個当日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GR-6材質焼入鋼厚さ(mm)2.3寸法H(mm)2.3外径(Φmm)12寸法D(mm)12寸法D1(mm)6.4適合ねじM6
M 6 皿ワッシャー
エスコ(2件のレビュー)¥125税込¥1381個当日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GS-6材質焼入鋼厚さ(mm)2.8寸法H(mm)2.8外径(Φmm)12寸法D(mm)12寸法D1(mm)7.1適合ねじM6
M 8 皿ワッシャー
エスコ(1件のレビュー)¥165税込¥1821個当日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GS-8材質焼入鋼厚さ(mm)3.5寸法H(mm)3.5外径(Φmm)17寸法D(mm)17寸法D1(mm)9.6適合ねじM8
M10 皿ワッシャー
エスコ¥210税込¥2311個当日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GS-10材質焼入鋼厚さ(mm)4.2寸法H(mm)4.2外径(Φmm)21寸法D(mm)21寸法D1(mm)12適合ねじM10
M10 球面ワッシャー
エスコ¥210税込¥2311個当日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GR-10材質焼入鋼厚さ(mm)4寸法H(mm)4外径(Φmm)21寸法D(mm)21寸法D1(mm)10.5適合ねじM10
M12 球面ワッシャー
エスコ¥245税込¥2701個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GR-12材質焼入鋼厚さ(mm)4.6寸法H(mm)4.6外径(Φmm)24寸法D(mm)24寸法D1(mm)13適合ねじM12
50 -70mm スクリュージャッキ
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。エスコ品番EA637EA-70材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)620穴径(Φmm)(受け面)12寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50最高高さ(mm)70最低高さ(mm)50耐荷重(kN)60
M16 皿ワッシャー
エスコ¥475税込¥5231個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GS-16材質焼入鋼厚さ(mm)6.2寸法H(mm)6.2外径(Φmm)30寸法D(mm)30寸法D1(mm)19適合ねじM16
M20 皿ワッシャー
エスコ¥730税込¥8031個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GS-20材質焼入鋼厚さ(mm)7.5寸法H(mm)7.5外径(Φmm)36寸法D(mm)36寸法D1(mm)23.2適合ねじM20
M42 球面ワッシャー
エスコ¥8,030税込¥8,8331個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GR-42材質焼入鋼厚さ(mm)17寸法H(mm)17外径(Φmm)78寸法D(mm)78寸法D1(mm)43適合ねじM42
M36 球面ワッシャー
エスコ¥4,400税込¥4,8401個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GR-36材質焼入鋼厚さ(mm)14寸法H(mm)14外径(Φmm)68寸法D(mm)68寸法D1(mm)37適合ねじM36
M48 皿ワッシャー
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GS-48材質焼入鋼厚さ(mm)22寸法H(mm)22外径(Φmm)92寸法D(mm)92寸法D1(mm)56適合ねじM48
M24 球面ワッシャー
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GR-24材質焼入鋼厚さ(mm)8.2寸法H(mm)8.2外径(Φmm)44寸法D(mm)44寸法D1(mm)25適合ねじM24
M14 球面ワッシャー
エスコ¥385税込¥4241個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GR-14材質焼入鋼厚さ(mm)5.0寸法H(mm)5.0外径(Φmm)28寸法D(mm)28寸法D1(mm)15適合ねじM14
M42 皿ワッシャー
エスコ¥8,570税込¥9,4271個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GS-42材質焼入鋼厚さ(mm)18寸法H(mm)18外径(Φmm)78寸法D(mm)78寸法D1(mm)49適合ねじM42
M24 皿ワッシャー
エスコ¥1,190税込¥1,3091個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GS-24材質焼入鋼厚さ(mm)9.5寸法H(mm)9.5外径(Φmm)44寸法D(mm)44寸法D1(mm)28適合ねじM24
M14 皿ワッシャー
エスコ¥440税込¥4841個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GS-14材質焼入鋼厚さ(mm)5.6寸法H(mm)5.6外径(Φmm)28寸法D(mm)28寸法D1(mm)16.5適合ねじM14
M48 球面ワッシャー
エスコ¥9,690税込¥10,6591個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GR-48材質焼入鋼厚さ(mm)21寸法H(mm)21外径(Φmm)92寸法D(mm)92寸法D1(mm)50適合ねじM48
M16 球面ワッシャー
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GR-16材質焼入鋼厚さ(mm)5.3寸法H(mm)5.3外径(Φmm)30寸法D(mm)30寸法D1(mm)17適合ねじM16
M 8 球面ワッシャー
エスコ¥160税込¥1761個翌々日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GR-8材質焼入鋼厚さ(mm)3.2寸法H(mm)3.2外径(Φmm)17寸法D(mm)17寸法D1(mm)8.4適合ねじM8
140-200mm スクリュージャッキ
エスコ¥29,400税込¥32,3401個翌日出荷ベースは1口です。 EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。エスコ品番EA637EB-200質量(kg)2.2材質(本体)鋳鉄穴径(Φmm)(中央)12寸法A(mm)18寸法(Φmm)(受け面)46寸法B(mm)75寸法C(mm)100最高高さ(mm)200最低高さ(mm)140耐荷重(kN)60
M12 皿ワッシャー
エスコ(1件のレビュー)¥245税込¥2701個翌々日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GS-12材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)24寸法D(mm)24寸法D1(mm)14.2適合ねじM12
M36 皿ワッシャー
エスコ¥4,720税込¥5,1921個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GS-36材質焼入鋼厚さ(mm)15寸法H(mm)15外径(Φmm)68寸法D(mm)68寸法D1(mm)42適合ねじM36
M30 皿ワッシャー
エスコ¥2,110税込¥2,3211個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GS-30材質焼入鋼厚さ(mm)12寸法H(mm)12外径(Φmm)56寸法D(mm)56寸法D1(mm)35適合ねじM30
M20 球面ワッシャー
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GR-20材質焼入鋼厚さ(mm)6.3寸法H(mm)6.3外径(Φmm)36寸法D(mm)36寸法D1(mm)21適合ねじM20
70-100mm スクリュージャッキ
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。エスコ品番EA637EA-100材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)900穴径(Φmm)(受け面)12寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50最高高さ(mm)100最低高さ(mm)70耐荷重(kN)60
200-320mm スクリュージャッキ
エスコ¥41,100税込¥45,2101個4日以内出荷ベースは2口です。 EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。エスコ品番EA637EB-320質量(kg)3.8材質(本体)鋳鉄穴径(Φmm)(中央)12寸法A(mm)22寸法(Φmm)(受け面)46寸法B(mm)90寸法C(mm)160最高高さ(mm)320最低高さ(mm)200耐荷重(kN)40
100-140mm スクリュージャッキ
エスコ¥23,500税込¥25,8501個4日以内出荷ベースは1口です。 EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。エスコ品番EA637EB-140質量(kg)1.8材質(本体)鋳鉄穴径(Φmm)(中央)12寸法A(mm)18寸法(Φmm)(受け面)46寸法B(mm)75寸法C(mm)110最高高さ(mm)140最低高さ(mm)100耐荷重(kN)60
M12 平ワッシャー
エスコ(3件のレビュー)¥210税込¥2311個当日出荷エスコ品番EA637GP-12材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)35寸法D(mm)35寸法D1(mm)13適合ねじM12
M6/呼8 Tスロットナット
エスコ(1件のレビュー)¥440税込¥4841個当日出荷エスコ品番EA637FP-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法C(mm)13適合ねじM6適合T溝幅(mm)8
ステップブロックセット
エスコ¥51,300税込¥56,4301個翌日出荷ステップの組み合わせはどのサイズでも適合します。エスコ品番EA637Dセット内容20個セット小ステップブロック(EA637D-1)×8個中ステップブロック(EA637D-2)×8個大ステップブロック(EA637D-3)×4個木製ケース入り材質焼入鋼、耐摩耗仕上
M 8 クランプナット(クイックアクション)
エスコ(1件のレビュー)¥1,970税込¥2,1671個当日出荷締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)エスコ品番EA637GZ-8材質焼入鋼(亜鉛メッキ)高さ(mm)10.5対辺(mm)19適合ねじM8
M 6 平ワッシャー
エスコ(1件のレビュー)¥150税込¥1651個当日出荷エスコ品番EA637GP-6材質焼入鋼厚さ(mm)3寸法H(mm)3外径(Φmm)17寸法D(mm)17寸法D1(mm)6.4適合ねじM6
M10 クランプナット(クイックアクション)
エスコ¥2,130税込¥2,3431個当日出荷締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)エスコ品番EA637GZ-10材質焼入鋼(亜鉛メッキ)高さ(mm)12.5対辺(mm)22適合ねじM10