カテゴリ

  • 作業工具(155)
  • 手袋(15)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 整備工具・収納(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 作業服(7)
  • 電気材料(4)
  • 測定用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ea640」の検索結果

240件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)[S] EA640ZEシリーズ エスコ高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)[S] EA640ZEシリーズエスコ
27,200税込29,920
1双
4日以内出荷
。厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)。高圧活線作業時の感電事故防止用に使用します。絶縁ジャンパー併用の際、ジャンパーの袖を手袋の袖口に入れられるよう、胴部分を太くしてあります。作業性及び絶縁性に優れています。
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)
479税込527特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
1000x1000x6mm 高圧用絶縁ゴムマット(7000V) エスコ1000x1000x6mm 高圧用絶縁ゴムマット(7000V)エスコ
26,300税込28,930
1枚
当日出荷
仕様絶縁性・耐候性に優れています。配電盤、監視盤の前に敷き、接地感電事故を防止します。種別(定期自主検査)非対象品材質天然ゴム寸法(mm)1000×1000×6.0(t)試験電圧20000V/分使用電圧(V)7000以下
スパークテスター エスコスパークテスターエスコ(3件のレビュー)
3,610税込3,971
1個
当日出荷
エスコ品番EA640TD-11
電工ナイフ[ケーブル用] エスコ電工ナイフ[ケーブル用]エスコ
10,400税込11,440
1個
当日出荷
刃長(mm)30全長(mm)195エスコ品番EA640G-2
1000x1000mm 高圧用絶縁ゴムマット(7000V) エスコ1000x1000mm 高圧用絶縁ゴムマット(7000V)エスコ
28,100税込30,910
1個
当日出荷
滑り止め効果のある筋入りの表面加工。 足下に敷き、接地感電事故を防止します。
寸法(mm)1000×1000厚さ(mm)6(凹:4/凸:6)仕様定期自主検査:非対象品エスコ品番EA640ZM-21材質天然ゴム使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000
絶縁プラスチックプライヤーセット エスコ絶縁プラスチックプライヤーセットエスコ
8,530税込9,383
1セット
翌日出荷
2本組。セット内容:絶縁プラスチックプライヤー(ノーズプライヤー型・ペンチ型)絶縁プラスチックプライヤー(ノーズプライヤー型)。仕様:ノーズプライヤー型、全長:220mm、重量:140g、先端:ギザ付。絶縁プラスチックプライヤー(ペンチ型) 仕様:ペンチ型、全長:180mm、重量:120g、先端:ギザ付。DIN EN 60900 IEC 60900 適合。VDE(ドイツ電子技術者連盟)認証、GPSG法(ドイツ機器・製品安全法)適合。全てプラスチック製のため短絡の危険性を低減します。
材質プラスチック(強化グラスファイバー)耐電圧(V)1000
6本組 片口スパナ(絶縁) エスコ6本組 片口スパナ(絶縁)エスコ
28,000税込30,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA640LA
150mm 絶縁ピンセット[曲] エスコ150mm 絶縁ピンセット[曲]エスコ
5,330税込5,863
1個
翌日出荷
エスコ品番EA640K-2
150mm 絶縁ピンセット[直] エスコ150mm 絶縁ピンセット[直]エスコ
5,260税込5,786
1個
翌日出荷
先端形状エスコ品番EA640K-1
130mm 絶縁ピンセット[直] エスコ130mm 絶縁ピンセット[直]エスコ
3,380税込3,718
1個
翌日出荷
先端形状エスコ品番EA640K-4
3/8"DR 絶縁ソケットレンチセット エスコ3/8"DR 絶縁ソケットレンチセットエスコ
185,600税込204,160
1セット
翌日出荷
1000V絶縁。
セット内容(3/8”)絶縁ソケット(6角):7・8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19・20・22mm(3/8”)絶縁TORXビットソケット…T20・T25・T30(3/8”)絶縁XZNビットソケット…M8・M10(3/8”)絶縁エクステンションバー:94・178・258mm(3/8”)絶縁ラチェットハンドル:205mm質量(g)3056ケース寸法(mm)485×86×290差込角(inch)3/8
[L] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V) エスコ[L] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V)エスコ
5,560税込6,116
1個
当日出荷
JIS T8112適合品。
サイズL全長(cm)27仕様定期自主検査:非対象品エスコ品番EA640ZD-2入数(双)1使用電圧(V)(直流)750以下材質(手袋)天然ゴム試験電圧(V/1分)3000
[LL] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V) エスコ[LL] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)エスコ
27,200税込29,920
1双
当日出荷
仕様JIS T8112適合品厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)種別(定期自主検査)対象品材質天然ゴム全長(mm)460サイズLL試験電圧20000V/分使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
[L] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V) エスコ[L] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)エスコ
27,200税込29,920
1双
当日出荷
仕様JIS T8112適合品厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)種別(定期自主検査)対象品材質天然ゴム全長(mm)410サイズL試験電圧20000V/分使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
[M] 絶縁ゴム手袋(交流300V) エスコ[M] 絶縁ゴム手袋(交流300V)エスコ
4,020税込4,422
1双
当日出荷
仕様定期自主検査:非対象品材質天然ゴム全長(mm)270サイズM試験電圧3000V/分使用電圧(V)交流300以下
絶縁工具セット エスコ絶縁工具セットエスコ
86,100税込94,710
1個
翌日出荷
145mm 絶縁ピンセット[直] エスコ145mm 絶縁ピンセット[直]エスコ
3,590税込3,949
1個
翌日出荷
先端形状エスコ品番EA640K-3
スタータースイッチ エスコスタータースイッチエスコ(2件のレビュー)
3,200税込3,520
1個
当日出荷
用途エンジン修理やメンテナンス時にエスコ品番EA640TH-2質量(g)120グリップ長さ(mm)110コード長さ(mm)910最大開口(mm)13
低圧ゴム手袋収納ケース エスコ低圧ゴム手袋収納ケースエスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
低圧手袋1双を保管できる帆布製のケース。内側に検電器等を収納できるポケット付き。管理に便利な名刺大のネームポケット付き。
材質綿寸法(mm)170×70×320質量(g)120
イグニッションスパークテスター エスコイグニッションスパークテスターエスコ(5件のレビュー)
1,810税込1,991
1個
当日出荷
プラグ線の先でスパークテストが行えます。 スパークプラグを抜かずにイグニッションスパークをチェックします。
エスコ品番EA640TD-10全長(mm)80質量(g)56
[LL] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V) エスコ[LL] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)エスコ
27,200税込29,920
1双
当日出荷
仕様JIS T8112適合品厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)種別(定期自主検査)対象品材質天然ゴム全長(mm)410サイズLL試験電圧20000V/分使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
[LL] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V) エスコ[LL] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V)エスコ
5,560税込6,116
1個
当日出荷
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)。
サイズLL全長(cm)27仕様定期自主検査:対象品エスコ品番EA640ZD-23入数(双)1使用電圧(V)交流)600以下材質(手袋)天然ゴム試験電圧(V/1分)3000
[L] 絶縁ゴム手袋(交流300V) エスコ[L] 絶縁ゴム手袋(交流300V)エスコ
4,020税込4,422
1双
当日出荷
材質天然ゴムサイズL試験電圧3000V/分使用電圧(V)交流300以下全長(cm)27JIS規格JIS T8112
[L] 低圧用絶縁ウェアー(直流750V) エスコ[L] 低圧用絶縁ウェアー(直流750V)エスコ
27,400税込30,140
1個
翌日出荷
サイズLエスコ品番EA640ZL-2黄色使用電圧(V)直流750以下試験電圧(V/1分)3000職業別シーン電気・設備工事
低電圧サーキットテスター エスコ低電圧サーキットテスターエスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
・AC/DC 12V までをクイックチェックします。 ・ショート、断線部分を発見します。 ・絶縁クリップ付(クリップでアースを取り、プローブをコードに刺してください。 つながっていればランプがつきます。)
エスコ品番EA640TA-3全長(mm)200使用範囲AC・DC12V以下交流電圧(V)12直流電圧(V)12コード長さ(mm)850
[3個組]絶縁工具セット エスコ[3個組]絶縁工具セットエスコ
19,800税込21,780
1個
翌日出荷
入組点数3仕様1000V絶縁・トレイ付セット内容200mm絶縁ラジオペンチ ・180mm絶縁電工ペンチ ・160mm絶縁電工ニッパー
[LL] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V) エスコ[LL] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V)エスコ
5,560税込6,116
1個
翌日出荷
JIS T8112適合品。
サイズLL全長(cm)27仕様定期自主検査:非対象品エスコ品番EA640ZD-3入数(双)1使用電圧(V)(直流)750以下材質(手袋)天然ゴム試験電圧(V/1分)3000
スパークインディケーター エスコスパークインディケーターエスコ
2,880税込3,168
1個
翌日出荷
エスコ品番EA640TD-7
15mm/150mm 絶縁プラスチッククランプ エスコ15mm/150mm 絶縁プラスチッククランプエスコ
2,470税込2,717
1個
翌日出荷
エスコ品番EA640HB-1
3/8"sqx 8mm 絶縁ソケット エスコ3/8"sqx 8mm 絶縁ソケットエスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8二面幅(mm)8エスコ品番EA640SJ-8
強力型サーキットテスター エスコ強力型サーキットテスターエスコ
3,670税込4,037
1個
翌日出荷
・DC 12V までをクイックチェックします。 ・ハンドル、コード、クランプは強化され耐久性があります。 ・コードを保護するスプリング付 ・絶縁クリップ付(クリップでアースを取り、プローブをコードに刺してください。 つながっていればランプがつきます。)
エスコ品番EA640TA-4全長(mm)170使用範囲DC12V以下交流電圧(V)12直流電圧(V)12コード長さ(mm)1200
デジタルサーキットテスター エスコデジタルサーキットテスターエスコ
22,700税込24,970
1個
翌日出荷
2つのデジタルLED表示で測定しやすい。色が発光されるる為、360°で極性が分かります。赤色のライトは正極性を示し、緑色は負極性を示します。安全性を考えたコイルコードと頑丈なワニ口クランプ。プローブの側面はショート予防の為、絶縁されています。
全長(mm)210使用範囲DC3~49Vコード長さ(mm)3.6
3/8インチ 絶縁ラチェットハンドル エスコ3/8インチ 絶縁ラチェットハンドルエスコ
21,700税込23,870
1個
翌日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]エスコ品番EA640LC-3
1/2インチ 絶縁ラチェットハンドル エスコ1/2インチ 絶縁ラチェットハンドルエスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]エスコ品番EA640LC-4
6.0mm六角棒レンチ/T型(絶縁) エスコ6.0mm六角棒レンチ/T型(絶縁)エスコ
8,510税込9,361
1個
翌日出荷
仕様1000V絶縁軸長(mm)110先端形状六角ハンドル幅(mm)90サイズ(mm)6.0サイズ規格ミリ
自動車用ヒューズテスター&プーラー エスコ自動車用ヒューズテスター&プーラーエスコ
2,080税込2,288
1個
翌日出荷
プローブをスライドさせることで、3サイズのヒューズをチェックすることが可能です(先端幅を6mm、12mm、20mmに調整できます)。ヒューズの断線をチェックしたり、ヒューズを抜く際にクリップとして使用することができます。
材質プラスチック部:POM樹脂 鋼鉄部:銅ニッケル全長(mm)68質量(g)21機能プラグインヒューズテスター プラグインヒューズプーラー検電範囲(V)24 DC
低圧用絶縁防護クリップ(300V) エスコ低圧用絶縁防護クリップ(300V)エスコ
8,600税込9,460
1個
翌日出荷
活線にて低圧引込線張替作業を行う際、切替作業時の異相間接触を防止し、充電部を容易に防護することを目的とする工具 A~Cスリーブ(60×60)まで防護可能 クリップ式のため、挟むだけで取付け、取外しが容易にできます。
3/8"DRxM8  [XZN] 絶縁ビットソケット エスコ3/8"DRxM8 [XZN] 絶縁ビットソケットエスコ
8,430税込9,273
1個
翌日出荷
材質クロム合金鋼全長(mm)148質量(g)98外径(Φmm)22.8差込角(inch)3/8"ねじサイズM8絶縁耐圧(V)1000
3/8"DR  絶縁ラチェットハンドル エスコ3/8"DR 絶縁ラチェットハンドルエスコ
38,300税込42,130
1個
翌日出荷
仕様ヘッド部の厚さ(mm):61全長(mm)205質量(g)298差込角(inch)3/8"ヘッド幅(mm)37絶縁耐圧(V)1000