カテゴリ
- 作業工具(26)
- バイク純正部品(14)
- 電気材料(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- オフィス家具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
「ea680」の検索結果

モンキーレンチセット
エスコ¥6,020税込¥6,6221セット当日出荷口幅目盛付。ツールポーチ付。材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)9.4・11・19質量(g)45・127・570呼び寸法(mm)100・150・300口幅(mm)最大:13・23・38
250mm/33mm モンキーレンチ(ロック機能)
エスコ(4件のレビュー)¥3,820税込¥4,2021丁当日出荷モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります材質クロムバナジウム合金鋼厚さ(mm)18全長(mm)250質量(g)680口幅(mm)33呼び長さ(mm)250
200mm/30mm モンキーレンチ(ロック機能)
エスコ(1件のレビュー)¥3,340税込¥3,6741丁当日出荷モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります材質クロムバナジウム合金鋼厚さ(mm)17全長(mm)200質量(g)420口幅(mm)30呼び長さ(mm)200
伸縮式パイプレンチ
エスコ¥5,940税込¥6,5341丁翌日出荷ハンドルは伸縮式になっているため力が入れやすいです。仕様●全長(mm):460~615●パイプ外径(mm):60●重量(kg):1.85
アクリル絵具 イエローディープ 12mL
エスコ¥145税込¥1601本翌日出荷水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。接着性が強く、金属・紙・木・布・プラスチックなど幅広い素材に描けます。メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。色イエローディープ容量(mL)12
防振補助フロアーバンド EA440Cシリーズ
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷から4日以内出荷本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。材質SPHC、EPDM(電気亜鉛メッキ)取付穴径(Φmm)5×7呼び径(A)32~80
電動彫刻機(替刃3種付)
エスコ¥15,300税込¥16,8301台翌日出荷二重絶縁構造 刃の振動により木にあてるだけで簡単に彫ることができます。 ケヤキ、ホウ、チーク、ラワンなどの硬い木の彫刻に仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:65W●振動数:11,000rpm●定格使用時間:15分●全長:240mm●重量:680g●付属品:替刃3種(EA818PR-32/-33/-34)スパナ(替刃取替用)![[EA851YZ-1用] チップソー替刃 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76575635-220418-02.jpg)
[EA851YZ-1用] チップソー替刃
エスコ¥9,680税込¥10,6481枚翌日出荷【EA851YZ-1用】チップソー替刃 一般木材、合板等の切断に仕様●外径:255mm●刃厚:2.6mm●穴径:25.4mm(付属の穴径変更ブッシュ使用時15.9mm)●重量(g):680●歯数:80P●最大回転数:5,600rpm●適応機種:EA851YZ-1●材質:本体:SK5相当先端:超硬チップ(K10)
ビニールキャブタイヤケーブル(4芯)
エスコ¥33,900税込¥37,2901本翌々日出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:32A 600V (5.5mm2×4心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)5.5仕上外径(mm)16.5定格温度(℃)60




























![680g [ノンスパーク]エンジニアハンマー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559211-180824-02.jpg)






![[EA851YZ-1用] チップソー替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76575635-220418-02.jpg)