カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(264)
  • 制御機器(104)
  • バッテリー・電装(34)
  • 家電(15)
  • 医療(11)
  • 防犯用品(5)
  • 安全用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ea758」の検索結果

関連キーワード
457件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコ

    パネル球(10個) EA758ZAシリーズ

    エスコ
    ¥1,690~税込¥1,859~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    。操作盤、放送機器の表示用ランプなどに
  • ヘッドライト/LED EA758SEシリーズ エスコ

    ヘッドライト/LED EA758SEシリーズ

    エスコ
    ¥18,600~税込¥20,460~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 電池/充電用(EA758FH-8用) エスコ

    電池/充電用(EA758FH-8用)

    エスコ
    ¥3,300税込¥3,630
    1個
    当日出荷
    [EA758FH-8用]充電池
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×33×10●充電時間:2.5時間
  • パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコ

    パネル球(10個) EA758ZAシリーズ

    エスコ
    ¥1,780税込¥1,958
    1箱(10個)
    当日出荷
    操作盤、放送機器の表示用ランプなどに
    仕様●電圧:30V●消費電力:2W●電流:-●サイズ:Φ10×28mm●口金:E10ベース●入数:10個●小パネル球●ガラス球
  • 交換バッテリー (EA758SG-56用) エスコ

    交換バッテリー (EA758SG-56用)

    エスコ
    ¥9,520税込¥10,472
    1パック(2本)
    翌日出荷
    EA758SG-56用替充電池。
    電池リチウムイオン電池充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)min.5000繰り返し使用約500回
  • 交換バッテリー (EA758SG-86用) エスコ

    交換バッテリー (EA758SG-86用)

    エスコ
    ¥2,580税込¥2,838
    1個(1個)
    翌日出荷
    EA758SG-86用交換バッテリー。
  • 交換バッテリー (EA758SG-45用) エスコ

    交換バッテリー (EA758SG-45用)

    エスコ
    ¥3,220税込¥3,542
    1個(1個)
    翌日出荷
    EA758SG-45用替充電池。
    電池リチウムポリマー電池充電時間(時間)約4
  • パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコ

    パネル球(10個) EA758ZAシリーズ

    エスコ
    ¥1,740税込¥1,914
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕様●電圧:28V●消費電力:2W●電流:-●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個
  • パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコ

    パネル球(10個) EA758ZAシリーズ

    エスコ
    ¥1,650税込¥1,815
    1箱(10個)
    当日出荷
    操作盤、放送機器の表示用ランプなどに
    仕様●電圧:8V●消費電力:1W●電流:0.15A●サイズ:Φ10×28mm●口金:E10ベース●入数:10個●小パネル球●ガラス球
  • 電球/LED EA758XPシリーズ エスコ

    電球/LED EA758XPシリーズ

    エスコ
    ¥675税込¥743
    1個
    翌日出荷
    密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
    仕様●消費電力:2.3W●光色:電球色●全光束(lm):230●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.041A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球25W形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約22g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 電球/LED EA758XPシリーズ エスコ

    電球/LED EA758XPシリーズ

    エスコ
    ¥675税込¥743
    1個
    翌日出荷
    密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
  • 交換バッテリー (EA758SB-81用) エスコ

    交換バッテリー (EA758SB-81用)

    エスコ
    ¥7,310税込¥8,041
    1個(1個)
    翌日出荷
    EA758SB-81用替充電池。2.6V。
    電池リチウムイオン電池充電時間(時間)約5繰り返し使用約1000回
  • フラッシュライト/LED EA758SBシリーズ エスコ

    フラッシュライト/LED EA758SBシリーズ

    エスコ
    ¥59,200税込¥65,120
    1個
    翌日出荷
    2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチは長押しで強→弱へ切り替え。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ
    付属品ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター寸法(mm)188×108×110(H)質量(kg)1.12色イエロー材質(本体)ナイロン樹脂品名VULCAN使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)照射モード強/弱充電時間(時間)9耐衝撃性2m明るさ(Lm)強/1200、弱/350防水保護等級IPX7(水深1m)照射距離(m)強/548、弱/296電球の種類白色LED3灯、青色LED2灯連続点灯時間(時間)強/5.75、弱/16防爆認証Class I・Division 2 Groups A・B・C・D; Class II Division 2 Groups F・G/Class III;Temperature Class T4
  • 電球/LED EA758XPシリーズ エスコ

    電球/LED EA758XPシリーズ

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    翌日出荷
    密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
    仕様●消費電力:4.0W●光色:昼白色●全光束(lm):440●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.070A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球40W形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約22g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17エコロジー商品省エネ・長寿命
  • パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコ

    パネル球(10個) EA758ZAシリーズ

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕様●電圧:28V●消費電力:3W●電流:0.11A●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個
  • 充電式バッテリー (EA758FH-21用) エスコ

    充電式バッテリー (EA758FH-21用)

    エスコ
    ¥5,330税込¥5,863
    1個(1個)
    翌日出荷
    充電池単体での充電が可能(充電器不要)。PSE認証充電池。
    仕様[EA758FH-21]用充電池(3.7V)材質リチウムイオン質量(g)71寸法(Φ×mm)Φ79×24充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)min.4800連続使用回数約500回
  • フラッシュライト/LED EA758WEシリーズ エスコ
    イエロー
    ホワイト

    フラッシュライト/LED EA758WEシリーズ

    エスコ
    ¥6,680~税込¥7,348~
    1個
    翌日出荷
    防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
    電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ

    管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ

    エスコ
    ¥530~税込¥583~
    1箱(10本)
    翌日出荷
    。過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応使用温度(℃)-20~80定格電流(A)20梱包質量(g)20保管温度(℃)-30~40特性普通溶断型(B種)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコ

    パネル球(10個) EA758ZAシリーズ

    エスコ
    ¥2,420税込¥2,662
    1箱(10個)
    翌日出荷
    仕様●電圧:48V●消費電力:2W●電流:-●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個
  • 電球/ハロゲン 12V EA758ZMシリーズ エスコ

    電球/ハロゲン 12V EA758ZMシリーズ

    エスコ
    ¥1,920税込¥2,112
    1個
    翌日出荷
    フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    仕様●消費電力:90W●口金:GY6.35●電圧:12V●定格寿命:約2000時間●サイズ:Φ12×44mm●ピン口金ハロゲンJタイプ
  • 電球/ハロゲン 12V EA758ZMシリーズ エスコ

    電球/ハロゲン 12V EA758ZMシリーズ

    エスコ
    ¥1,500税込¥1,650
    1個
    翌日出荷
    フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    仕様●消費電力:50W●口金:GY6.35●電圧:12V●定格寿命:約2000時間●サイズ:Φ12×44mm●ピン口金ハロゲンJタイプ
  • 管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ

    管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1箱(10本)
    翌日出荷
    過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応定格電圧(V)125使用温度(℃)-20~80定格電流(A)30パッケージサイズ(mm)58×72×7梱包質量(g)20保管温度(℃)-30~40特性普通溶断型(B種)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • 管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ

    管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ

    エスコ
    ¥730税込¥803
    1箱(10本)
    翌日出荷
    過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●定格電圧:250V●定格電流:30A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
  • 管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ

    管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1箱(10本)
    翌日出荷
    過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●定格電圧:125V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
  • パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコ

    パネル球(10個) EA758ZAシリーズ

    エスコ
    ¥4,240税込¥4,664
    1箱(10個)
    翌日出荷
    仕様●電圧:240V●消費電力:5W●電流:-●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個
  • 管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ

    管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ

    エスコ
    ¥730税込¥803
    1箱(10本)
    翌日出荷
    過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●定格電圧:250V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
  • LEDシャンデリア電球(電球色) EA758XAシリーズ エスコ

    LEDシャンデリア電球(電球色) EA758XAシリーズ

    エスコ
    ¥1,660税込¥1,826
    1個
    翌日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1L-G-E17-G322●消費電力:1.2W●光色:電球色相当●全光束(lm):50●口金:E17●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.014A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ32×93mm●重量:16gエコロジー商品省エネ
  • 電池/充電用 EA758SD-76,-77用 エスコ

    電池/充電用 EA758SD-76,-77用

    エスコ
    ¥3,620税込¥3,982
    1個
    翌日出荷
    バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)2600
  • ヘッドライト/LED EA758SEシリーズ エスコ

    ヘッドライト/LED EA758SEシリーズ

    エスコ
    ¥7,480~税込¥8,228~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐衝撃性2m防水保護等級IPX4
  • ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコ

    ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ

    エスコ
    ¥4,510税込¥4,961
    1個
    当日出荷
    耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
    仕様●使用電池:単3×3本(別売)●明るさ:強/420ルーメン 中/200ルーメン 弱/50ルーメン●電池寿命(時間):強/7時間 中/11時間 弱/25時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×55(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド●材質:本体/ABS、PC、ナイロン 電池ボックス/ABS、PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:102m●照射タイプ:大径照射●ハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●電池残量警告付●フリッカー対策済アズワン品番65-9276-89
  • 小パネル球(10個) 9Sピン EA758ZAシリーズ エスコ

    小パネル球(10個) 9Sピン EA758ZAシリーズ

    エスコ
    ¥2,420税込¥2,662
    1箱(10個)
    当日出荷
    操作盤、放送機器の表示用ランプ。小パネル球。ガラス球。
    仕様●電圧:48V●消費電力:2W●電流:-●サイズ:Φ10×28mm●口金:BA9S(9Sピンベース)●入数:10個
  • AC110V 電球/ミニクリプトン EA758XJシリーズ エスコ

    AC110V 電球/ミニクリプトン EA758XJシリーズ

    エスコ
    ¥240税込¥264
    1個
    翌日出荷
    クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
  • LEDシャンデリア電球(クリア電球色 EA758XAシリーズ エスコ

    LEDシャンデリア電球(クリア電球色 EA758XAシリーズ

    エスコ
    ¥1,500税込¥1,650
    1個
    翌日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-E12-G316●消費電力:0.5W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):15●口金:E12●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.006A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ26×79mm●重量:8gエコロジー商品省エネ
  • LEDシャンデリア電球(クリア電球色 EA758XAシリーズ エスコ

    LEDシャンデリア電球(クリア電球色 EA758XAシリーズ

    エスコ
    ¥1,660税込¥1,826
    1個
    翌日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-E17-G327●消費電力:1.2W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):50●口金:E17●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.014A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ32×93mm●重量:17gエコロジー商品省エネ
  • ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコ

    ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ

    エスコ
    ¥4,900税込¥5,390
    1個
    翌日出荷
    。耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
  • ヘッドライト/LED EA758FHシリーズ エスコ

    ヘッドライト/LED EA758FHシリーズ

    エスコ
    ¥7,460税込¥8,206
    1個
    翌日出荷
    本体背面にズレ防止の為シリコンパッドがついております。 充電時の使用アダプターは5V/1Aまでの物をご利用下さい。(それ以上の物ですと不具合を起こす可能性があります。本体にもダイレクト充電、充電池にもダイレクト充電できる本格プロ仕様です。耐久性に優れたUSBタイプ-Cを採用していますのでハードな使用も対応。手袋をしていても押しやすい大きいスイッチです
    付属品布バンド、ヘルメットクリップ4個、専用充電池、USBコード仕様【照射特性】ワイド:1m先で1.5m/スポット:1m先で37mm材質樹脂ポリカボネート、ABS寸法(mm)67×48×55(H)質量(g)55(電池含まず)ベルト幅(mm)25電源専用充電池(リチウムイオン電池) 単4電池×3本(別売)光源LED球 XPG3(高輝度チップ型 1LED)電池寿命(時間)3.5(強)/6(中)/35(弱)※全て充電池でのスペック使用電池リチウムイオン電池照射モード点灯電源タイプ充電式明るさ(Lm)600(強)、260(中)、30(弱) ※全て充電池でのスペック防水保護等級IPX4
  • 作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ エスコ

    作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ

    エスコ
    ¥15,000税込¥16,500
    1台
    翌日出荷
    ※フックで吊り下げて使用する際は、安定した頑丈な場所に掛けるようにしてください。
    仕様●仕様:本体のみ●明るさ:350~2000lm●連続点灯(時間):強/5.5時間 弱/32時間●電球:白色LED(1個)●電源:リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17A)、18V●サイズ:142×163×209(H)mm●重量:1.2kg●防水性能:IP54(バッテリーカバーが閉じている時)●バッテリー(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売●角度調整が可能●電池残量が一目でわかる●軽量コンパクトで狭所作業でも活躍●フックでの吊り下げが可能全長(mm)209質量(kg)1.2電源電圧(V)18保護等級IP54フックあり光色白色明るさ350~2000lm電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ エスコ

    作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ

    エスコ
    ¥37,800税込¥41,580
    1台
    翌日出荷
    付属品ACコード・アダプタ(三脚用)仕様●仕様:本体のみ●明るさ:1000~10000lm●連続点灯(時間):強/1.1時間 弱/9時間●電球:白色LED(216個)●電源:リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17A)、18V 家庭用電源/AC100V、50/60Hz(付属のACコード使用)●サイズ:314×148×323(H)mm●重量:4.1kg●コード長:2.9m●防水性能:IP65(バッテリーカバーが閉じている、USBポートのゴムカバーが閉じている、ACソケットのゴムカバーが閉じている時)●USB出力:DC5V/1A●付属品:ACコード・アダプタ(三脚用)●バッテリー(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売●USB機器への出力が可能●電池残量が一目でわかる●屋外の夜間作業などで活躍全長(mm)323質量(kg)4.1周波数(Hz)50/60コード長さ(m)2.9電源電圧(V)100保護等級IP65設置場所屋外光色白色明るさ1000~10000lm電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
関連キーワード
...
a7075特集
  • おすすめ人気ランキング
  • a7075