カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
「ea758zx-3」の検索結果

250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(9件のレビュー)¥690税込¥7591セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)250外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
250Vx3.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥835税込¥9191袋(3個)当日出荷エスコ品番EA758ZX-303種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)3サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx2.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥835税込¥9191個当日出荷エスコ品番EA758ZX-302種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)2サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥835税込¥9191個当日出荷エスコ品番EA758ZX-310種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥835税込¥9191個当日出荷エスコ品番EA758ZX-305種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥835税込¥9191個当日出荷エスコ品番EA758ZX-301種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx4.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥835税込¥9191個当日出荷エスコ品番EA758ZX-304種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)4サイズ(mm)Φ5.2×20
管ヒューズ(普通溶断型:B種)
エスコ¥160~税込¥176~1個(2個)翌日出荷鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。対応ヒューズホルダーはEA940DL-11、-51。電気的特性は普通溶断型(B種)。寸法(mm)5.2×20定格電圧(V)250入数(本)2
管ヒューズ(普通溶断型:B種)
エスコ¥205~税込¥226~1個(2個)翌日出荷鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。対応ヒューズホルダーはEA940DL-12、-17、-56。電気的特性は普通溶断型(B種)。寸法(mm)6.4×30定格電圧(V)250入数(本)2