カテゴリ

  • 家電(24)
  • 清掃用品(2)

「ea899td」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシ(EA899TD-14,-20,-30用) エスコブラシ(EA899TD-14,-20,-30用)エスコ(1件のレビュー)
1,030税込1,133
1個
当日出荷
エスコ品番EA899TD-25適合寸法(mm)Φ31×100
フィルター(EA899TD-14,-20,-30用) エスコフィルター(EA899TD-14,-20,-30用)エスコ(1件のレビュー)
2,950税込3,245
1個
当日出荷
EA899TD-14、EA899TD-20、EA899TD-30用替フィルター(1個)
エスコ品番EA899TD-29
ブラシノズル(EA899TD-30A用) エスコブラシノズル(EA899TD-30A用)エスコ
1,030税込1,133
1個
当日出荷
エスコ品番EA899TD-35幅(mm)76全長(mm)100取付寸法(mm)Φ32
すきまノズル(EA899TD-30A用) エスコすきまノズル(EA899TD-30A用)エスコ
400税込440
1個
当日出荷
エスコ品番EA899TD-36全長(mm)230取付寸法(mm)Φ32
細口ノズル(EA899TD-14,-20,-30用) エスコ細口ノズル(EA899TD-14,-20,-30用)エスコ
385税込424
1個
当日出荷
用途EA899TD-14、-20、-20A、-30用エスコ品番EA899TD-26全長(mm)175取付穴径(Φmm)31
丸ブラシ(EA899TD-40A・40B用) エスコ丸ブラシ(EA899TD-40A・40B用)エスコ
1,030税込1,133
1個
当日出荷
EA899TD-40A・40B用ラウンドノズル
エスコ品番EA899TD-52
ウェットノズル(EA899TD-14,-20,-30用) エスコウェットノズル(EA899TD-14,-20,-30用)エスコ
1,090税込1,199
1個
当日出荷
エスコ品番EA899TD-23適合寸法(mm)Φ31×185
ホース(EA899TD-14,-20,-30用) エスコホース(EA899TD-14,-20,-30用)エスコ
3,690税込4,059
1個
翌日出荷
エスコ品番EA899TD-27全長(m)2取付寸法(mm)(ノズル側)Φ31、(タンク側)Φ38
ペーパーバッグ(EA899TD-40C用) エスコペーパーバッグ(EA899TD-40C用)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
微粉塵用フィルターです。ペーパーフィルター(EA899TD-32)と一緒に使用します。
適合EA899TD-40C用ペーパーバッグ(フリーズバッグ)エスコ品番EA899TD-51
ペーパーバッグ(EA899TD-30A用) エスコペーパーバッグ(EA899TD-30A用)エスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
適合EA899TD-30A用クリーナー用ペーパーバッグ(フリーズバッグ)エスコ品番EA899TD-31
マスターノズル(EA899TD-30A用) エスコマスターノズル(EA899TD-30A用)エスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
エスコ品番EA899TD-34幅(mm)357タイプドライ用取付寸法(mm)Φ32
EA899TD-40用 ホース エスコEA899TD-40用 ホースエスコ
8,270税込9,097
1個
翌日出荷
用途EA899TD-40A用エスコ品番EA899TD-47寸法(mm)【ホース取付】ノズル側:38、タンク側:51全長(m)3
ホース(EA899TD-30A用) エスコホース(EA899TD-30A用)エスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
エスコ品番EA899TD-37A長さ(mm)(樹脂部)380取付寸法(mm)(ノズル側)Φ32、(掃除機側)Φ35ホース長さ(m)2
ホース(EA899TD-20A用) エスコホース(EA899TD-20A用)エスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
エスコ品番EA899TD-27A全長(m)2取付寸法(mm)(ノズル側)Φ32、(タンク側)Φ38
マスターノズル(EA899TD-14,-20,-30用) エスコマスターノズル(EA899TD-14,-20,-30用)エスコ
2,230税込2,453
1個
翌日出荷
エスコ品番EA899TD-24適合寸法(mm)Φ31×280
3本組パイプ(EA899TD-14,20,30用) エスコ3本組パイプ(EA899TD-14,20,30用)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
エスコ品番EA899TD-28全長(mm)315
シリンダー(EA899TD-30A,40C用) エスコシリンダー(EA899TD-30A,40C用)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
EA899TD-30A、-40C用
エスコ品番EA899TD-39
細口ノズル(EA899TD-40A・40B用) エスコ細口ノズル(EA899TD-40A・40B用)エスコ
760税込836
1個
翌日出荷
エスコ品番EA899TD-46内径×全長(mm)40×270
フィルター(EA899TD-40A・40B用) エスコフィルター(EA899TD-40A・40B用)エスコ
3,330税込3,663
1個
翌日出荷
旧EA899TD-40B用フィルター
エスコ品番EA899TD-49
マスターノズル(EA899TD-40A・40B用) エスコマスターノズル(EA899TD-40A・40B用)エスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
エスコ品番EA899TD-44幅(mm)330
曲リパイプ(EA899TD-40A・40B用) エスコ曲リパイプ(EA899TD-40A・40B用)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
エスコ品番EA899TD-45外径×全長(mm)40×470
2本組パイプ(EA899TD-30A用) エスコ2本組パイプ(EA899TD-30A用)エスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
エスコ品番EA899TD-38全長(mm)470取付寸法(mm)Φ32
ペーパーフィルター(EA899TD-30A,-40C用) エスコペーパーフィルター(EA899TD-30A,-40C用)エスコ
4,790税込5,269
1個
翌日出荷
EA899TD-30A、-40C用紙フィルター
エスコ品番EA899TD-32
2本組パイプ(EA899TD-40A・40B用) エスコ2本組パイプ(EA899TD-40A・40B用)エスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
エスコ品番EA899TD-48外径×全長(mm)40×500
AC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機 エスコAC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機エスコ
63,500税込69,850
1個
翌日出荷
低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。 円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。 ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。 スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。 ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。 タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。
タンク容量(L)40(吸水26)吸込仕事率(W)790.68電源コード(m)5質量(kg)15.5付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホースエスコ品番EA899TD-40C寸法(mm)470×390×500消費電力(W)1100電源100V/11Aホース長さ(m)3騒音値(dB)74ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)22.6
14L 業務用掃除機[ステンレスタンク] エスコ14L 業務用掃除機[ステンレスタンク]エスコ(1件のレビュー)
30,200税込33,220
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA899TD-14
掃除機カテゴリ