カテゴリ
- 作業服(70)
- 防災用品(39)
- 手袋(36)
- 梱包用品(17)
- 塗装・養生・内装用品(17)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 物流用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 安全保護具(3)
- 自動車純正部品(2)
- バイク純正部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ea915」の検索結果

遮光カーテン EA915CCシリーズ
エスコ¥4,900税込¥5,3901個翌日出荷外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光、UV加工等はしておらず、屋内での使用に限ります。お部屋が暗室、簡易スタジオ、ホームシアターに早変わり、素材は塩化ビニール製で冬でも固くなりません。仕様●メーカー:エツミ(ETSUMI)●型番:VE-7764●サイズ(m):1.0×1.0●厚み(mm):0.16●材質:塩化ビニール●付属品:フック×7個●重量(g):約240●ハトメ穴:200mm間隔に設置
ライフベスト EA915DDシリーズ
エスコ¥12,100税込¥13,3101着翌日出荷浮輪のように呼気で膨らませるタイプのライフジャケットです。発泡体、ガスボンベのついていない製品の為、シンプルでとてもコンパクトです。固型式ライフジャケットの 約9分の1のサイズです。 コンパクトで軽量なため、限られたスペースでの 保管に適しています。真空パックで保護されているので、劣化しにくく防災備蓄用品に適しています。気室の色は視認性の高いものを採用しました。また、再帰反射材が三か所についているので、夜でも見つけやすい仕様です。仕様●サイズ(W×D×H)mm:収納状態/100×80×150 膨脹時 /360×120×600 再収納時/180×70×130●浮力:初期浮力 約9kg●カラー:蛍光グリーン●材質:カバー/ポリエステル●ウエストサイズ:~150cm(収納状態)●重量:280g●大人用
エアーベッド EA915DBシリーズ
エスコ¥4,590税込¥5,0491個翌日出荷特殊ウェーブ形状により、体が沈み込みにくく、寝心地が良いエアーベッドです。枕と専用ポンプが付いています。ベッドと枕の上面は滑らかな肌触りのフロッキー加工を施しています。付属のポンプは押しても引いても空気を送る、ダブルアクションタイプを採用しています。軽い力で空気入れができるので、女性でも簡単に膨らみます。キャンプや急な来客、車中泊、災害時など幅広くご使用いただけます。空気を抜けばコンパクトに折りたため、持ち運びしやすいサイズになります。仕様●サイズ(mm):720×1930×130●重量(kg):1.46●耐荷重(kg):90●枕サイズ(mm):510×360×100●材質:ベッド・枕/ポリ塩化ビニル(上面のみフロッキー加工)ポンプ/ポリプロピレン、ポリエチレン●付属品:枕・ポンプ・ホース![[EA915DD-10E用] 交換ボンベキット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64786567-250801-02.jpg)
[EA915DD-10E用] 交換ボンベキット
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌日出荷適合機種EA915DD-10E対応商品・BSJ-2920RS・BSJ-5920RS・BSJ-8320RS・BSJ-9320RS・BSJ-9120・BSJ-7120・BSJ-LR02、に対応のハルキーロバーツ社製 純正ボンベ交換キットです。、手動用作動索が「T字型」のものに対応しています。セット内容炭酸ガスボンベ、ボビン、インジケータークリップ名称交換用ボンベキット
アイスベスト(ハニカムメッシュ) EA915EMシリーズ
エスコ¥5,270税込¥5,7971個翌日出荷前面・背面に2個ずつ保冷剤で冷やします。仕様●サイズ:L●着丈:54cm●肩幅:41cm●胴回り:96cm●ポケットサイズ:H約22cm×W17cm●材質:メッシュ ポリエステル●保冷時間:約3~4時間●付属品:保冷剤(EA917H-22)×4個●保冷剤4個使用できるポケット搭載●空調ウェアの下に着用やバイクでの通勤やツーリング時に特におすすめ●前後に2個ずつポケットが付いているので保冷剤を入れると涼しさアップ●弾力のあるメッシュ生地を使用
折りたたみ式アンカー EA915RAシリーズ
エスコ¥2,410~税込¥2,651~1個翌日出荷通り止りの測定ではなく、ミクロン代の実測値が得られる精密テーパゲージ。止った位置を測定、または目盛を読むことによってミクロン代の実測値が得られます。有効ゲージ長60mmに対して0.03mmのテーパがついています。ピンの両端末に各々の寸法を刻印しています。またプラスチックケースにもサイズを表示しています![[EA915ET-1A用] 500mm 延長ケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69666679-240924-02.jpg)
[EA915ET-1A用] 500mm 延長ケーブル
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷仕様●ケーブル長:50cm●材質:本体/PVC、銅●EA915ET-1A用延長ケーブル●風雅ボディバッテリーEA996ET-101(FB-BT7455BK)使用時の接続用延長ケーブル
クルーネックシャツ 冷感・消臭 EA915EMシリーズ
エスコ¥1,680税込¥1,8481枚翌日出荷優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープ。高い接触冷感機能を誇る「CROSS COOL(R)」を使用したコンプレッションウェア。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなく、ひんやり爽やかな着心地が持続します。ストレッチ、紫外線軽減仕様●サイズ:L●身長(cm):175~185●胸囲(cm):96~104●材質:本体/ポリエステル85%、ポリウレタン15%メッシュ部分/ポリエステル100%●カラー:ブラック●重量(g):160![[EA915EM-161用] 替保冷剤 4個 たくみ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
[EA915EM-161用] 替保冷剤 4個
たくみ¥1,598税込¥1,7581パック3日以内出荷[EA915EM-161]用保冷剤。焼却処分可能。食品添加物タイプのゲル化剤を使用し、人体にも環境にも優しい物質です。用途草刈り・軽作業時の暑さ対策に![[OD色]四脚テント エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48146378-231025-02.jpg)
[OD色]四脚テント
エスコ¥19,700税込¥21,6701個4日以内出荷EA915-61用天幕。EA915-62とEA915-63を組み合わせるとEA915-61になります。材質ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工色OD
2000x2000x2200-2500mm 簡易ブース(透明)
エスコ(1件のレビュー)¥45,100税込¥49,6101個当日出荷仕様支柱幅(mm):30×30材質テント:塩ビフィルム(透明糸入り)、フレーム:スチール(黒色塗装)質量(kg)14.5収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700×400×400使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×2000×2200~2500
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷から5日以内出荷材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
交換ボンベキット
エスコ¥2,500税込¥2,7501個翌々日出荷セット内容:18g炭酸ガスボンベ×1、ロックピン MKS×1、ロックピン Micro Manual×1。EA915DD-13用交換ボンベキット。手動膨脹式。材質炭酸ガス18g質量(g)84寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×25×200対応機種EA915DD-13
防寒ウェアー
エスコ¥20,900税込¥22,9901個翌日出荷【A】EA915GD-12~14の防寒オーバーオールを組み合わせて使用できます。【B】内側の綾織生地が暖かさを保ちます。 裏地にはシルバーツイルの反射素材を使用しており、体から逃げる熱を反射して保温性を高めます。 スタンドアップカラーのフルジップ仕様、ウエスト内側のドローコード、調整可能な袖口が冷気の侵入を防ぎます。 内ポケット1つと外側にジッパー付きポケットが3つあり、手や小型工具、身の回り品を収納するのに便利です。 快適さと機能性を両立しながら、現場でしっかりと動ける設計です。種別防寒ジャケット材質ポリエステル、スパンデックス適合温度(℃)約-29
1.0x2.0m 保温シート
エスコ(7件のレビュー)¥2,130税込¥2,3431個当日出荷エスコ品番EA915CE-27材質PETアルミ蒸着フィルム、ポリエチレン厚さ(mm)8寸法(m)1.0×2.0
防寒ウェアー
エスコ¥24,400税込¥26,8401個翌日出荷【A】EA915GD-112~114の防寒オーバーオールを組み合わせて使用できます。【B】内側の綾織生地が暖かさを保ちます。 反射テープ付。 撥水性と防風性に優れたポリエステル製ソフトシェルとシルバーツイル反射ライニングが冷気の侵入を防ぎ、優れた保温性能を発揮します。 調節可能な袖口とウエストのドローコードで冷気をシャットアウトし、軽量ながらタフな構造で、常に快適な着心地を実現します。 ハンドウォーマージッパーポケット×2、胸ポケット×1、内側ジッパーポケット×1付きで、手やツール、貴重品をしっかり収納できます。種別防寒ジャケット材質ポリエステル、スパンデックス適合温度(℃)約-29
915EA・自在車(ゴム車)トータルロック付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。形状自在車T型式915EA自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ワークテント 1830×1830×2130mm
エスコ(1件のレビュー)¥23,800税込¥26,1801個当日出荷暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。約30秒で展開が可能で、持ち運びにも便利。暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。「カンタン設営30秒」収納袋から取り出すだけで、ポンっと広がるポップアップ式1人でも簡単収納!コンパクトに折りたためるので持ち運びにも便利オープン底正面以外の3面にメッシュ窓付後面下部にダクト通し用穴あり夜間や悪天候時でも安全「360°反射線入り」正面はフック取付式出入口幕付属底面にテント固定用ハトメ穴付(4ヶ所)材質テント:ポリエステル(撥水加工)、ワイヤー:スチール+PVC質量(kg)6.7穴径(Φmm)280(ダクト)寸法(幅W×高さH)(mm)約1250×1750(入口)収納時寸法(mm)Φ1000×100H使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×1830×2130
簡易透明ブース
エスコ¥62,100税込¥68,3101個翌日出荷高さは調整式(10cmおき4段調整)。室内向け(屋根フラット)。支柱は高さ調整式(2200~2500mmまで100mmずつ)。新型コロナウィルス感染症対策に飛沫防止の間仕切りとして。材質テント:塩ビフィルム(透明糸入り) フレーム:スチール(黒色塗装)質量(kg)31.5色透明寸法(m)入口部分:横1.47×縦1.8支柱(mm)幅:30×30折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×1510使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3000×3000×2200~2500
四脚テント(OD色/張ロープ冠付)
エスコ(2件のレビュー)¥23,800税込¥26,1801台当日出荷丈夫な骨組みと厚手の生地で耐久性に優れています。 収納バッグ付でサイドシート(別売)は正面に入口ファスナー付です。幅(mm)【支柱】30×30(内部伸縮部:25×25)質量(kg)約25軒高(m)2.8材質(フレーム)スチール収納時寸法(mm)320×320×1500(H)奥行(m)3間口(m)3材質(天幕)ターポリン(420デニール)
保冷・保温シート
エスコ¥4,060税込¥4,4661巻翌日出荷お好みの長さにカットして使えるロール保冷シート。3.0mm発泡材にアルミペットをラミネートした保温シートです。自由にカットできて応用しやすいロングタイプ。反射材としても使えます。紙管有り。ロールタイプ。材質アルミPET・発泡PE・HDPEフィルム厚さ(mm)3寸法(m)1.2×10
2.0x2.0m 四脚テント(OD色/張ロープ冠付)
エスコ¥20,500税込¥22,5501個翌日出荷丈夫な骨組みと厚手の生地で耐久性に優れています付属品収納バッグ付、補助ロープ通しのリング付仕様使用時サイズ(収納時サイズ):2000(W)×2000(D)×3000(H)mm、(280×280×1500mm)、支柱幅:31×31(内部伸縮:26×26)mm質量(kg)15.8奥行(mm)2000間口(mm)2000支柱(mm)31×31(内部伸縮:26×26)材質(フレーム)スチール収納時寸法(mm)280×280×1500設置寸法(幅W×奥行D)(mm)2000×2000設置寸法(高さ)(mm)2840~3110(高さ4段階調整)材質(天幕)ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工
5.0kg ウェイトスチール(テント用/2個)
エスコ¥12,200税込¥13,4201組(2個)当日出荷幅48mmのスリット入りでフレームのステップごと固定できます材質スチール寸法(mm)250×250×40(H)質量(kg)10(5×2個組)開口寸法(mm)48(W)×120(D)入数2個
3.0x4.5m 四脚テント(OD色)
エスコ¥36,800税込¥40,4801台翌日出荷丈夫な骨組みと厚手の生地で耐久性に優れています仕様使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):4500×3000×3400、(1630×340×260)支柱幅(mm):30×30、(内部伸縮部:25mm×25)mm材質フレーム:スチール、テント:ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工質量(kg)23![[3x3mテント用]サイドシート1面(ファスナー付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773945-251027-02.jpg)
[3x3mテント用]サイドシート1面(ファスナー付)
エスコ¥5,380税込¥5,9181枚翌日出荷ファスナー付。仕様EA915-18用サイドシート(1面分)材質420DポリエステルPVC加工色ODサイズ(mm)3030(幅)×2200(高さ)![[3x3mテント用]サイドシート1面(ファスナー無) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773954-251027-02.jpg)
[3x3mテント用]サイドシート1面(ファスナー無)
エスコ¥5,070税込¥5,5771枚翌日出荷ファスナー無し。仕様EA915-18用サイドシート(1面分)材質420DポリエステルPVC加工色ODサイズ(mm)3030(幅)×2200(高さ)
500/300mm 救命浮環
エスコ¥12,100税込¥13,3101個当日出荷エスコ品番EA915DG-21材質浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布)厚さ(mm)70質量(g)約795内径×外径(Φmm)300×550浮力(kg)【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間









![[EA915DE-1用]ボンベスプールセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64786576-210511-02.jpg)
![[EA915DD-10E用] 交換ボンベキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64786567-250801-02.jpg)


![[EA915ET-1A用] 500mm 延長ケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69666679-240924-02.jpg)

![[EA915EM-161用] 替保冷剤 4個 たくみ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)


![[OD色]四脚テント エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48146378-231025-02.jpg)

















![[3x3mテント用]サイドシート1面(ファスナー付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773945-251027-02.jpg)
![[M] 作業用キャップ(グレー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50415252-170331-02.jpg)
![[3x3mテント用]サイドシート1面(ファスナー無) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773954-251027-02.jpg)




![防寒フェイスプロテクター[Sage] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03649597-180824-02.jpg)