カテゴリ
- 清掃用品(8)
- 日用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
「ea929b」の検索結果

200x300mm クロス(錆取り&防錆)
エスコ¥950税込¥1,0451個当日出荷特殊加工を施したフェルト生地を使用していますので、表面をキズつけることなく、きれいに磨き上げます。 従来の錆取り剤とは違い、そのまま拭き取るだけの簡単で経済的な商品です。 あらゆる金属の徐錆を行い、それと同時に光沢を与えます。 防錆効果もあり、およそ30日間(ご使用上の環境によって若干異なります)、錆の再発を防止します。 金属加工部品、自転車、バイク、家具、ボート等の金属部分を磨き、錆と腐食を防止します。 電気器具やストーブ、レンジの焦げ後、ペンキの汚れ、しみ等の汚れを取り除きます。 その他、鉄及び非鉄金属の徐錆及び防錆、汚れの除去など、広範囲にご使用下さい。 ただし、アルミ製品に関してはキズがつかないかどうか等、事前にテストされることをお薦めします。成分フェルト、鉱油、研磨剤、脂肪酸、キレート剤、pH調整剤エスコ品番EA929BA-1寸法(mm)約200×300(ロットにより多少サイズが異なる場合があります。)危険物の類別非危険物
ペーパータオルボックス
エスコ¥4,500税込¥4,9501個翌日出荷付属品:ビス・プラグ。壁掛けタイプ。ペーパータオル(220×230mm)が200枚収納可能。EA929AE-7AB・-7BB、-8・-8BA、AX-2-・2B、-3・-3B、AP-1・-1Bをご使用いただけます。材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×135ペーパー寸法(mm)220×230使用の目安200枚用
トイレットペーパー
エスコ¥6,920税込¥7,6121箱(64巻)翌日出荷芯ありタイプ。パルプ100%。1箱64ロール入。無香タイプ。8ロールで12ロール分の長さ。表面性の良いエンボス加工で丈夫でさらっとした拭きごこち。エンボス加工をより深くすることで現行品よりも紙厚約10%、柔らかさ約5%UP。優れた吸水性で、温水洗浄便座でも気持ちよく使っていただけます。きめ細かいソフトタッチのエンボス加工でふっくらふんわりとした拭きごこち。リンゴ酸配合の芯の力でアンモニア臭を中和させて軽減。省ペースで保管もスッキリ。たっぷり使えて取替の手間が軽減。森林認証紙(FSC)を使用。バイオマスインキ使用で環境対応にも。仕様シングル質量(kg)1.63サイズ(mm)ロール幅:114 パッケージサイズ:222×222×228(H)ロール長さ(m)82.5
工業用ペーパータオル(キムタオル)
エスコ¥12,900税込¥14,1901個翌日出荷毛羽立ちが少なく、多量な水や油の拭き取りに適した紙ウエスです。 蛍光染料不使用なので安心できます。 シートサイズが均一で無駄なく使用可能し、使用する場所を選ばない万能タイプです。 ポップアップタイプ(取り出し口×3箇所)。 吸収力の高い「ピンエンボス加工」で接着剤を使用せずに接合しています。 ティッシュペーパーの様に取り出しが簡単にできます。用途機械、部品、工具などに付着した油汚れの拭き取り・インク、塗料、薬液などの拭き取りに材質パルプ(未晒し)色ブラウン枚数4プライ×300枚サイズ(mm)380×580
工業用ペーパータオル(キムワイプ)
エスコ¥10,200~税込¥11,220~1個翌日出荷作業効率や使い勝手を考慮したポップアップタイプです。 ケバ立ちや紙粉が少なく、拭き取り後も繊維が目立ちません。 水分や油分をすばやく吸収できます。 独自のクレープ加工により高い拭き取り性を実現します。 蛍光染料不使用なので安心できます。 試験研究機関向け。材質パルプ色ホワイト
工業用ペーパータオル(キムタオル)
エスコ¥16,400税込¥18,0401個翌日出荷病院・施設、フードサービス、各種工場などに。 毛羽立ちが少なく、水や油の拭き取りに適した紙ウエスです。 吸収力の高いパルプシートを「ピンエンボス」加工で接着剤を使用せずに接合しています。 紙パックリサイクルパルプ配合で環境に配慮した紙ワイパーです。 蛍光染料不使用なので安心します。 4つ折り、多量の汚れ向き。 シートサイズが均一で無駄なく使用可能です。 2枚重ねで少量の拭き取りに。 ディスペンサー(EA929AS-12A)に入れてお使いいただけます。用途機械、部品、工具などに付着した油汚れの拭き取り・インク、塗料、薬液などの拭き取りに材質未晒しパルプ+紙パックリサイクルパルプ色ブラウン枚数2プライ×70枚サイズ(mm)380×330