カテゴリ
- 接着剤・補修材(4)
絞り込み
ブランド

310ml 水中シーラント接着剤(灰)
エスコ(3件のレビュー)¥4,080税込¥4,4881個当日出荷シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。 湿った箇所にも使える接着・シーリング材。 タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。 水中でもリペアーが可能です。 コンクリート面にも接着可能です。 塗装(上塗り)可能です。エスコ品番EA935AA-2色灰使用温度範囲(℃)-40~90可使時間(分)約25完全硬化時間24時間(3mm厚のとき)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.31L危険物の性状水溶性
310ml 水中シーラント接着剤(白)
エスコ(2件のレビュー)¥4,080税込¥4,4881個当日出荷シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。 湿った箇所にも使える接着・シーリング材。 タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。 水中でもリペアーが可能です。 コンクリート面にも接着可能です。 塗装(上塗り)可能です。エスコ品番EA935AA-1色白使用温度範囲(℃)-40~90可使時間(分)約25完全硬化時間24時間(3mm厚のとき)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.31L危険物の性状非水溶性
耐火シーラント接着剤
エスコ¥8,000税込¥8,8001個翌日出荷シラン変性ポリマー系最長120分の耐火性を備えた永久弾性接着剤およびシーラント排出量が非常に少ないため、屋内で安全に使用できます粉体塗装、塗装、亜鉛メッキ、陽極酸化、クロメート、溶融亜鉛メッキの表面にも非常によく接着します金属、プラスチック、コンクリート、木材への使用に適しています防火壁やカバーに適しています耐火性要件のある非構造コンポーネントのジョイント、接続ジョイント、ケーブル ダクト、パイプ開口部、ハウジングのシールに使用されます車両および車体の製造、コンテナの製造、装置および付属品の製造、エネルギーおよび電気産業、絶縁技術、プラスチック技術などの他の産業分野でも使用できます。水、脂肪族溶剤、油、グリース、希薄無機酸およびアルカリに耐性があります。材質適合:金属、プラスチック、コンクリート、木材色灰使用温度範囲(℃)-40~90温度(℃)加工:5~40内容量(mL)310耐熱温度(℃)-40~90可使時間(分)~12硬化時間(時間)24時間(3厚mmのとき)危険物の類別非危険物耐火時間2時間、耐火性:最大120分
水中シーラント接着剤
エスコ¥47,900税込¥52,6901箱(12本)翌日出荷LFGB規格適合品。1度の作業で25mmまでの隙間を充填できます。湿った箇所にも使える接着・シーリング材。タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。耐塩水、耐UV効果があります。水中でもリペアーが可能です。コンクリート面にも接着可能です。塗装(上塗り)可能です。シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。硬化後も弾力性があります。ノズルの色は本剤の色です。ウォーターパイプやタイル、ジョイントのシールや修理に最適!船舶、水回り、建築に。色灰使用温度範囲(℃)-40~90(2時間130)内容量(mL)310剪断強度(N/mm2)平均:2.1可使時間(分)約25完全硬化時間24時間(3厚mmのとき)引張強度(N/mm2)20危険物の類別非危険物作業温度範囲(℃)5~40
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら