カテゴリ
- 電気材料(204)
- 制御機器(63)
- 空調・照明・電設資材(38)
- パソコン/周辺機器(8)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ea940c」の検索結果

プラグアダプター
エスコ¥320税込¥3521個翌日出荷AC差込口。プラグの向きを横方向に変えることで、コードを真横に配線できます。使用温度範囲(℃)-10~40定格15A・125V (1500W)プラグ2P、仕様:よこ型サイズ(mm)24×18×43コンセント2P×1口
プラグアダプター
エスコ¥320税込¥3521個翌日出荷AC差込口。プラグの向きを縦方向に変えることで、コードを真下に配線できます。使用温度範囲(℃)-10~40定格15A・125V (1500W)プラグ2P、仕様:よこ型サイズ(mm)24×18×43コンセント2P×1口
吊り下げソケット
エスコ¥515税込¥5671個翌日出荷屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。電球は20W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造はしないでください。材質ゴム定格1A・300V口金E17
丸型レセップ(磁器製)
エスコ¥555税込¥6111個翌日出荷陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。電球は100W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。口金E26定格容量6A・300V取付ピッチ(mm)50サイズ(mm)63×45ねじ穴(Φmm)5











![E 26口金 [防雨型]吊り下げソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50462353-230130-02.jpg)












![24mm 電話専用ノズルチップ[10個] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50470035-250804-02.jpg)
















![E 26口金 [防雨型]吊り下げソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50462344-170331-02.jpg)