カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea940cb」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ エスコ

    中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    翌日出荷
    14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
    仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:黒●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!
  • 中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ エスコ

    中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    翌日出荷
    。14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
    仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:緑●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!
  • AC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/黒) エスコ

    AC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/黒)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,350税込1,485
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940CB-9
  • AC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/白) エスコ

    AC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/白)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,350税込1,485
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940CB-8
  • AC100V/5-200W 中間調光器(2mコード付) エスコ

    AC100V/5-200W 中間調光器(2mコード付)

    エスコ(2件のレビュー)
    3,970税込4,367
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940CB-22
  • AC125V/15A 手元スイッチ(3mコード付) エスコ

    AC125V/15A 手元スイッチ(3mコード付)

    エスコ
    1,920税込2,112
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940CB-18C
  • AC125V/15A フットスイッチ(2mコード付) エスコ

    AC125V/15A フットスイッチ(2mコード付)

    エスコ
    2,570税込2,827
    1個
    翌日出荷
    仕様適用コード:0.75mm2、1.25mm2エスコ品番EA940CB-19タイプフットスイッチ(2mコード付)定格電圧(V)AC125Vコード長さ(m)VFF1.8mm2×2芯×2m定格電流(A)15A
  • 中間スイッチ エスコ

    中間スイッチ

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌々日出荷
    15A 中間スイッチ。RoHS10物質対応。適用電線 ビニル平形コード(VFF):1.25mm2・2.0mm2(2心) 保護被覆付ビニル平形コード:1.8mm2・2.0mm2(2心)。
    定格容量15A 250Vサイズ(mm)115×35×22 (H)RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
  • AC125V/15A 手元スイッチ(1mコード付) エスコ

    AC125V/15A 手元スイッチ(1mコード付)

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CB-18A
  • 手元スイッチ エスコ

    手元スイッチ

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    当日出荷
    離れた場所にある電気器具を手元でON/OFF。トラッキングカバー、ホコリ防止扉付き。
    定格15A・125V(1,500W)コード長さ(m)5