カテゴリ
- 電気材料(8)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
「ea940dp-1」の検索結果

ゴムカバー(スタークリップ用)
エスコ¥249~税込¥274~1個当日出荷カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。 5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。 耐候性や耐オゾン性に優れています。材質エチレンプロピレンゴムメーカー中発販売
クリップ(黒)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷材質本体部材質:銅合金、カバー:部材質熱可塑性エラストマ―全長(mm)49色黒定格30V-5開口寸法(mm)最大7.5絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)カバー:AC1000(1分間)








![[EA940DP-113~119用] ピンプラグ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76584078-220418-02.jpg)
![[EA940DP-113~119用] バナナプラグ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76584087-220418-02.jpg)


![[EA940DP-113~119用] Y型端子 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76584096-220418-02.jpg)