カテゴリ
- 電気材料(35)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ea944bh」の検索結果

熱収縮チューブセット
エスコ¥1,340税込¥1,4741組翌日出荷125℃の加熱で50%収縮(直径)します。RoHS対応品。材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~125収縮前内径(Φmm)Φ2×35 (30本)、 Φ2.5×35 (25本)、Φ4×35 (20本)、 Φ5×35 (20本)、 Φ7×75 (16本)、 Φ10×75 (8本)、 Φ13×75 (8本)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率50% (2:1)耐電圧(V)600
熱収縮チューブセット
エスコ¥3,770税込¥4,1471組翌日出荷入数 接続子:透明8本、赤6本、青4本、黄2本 チューブ(黒と緑・黒と赤・黒と青):各15本。接続子は110℃の加熱で33%収縮(直径)します。チューブは110℃の加熱で50%収縮(直径)します。RoHS対応品。全長(mm)チューブ:150、【接続子】透明:25 赤・青:37 黄:42内径(Φmm)接続子(収縮前・収縮後)透明:Φ5.5・Φ3.67 赤:Φ6.4・Φ4.27 青:Φ8.0・Φ5.34 黄:Φ3.5・Φ2.33チューブ内径(Φmm)(収縮前・収縮後)黒・緑:Φ3.5・Φ1.75 黒・赤:Φ5.0・Φ2.5 黒・青:Φ7.0・Φ3.5収縮率(%)50材質(チューブ)ポリオレフィン適合サイズ(mm2)【接続子 透明:0.2~0.5 赤:0.5~1.5 青:1.5~2.5 黄:4~6材質(接続子)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)600
熱収縮チューブ
エスコ¥860~税込¥946~1本翌日出荷電子機器・家電・自動車内に使用されるケーブル接続部や端子の保護・絶縁に。110℃の加熱で50%収縮(直径)します。燃焼性試験 (VW-1燃焼性試験)準拠品。RoHS対応品。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125収縮率(%)50(2:1)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)600