カテゴリ

  • テープ(46)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea944kd」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • すき間テープ(強力防水) EA944KDシリーズ エスコ

    すき間テープ(強力防水) EA944KDシリーズ

    エスコ
    530税込583
    1巻
    翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです
  • 戸あたりクッションテープ EA944KDシリーズ エスコ

    戸あたりクッションテープ EA944KDシリーズ

    エスコ
    1,910税込2,101
    1巻
    翌日出荷から翌々日出荷
    耐久性・耐候性に優れた国産EPDMを使用、すきま風の防止に
  • すき間テープ(防水) EA944KDシリーズ エスコ

    すき間テープ(防水) EA944KDシリーズ

    エスコ
    600税込660
    1巻
    翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです
  • 隙間埋めテープ エスコ

    隙間埋めテープ

    エスコ(24件のレビュー)
    2,130税込2,343
    1巻
    当日出荷
    あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
    材質EPDM発泡体主な用途隙間用特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
  • 10x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ

    10x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)

    エスコ
    420税込462
    1個
    当日出荷
    酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
    用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
  • 隙間埋めテープ エスコ

    隙間埋めテープ

    エスコ
    595税込655
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。滑らない.凹凸面にもフィットし、水・空気・熱等を遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません。
    用途食品衛生法適合。酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能。土木建築分野:シール材・止水材、スリップ止め、ダクト。 内装用床下断熱・半導体生産装置関連・鉄道車両、自動車シール材。材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
  • 15x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ

    15x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)

    エスコ
    925税込1,018
    1個
    当日出荷
    酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
    用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
  • 20x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ

    20x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
    用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
  • 10x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ

    10x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)

    エスコ(1件のレビュー)
    770税込847
    1個
    当日出荷
    酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
    用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
  • 6.0x9mm/2m 戸当りクッションテープ(D型) エスコ

    6.0x9mm/2m 戸当りクッションテープ(D型)

    エスコ
    630税込693
    1個
    当日出荷
    防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。
    エスコ品番EA944KD-4材質EPDM形状D型特性耐久性、耐候性
  • 5.5x9mm/2m 戸当りクッションテープ(P型) エスコ

    5.5x9mm/2m 戸当りクッションテープ(P型)

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。
    エスコ品番EA944KD-3材質EPDM形状P型特性耐久性、耐候性
  • 20x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー) エスコ

    20x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    当日出荷
    酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
    用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
  • 隙間埋メテープ エスコ

    隙間埋メテープ

    エスコ
    220税込242
    1巻
    翌日出荷から翌々日出荷
    低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。優れた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。
    用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質EPDM発泡体厚さ(mm)5長さ(m)2粘着力(N/10mm)4.1接着剤アクリル系
  • 6x9.5mm/2m すき間用モヘアシール材 エスコ

    6x9.5mm/2m すき間用モヘアシール材

    エスコ
    630税込693
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-201主な用途隙間用
  • 35x915mm すきま風遮断シート ブラシ型/シルバー エスコ

    35x915mm すきま風遮断シート ブラシ型/シルバー

    エスコ
    1,370税込1,507
    1本
    翌日出荷
    すきま風やホコリの侵入を防ぎ冷暖房効率もアップします。ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプ。
    仕様●サイズ:35×915×7(t)mm●仕様:ブラシ●色:銀●材質:ブラシ/PP、ベース/アルミ、粘着剤/アクリル系
  • 30mmx4m すき間テープ(1巻) エスコ

    30mmx4m すき間テープ(1巻)

    エスコ
    460税込506
    1個
    当日出荷
    発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。 クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。 雨、風、ほこり、音をシャットアウト。 きれいにはがせるタイプです。
    エスコ品番EA944KD-304主な用途隙間用
  • 15mmx2m すき間テープ(2巻) エスコ

    15mmx2m すき間テープ(2巻)

    エスコ
    230税込253
    1個
    当日出荷
    発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。 クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。 雨、風、ほこり、音をシャットアウト。 きれいにはがせるタイプです。
    エスコ品番EA944KD-302主な用途隙間用
  • 35x915mm すきま風遮断シート ブラシ型/茶 エスコ

    35x915mm すきま風遮断シート ブラシ型/茶

    エスコ
    970税込1,067
    1本
    翌日出荷
    すきま風やホコリの侵入を防ぎ冷暖房効率もアップします。ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプ。
    仕様●サイズ:35×915×7(t)mm●仕様:ブラシ●色:茶●材質:ブラシ/PP、ベース/硬質PVC、粘着剤/アクリル系
  • 6x4mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド) エスコ

    6x4mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド)

    エスコ
    515税込567
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-111主な用途隙間用
  • 6x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    6x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ
    645税込710
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-102主な用途隙間用
  • 8x12mm/ 2m すき間テープ 防水/白 エスコ

    8x12mm/ 2m すき間テープ 防水/白

    エスコ
    600税込660
    1巻
    翌日出荷
    浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群。耐久性に優れ、バツグンの防水効果を発揮する、高性能ソフトテープです。雨戸、浴室、シャッターなど広範囲に使え、水・風・ホコリの侵入を防ぎます。防水、強力、長持ちタイプ。物置、シャッター、門扉、鉄扉、浴室などにも。戸を閉める音も静かに。耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
    仕様●幅(mm):12●長さ(m):2●厚さ(mm):8●色:白●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙
  • 20x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    20x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-123主な用途隙間用
  • 15x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー) エスコ

    15x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー)

    エスコ
    900税込990
    1個
    欠品中
    酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
    用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
  • 9x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    9x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ(1件のレビュー)
    740税込814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-103主な用途隙間用
  • 20x 5mmx2m 隙間埋めテープ(グレー) エスコ

    20x 5mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)

    エスコ
    750税込825
    1巻
    当日出荷
    用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100
  • 15x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    15x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-121主な用途隙間用
  • 50x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ

    50x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
    用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
  • 40x915mm すきま風遮断シート 樹脂タイプ/茶 エスコ

    40x915mm すきま風遮断シート 樹脂タイプ/茶

    エスコ
    850税込935
    1本
    翌日出荷
    すきま風やホコリの侵入を防ぎ冷暖房効率もアップします。ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプ。
    仕様●サイズ:40×915×7(t)mm●仕様:軟質樹脂●色:茶●材質:ブラシ/PP、ベース/硬質PVC、粘着剤/アクリル系
  • 15x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    15x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-122主な用途隙間用
  • 9x9mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド) エスコ

    9x9mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド)

    エスコ
    740税込814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-113主な用途隙間用
  • 10x30mm/ 2m すき間テープ 毛付き/グレー エスコ

    10x30mm/ 2m すき間テープ 毛付き/グレー

    エスコ
    670税込737
    1巻
    翌日出荷
    粘着式。すきま風のほかに、目に見えない花粉や、細かいホコリにも威力を発揮する毛付きタイプです。毛足の長さが貼り方によって調整でき、いままで使用できなかった場所にも対応可能です。引き違い部、ドアの上部・下部に。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて、はがしやすい。夏・冬のすきま風を抑え、冷・暖房効果を高めます。
    仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):10●色:グレー●材質:ポリウレタンフォームアクリル繊維毛ポリエステルフィルムアクリル系粘着剤紙
  • 50x10mmx2m 隙間埋めテープ(グレー) エスコ

    50x10mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)

    エスコ
    2,900税込3,190
    1巻
    翌日出荷
    用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100
  • 6.2x8.6mmx5m 戸あたりクッションテープ(V型/黒) エスコ

    6.2x8.6mmx5m 戸あたりクッションテープ(V型/黒)

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):8.6mm×6.2mm×5m材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系形状V型使用温度範囲(℃)-5~40
  • すき間テープ(毛付) エスコ

    すき間テープ(毛付)

    エスコ
    820税込902
    1巻
    翌日出荷
    しなやかな毛で、網戸やサッシのすき間を防ぎます。耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛がすき間風はもちろん、ホコリや虫などもシャットアウトします。水やカビにも強いので安心です。戸のすれ違い部分にもフィットします。
    用途網戸やサッシのすき間に材質基材:ポリエステル、ナイロン植毛 粘着剤:アクリル系幅(mm)6厚さ(mm)4長さ(m)2テープ色:灰
  • 6x6mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド) エスコ

    6x6mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド)

    エスコ
    645税込710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944KD-112主な用途隙間用
  • 10x30mm/ 2m すき間テープ 毛付き/ブラウン エスコ

    10x30mm/ 2m すき間テープ 毛付き/ブラウン

    エスコ
    640税込704
    1巻
    翌日出荷
    粘着式。すきま風のほかに、目に見えない花粉や、細かいホコリにも威力を発揮する毛付きタイプです。毛足の長さが貼り方によって調整でき、いままで使用できなかった場所にも対応可能です。引き違い部、ドアの上部・下部に。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて、はがしやすい。夏・冬のすきま風を抑え、冷・暖房効果を高めます。
    仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):10●色:ブラウン●材質:ポリウレタンフォームアクリル繊維毛ポリエステルフィルムアクリル系粘着剤紙
  • 6x4mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    6x4mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ
    515税込567
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944KD-101主な用途隙間用
  • 3.5x8.5mmx5m 戸あたりクッションテープ(波型/黒) エスコ

    3.5x8.5mmx5m 戸あたりクッションテープ(波型/黒)

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):8.5mm×3.5mm×5m材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系形状波型使用温度範囲(℃)-5~40
建築用テープカテゴリ