カテゴリ

  • テープ(125)
  • 事務用品(4)
  • 梱包用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み

「ea944n」の検索結果

132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA944N-130A、-151用]リールスタンド エスコ[EA944N-130A、-151用]リールスタンドエスコ
13,800税込15,180
1台
7日以内出荷
付属品:トリプルリール(紙管の内径が76mm、35mm、25mmに対応)。外径が大きいテープをセットするためのリール。大巻テープ用のリールスタンド。粘着テープ、非粘着テープ、ロール状のラベル紙(最大ロール外径が240mm)に対応。
仕様リールスタンドテープ幅(mm)5~50適合品番M-1000、M-2000、MS-1100(EA944N-130A)、MS-2200、MS-2500(EA944N-151)、LD3000、LD3500
19mmx20m ビニール粘着テープ(ハーネス用)(黒/10巻) エスコ19mmx20m ビニール粘着テープ(ハーネス用)(黒/10巻)エスコ(1件のレビュー)
1,380税込1,518
1パック(10巻)
当日出荷
入数10巻全質量(g)630
50mmx10m 防食テープ(シルバー) エスコ50mmx10m 防食テープ(シルバー)エスコ(2件のレビュー)
680税込748
1巻
当日出荷
厚さ(mm)0.4
50mmx20m ビニールテープ(白/1巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(白/1巻)エスコ
420税込462
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
エスコ品番EA944NP-136材質塩化ビニール粘着タイプ強力
50mmx20m ビニールテープ(灰/1巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(灰/1巻)エスコ(2件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
エスコ品番EA944NP-138材質塩化ビニール粘着タイプ強力
50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付) エスコ50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付)エスコ(1件のレビュー)
1,720税込1,892
1個
当日出荷
スチール製で頑丈です。
エスコ品番EA944N-5
50mm用 カッター付テープホルダー エスコ50mm用 カッター付テープホルダーエスコ
590税込649
1個
当日出荷
テープ引張強度が調整できます。
エスコ品番EA944N-2
50mmx20m ビニールテープ(黒/1巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(黒/1巻)エスコ(1件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-137材質塩化ビニール粘着タイプ強力
50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻)エスコ(2件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
エスコ品番EA944NP-139材質塩化ビニール粘着タイプ強力
19mmx20m ビニールテープ(橙) エスコ19mmx20m ビニールテープ(橙)エスコ(4件のレビュー)
245税込270
1個
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-109材質塩化ビニール
25mmx20m ビニールテープ(赤/1巻) エスコ25mmx20m ビニールテープ(赤/1巻)エスコ
210税込231
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-122材質塩化ビニール粘着タイプ強力
防食テープ エスコ防食テープエスコ(1件のレビュー)
680税込748
1巻
当日出荷
塗覆装鋼管の溶接ジョイント部の防食及び鋼管の全面巻き防錆・防食用 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品 テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
50mmx20m ビニールテープ(白/4巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(白/4巻)エスコ(1件のレビュー)
1,670税込1,837
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-36材質塩化ビニール粘着タイプ強力
50mmx20m ビニールテープ(黄/4巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(黄/4巻)エスコ(1件のレビュー)
1,670税込1,837
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-34材質塩化ビニール粘着タイプ強力
50mmx20m ビニールテープ(黄/1巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(黄/1巻)エスコ(1件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-134材質塩化ビニール粘着タイプ強力
7-50mm 電動テープディスペンサー 安全シャッター付 エスコ7-50mm 電動テープディスペンサー 安全シャッター付エスコ
68,000税込74,800
1個
翌日出荷
自動送り、自動カット 安全シャッター付 カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。 クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。 メモリー機能・安全機能を搭載 軽作業から中型生産ラインに適しています 7セグLEDデジタル3桁表示 設定長バックアップ トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 安全性能がある製品。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。
仕様●メーカー:エクト●型番:MS-1100●テープ長さ設定:30~999mm(1mm単位で変更可能)●適用テープ:幅/7~50mm、芯内径/76mm(3")、外径/170mm以内●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:スチール、プラスチック●サイズ:137(W)×249(L)×156(H)mm●重量:2.5kg●テープカット:直線●使用環境:5℃~40℃(湿度RH80%以下)●付属品:取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル危険物の類別非危険物
19mmx10m ビニールテープ エスコ19mmx10m ビニールテープエスコ(5件のレビュー)
835税込919
1セット(10巻)
当日出荷
すぐれた電気絶縁性・端末ハガレのない強力な接着力。 カット性にすぐれ、手で切ることができます。
仕様脱鉛材質塩化ビニール粘着タイプ強力
50mmx20m ビニールテープ(赤/1巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(赤/1巻)エスコ
420税込462
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-132材質塩化ビニール粘着タイプ強力
19mmx10m ビニールテープ(茶/1巻) エスコ19mmx10m ビニールテープ(茶/1巻)エスコ
95税込105
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-109材質塩化ビニール粘着タイプ強力
50mmx20m ビニールテープ(透明/1巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(透明/1巻)エスコ(1件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-131材質塩化ビニール粘着タイプ強力
カラークラフト粘着テープ エスコカラークラフト粘着テープエスコ
530税込583
1巻
翌日出荷
白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。紙の素材で軽くて、使いやすいです。識別に便利。
材質基材:クラフト紙 粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.14長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸度(%)8.0タック(ボールNo.)12保持力(mm)0粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)60展開力(N/10mm)0.5
19mmx20m ビニールテープ(空) エスコ19mmx20m ビニールテープ(空)エスコ
245税込270
1個
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-112材質塩化ビニール
マスキングテープ (車輌用) エスコマスキングテープ (車輌用)エスコ(1件のレビュー)
895税込985
1巻(2巻)ほか
翌日出荷
車両塗装用。ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。基材がやわらかいので、直線部の見切りや曲線部にもしっかりつきます。テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。このテープは重ね貼りができます。剥がすときに切れにくいですが、手で容易に引裂くことができます。このテープの背面は、塗料を弾きにくいです。
材質基材:黄色和紙、粘着剤:感圧性アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.09長さ(m)18引張強度(N/18mm)71粘着力(N/18mm)3.4巻戻し力(N/18mm)6.3
50mmx20m ビニールテープ(灰/4巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(灰/4巻)エスコ(1件のレビュー)
1,670税込1,837
1パック(4巻)
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-38材質塩化ビニール粘着タイプ強力
25mmx20m ビニールテープ(灰/1巻) エスコ25mmx20m ビニールテープ(灰/1巻)エスコ(1件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-128材質塩化ビニール粘着タイプ強力
50mm用 ラベルディスペンサー エスコ50mm用 ラベルディスペンサーエスコ(2件のレビュー)
3,760税込4,136
1個
当日出荷
付属品芯内径38mm以下用アダプター付適合幅:50mm、外径:130mm以内、芯内径:76mm(3インチ)エスコ品番EA944N-15材質鉄、ABS樹脂寸法(mm)85×225×110本体寸法(mm)奥行225本体寸法(mm)幅85本体高さ(mm)110
[非粘着]電気絶縁テープ エスコ[非粘着]電気絶縁テープエスコ
2,900税込3,190
1巻
翌日出荷
粘着剤なし。E種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、テトロン布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁九会オスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:テトロン布 塗布:油性ワニス幅(mm)19厚さ(mm)0.10黄色長さ(m)45引張強度(N/15mm)長さ方向:89.9絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:9.3導体最高許容温度(℃)120
25mmx20m ビニールテープ(白/1巻) エスコ25mmx20m ビニールテープ(白/1巻)エスコ
210税込231
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-126材質塩化ビニール粘着タイプ強力
50mmx20m ビニールテープ(黒/4巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(黒/4巻)エスコ(1件のレビュー)
1,670税込1,837
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-37材質塩化ビニール粘着タイプ強力
50mm用 テープホルダー(セーフティガード付) エスコ50mm用 テープホルダー(セーフティガード付)エスコ
1,870税込2,057
1個
当日出荷
25mmx20m ビニールテープ(黒/1巻) エスコ25mmx20m ビニールテープ(黒/1巻)エスコ
210税込231
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-127材質塩化ビニール粘着タイプ強力
25mmx20m ビニールテープ(黄/1巻) エスコ25mmx20m ビニールテープ(黄/1巻)エスコ
210税込231
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-124材質塩化ビニール粘着タイプ強力
50mmx20m ビニールテープ(青/1巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(青/1巻)エスコ
420税込462
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-133材質塩化ビニール粘着タイプ強力
25mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻) エスコ25mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻)エスコ
210税込231
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-129材質塩化ビニール粘着タイプ強力
50mmx20m ビニールテープ(緑/1巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(緑/1巻)エスコ
420税込462
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-135材質塩化ビニール粘着タイプ強力
テープディスペンサー ハンドル付 エスコテープディスペンサー ハンドル付エスコ
6,300税込6,930
1個
当日出荷
梱包作業で大活躍。金属製だから、いつまでも長持ち。切れ味抜群で重量感があり、片手でラクラク作業ができます。OPP・PP・クラフトテープが使用できます(テープ幅60mmまで)
仕様●型番:TD-2000●適用テープ:幅/60mm以内テープ芯内径/76mm(3")テープ外径/134mm以内●材質:亜鉛ダイキャスト●重量:2.2kg●サイズ:225×82×170(H)mm●直接刃に指が当たらない安全カバー付●持ち運びに便利な取っ手付繰り返し・詰め替え対応
25mmx20m ビニールテープ(透明/1巻) エスコ25mmx20m ビニールテープ(透明/1巻)エスコ
210税込231
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-121材質塩化ビニール粘着タイプ強力
25mmx20m ビニールテープ(青/1巻) エスコ25mmx20m ビニールテープ(青/1巻)エスコ
210税込231
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-123材質塩化ビニール粘着タイプ強力
19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・黒) エスコ19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・黒)エスコ
2,010税込2,211
1個
当日出荷
UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。 作業性に優れています。 柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。 耐腐食性に優れます。 手切れ性が良好です。
用途電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。エスコ品番EA944NN-6伸び(%)23主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)2.1引張強度(N/19mm:参考値)137特性難燃性
50mmx20m ビニールテープ(透明/4巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(透明/4巻)エスコ
1,670税込1,837
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-31材質塩化ビニール粘着タイプ強力