カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4)
絞り込み
ブランド

六角穴付止めねじセット
エスコ¥8,370税込¥9,2071個当日出荷エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)材質鉄サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40穴の形状六角穴![六角穴付止めねじセット[インチ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50669596-261029-02.jpg)
六角穴付止めねじセット[インチ]
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷エスコ品番EA949DC-101セット内容呼び×全長(入数):No.6-32UNC×3/16”(10)、No.8-32UNC×3/16”(10)、No.10-24UNC×1/4”(10)、1/4-20UNC×1/4”(30)、1/4-28UNF×1/4”(20)、1/4-20UNC×3/8”(20)、5/16-18UNC×3/8”(30)、5/16-24UNF×3/8”(20)、5/16-18UNC×1/2”(20)、3/8-16UNC×3/8”(10)、3/8-24UNF×3/8”(10)、3/8-16UNC×1/2”(10)材質合金鋼寸法(mm)【ケース】210×108×40質量(g)480
六角穴付止めねじセット
エスコ¥21,700税込¥23,8701個翌日出荷並目ねじ。エスコ品番EA949DC-100セット内容サイズ、ピッチ(入数):M3×3mm、0.5mm(25)、M3×6mm、0.5mm(25)、M3×10mm、0.5mm(25)、M4×4mm、0.7mm(25)、M4×6mm、0.7mm(25)、M4×10mm、0.7mm(25)、M5×5mm、0.8mm(25)、M5×8mm、0.8mm(25)、M5×12mm、0.8mm(25)、M6×6mm、1.0mm(25)、M6×8mm、1.0mm(25)、M6×10mm、1.0mm(25)、M8×8mm、1.25mm(25)、M8×12mm、1.25mm(25)、M8×16mm、1.25mm(25)材質合金鋼寸法(mm)【ケース】210×108×40質量(g)540
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![六角穴付止めねじセット[インチ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50669596-261029-02.jpg)