カテゴリ
- 測定用品(2)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
「ea984cm-1」の検索結果

電磁マグネットホルダー
エスコ¥24,000税込¥26,4001個翌日出荷DC24Vでリリース(脱磁)する電磁マグネット。背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き。別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます。最大吸着力:250N(※接極子プレートEA984CM-23を使用した場合の数値です)。仕様IP値:54材質軟鉄 (ニッケルメッキ)直径(Φmm)35高さ(mm)48質量(g)350電圧(V)DC24電流(mA)240最高使用温度(℃)80ねじ径(Φmm)背面:M5×8
DC24V/Φ50mm/500N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥42,800税込¥47,0801個翌日出荷24VDCの電流で脱磁するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に仕様●電源:24VDC●電流:350mA●吸着力:500N●サイズ(D):Φ50mm●サイズ(mm):L/63、b/50、W/94、d1/M5(深さ8mm)●重量:870g●IP値:54●材質:スチール(ニッケルメッキ)