カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(18)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea991c-10」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
400g カートリッジグリス エスコ400g カートリッジグリスエスコ
1,340税込1,474
1個
当日出荷
エスコ品番EA991C-10危険物の類別非危険物
210mm アダプター(グリースポンプ用) エスコ210mm アダプター(グリースポンプ用)エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
先端にはニップルカプラー(4枚爪)付。 また、カプラーとのクイック接続でノズル・ホースの延長が可能です。
用途一般ニップル用エスコ品番EA991C-102全長(mm)210適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2危険物の類別非危険物
560mm フレキシブルホース(グリースポンプ用) エスコ560mm フレキシブルホース(グリースポンプ用)エスコ
5,820税込6,402
1個
翌日出荷
カプラーとのクイックアダプター接続でノズル・ホースの延長可能。
適合【付属カプラー適合ニップル】一般用エスコ品番EA991C-101全長(mm)560接続かみ込み式カプラー適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2危険物の類別非危険物
500ml グリースポンプ エスコ500ml グリースポンプエスコ
9,120税込10,032
1個
翌日出荷
EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
仕様NLGI-1/2エスコ品番EA991CB容量(mL)500ノズル長(mm)175筒長(mm)320危険物の類別非危険物
500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付) エスコ500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
仕様NLGI-1/2エスコ品番EA991CF-2容量(mL)500ノズル長(mm)300筒径(Φmm)57筒長(mm)320危険物の類別非危険物
グリースガン 400mL EA991シリーズ エスコグリースガン 400mL EA991シリーズエスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
片手で潤滑できます。EA991C-9、-10、-40(カートリッジグリース)が使用できます。
仕様●容量(mL):400●ノズル長(mm):300●ノズルねじサイズ:M10×1●筒長:300mm●吐出量(cm2/ストローク):1.1・0.7●適用グリース:カートリッジグリース●分解が容易なため、清掃が容易●NLGI-0~2危険物の類別非危険物
400g カートリッジグリース エスコ400g カートリッジグリースエスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-1/-10、EA166DN-1、-10A、(旧)EA991C-20に使用できます。
用途モーター・ファン・ハブ等のベアリングエスコ品番EA991C-9使用温度範囲(℃)-35~150危険物の類別非危険物
500ml グリースガン(エアー式) エスコ500ml グリースガン(エアー式)エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
シングルショットタイプ NLGI-1~2 手詰めとEA991C-9、-10、-40カートリッジ使用可能 カプラー付150mmスチールノズル付属
動作方式エアー式エスコ品番EA166DN-1容量(mL)500種類プロスタンダード危険物の類別非危険物
グリースガン (エアー式) エスコグリースガン (エアー式)エスコ
8,950税込9,845
1セット
4日以内出荷
シングルショットタイプ。NLGI-1~2。300mmフレキシブルホース付き。トリガーを押す度に、グリースを吐出します。手詰めとカートリッジ(別売:EA991C-7~10)使用可能。
用途工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適容量(mL)500吐出量0.9g/ワンプッシュノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33使用エアー圧力(MPa)0.3~0.8吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0使用コンプレッサ0.6MPa、28.3L/min圧力比40:1
グリースガン (エアー式) エスコグリースガン (エアー式)エスコ
11,900税込13,090
1セット
4日以内出荷
連続吐出タイプ。NLGI-1~2。300mmフレキシブルホース付き。トリガーを押している間はグリースが出続けます。手詰めとカートリッジ(別売:EA991C-7~10)使用可能。
用途工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適容量(mL)500吐出量400g/分ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33使用エアー圧力(MPa)0.3~0.8吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0使用コンプレッサ0.6MPa、28.3L/min圧力比40:1
グリースポンプ (フレキ兼用ノズル付き) エスコグリースポンプ (フレキ兼用ノズル付き)エスコ
8,430税込9,273
1セット
4日以内出荷
NLGI-1~2。フレキシブル兼用ノズル付き。ノズルはカプラー付き。スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能。カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。
軸径(Φmm)ピストン:8容量(mL)500ノズル長(mm)330材質(ノズル)スチール最大吐出圧力(MPa)40筒長(mm)273.5ノズル形状ストレート危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0吐出量(cm3/ストローク)1.2
500ml グリースポンプ エスコ500ml グリースポンプエスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
300mmフレキシブルホース付。 加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。 エアー抜きも簡単にできます。 EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。 対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。 圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。
仕様NLGI-3エスコ品番EA991CC-2容量(mL)500ノズル長(mm)150筒長(mm)290危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0
グリースポンプ (フレキシブルホース付き) エスコグリースポンプ (フレキシブルホース付き)エスコ
9,270税込10,197
1セット
4日以内出荷
NLGI-1~2。500mmフレキシブルホース付き。プッシュロッドの安全なハンドル。エンドキャップのプランジャーロッドクランプにより手動でスプリングに圧力を加えて大量のグリースを圧縮したり、損傷したカートリッジにプランジャーを押し込んだりできます。カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。
軸径(Φmm)ピストン:8容量(mL)500ノズル長(mm)150最大吐出圧力(MPa)40筒長(mm)273.5危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0吐出量(cm3/ストローク)1.2
グリースポンプ (フレキシブルホース付き) エスコグリースポンプ (フレキシブルホース付き)エスコ
5,080税込5,588
1セット
4日以内出荷
300mmフレキシブルホース付き。NLGI-1~2。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ハンドルの動きが制限される狭い場所でのグリス塗布に便利です。充填ニップル、エアーリリースバルブ付き。1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。アルミダイキャスト製ヘッド。フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。適用グリース:カートリッジグリース(400ml)、手詰めグリース。
容量(mL)500ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)69吐出量(g/ストローク)1筒長(mm)285危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0
グリースポンプ エスコグリースポンプエスコ
9,540税込10,494
1個
翌日出荷
NLGI-1~3。加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。エアー抜きも簡単にできます。圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。EA991C-7、-8、-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。ホースホルダー付き。適用グリース:カートリッジグリース、手詰めグリース。
軸径(Φmm)ピストン:10寸法(mm)395×140×66質量(kg)1.31容量(mL)500ノズル長(mm)150最大吐出圧力(MPa)60筒長(mm)290危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0吐出量(cm3/ストローク)1.2
エアー式グリースガン エスコエアー式グリースガンエスコ
7,960税込8,756
1個
翌日出荷
NLGI-1~2。シングルショットタイプ。トリガーを押す度に、グリースを吐出します(吐出量0.9g/ワンプッシュ)。工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。
エスコ品番EA166DG-11容量(mL)500使用圧力(MPa)0.3~0.8吐出量0.9(g/トリガー)ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285比率【圧力】40:1適合グリースカートリッジグリース(400ml):EA991C-7~10 手詰めグリースノズルねじ径M10×1エア取入口1/4”-18 NPT適合コンプレッサー28.3L/min 0.6MPa
500ml グリースポンプ エスコ500ml グリースポンプエスコ
6,290税込6,919
1個
翌日出荷
吐出の為のピストンにブレがなく確実に圧力をかけられる。
仕様エアー抜きバルブ付エスコ品番EA991CN-2材質【押し出しパーツ】平板+ゴムタイププロスタンダード材質(ハンドル)プラスチック標準付属ノズルカプラー付150mmスチールノズル材質(ピストン・シリンダー)スチール筒長(mm)300危険物の類別非危険物グリス種類手詰めカートリッジはEA991C-9、-10(NLGI-1/2)シリンダー容量(mL)500
500cc グリスポンプ エスコ500cc グリスポンプエスコ(1件のレビュー)
9,190税込10,109
1個
翌日出荷
容量(mL)500仕様NLGI-1/2、EA991C-9・-10(カートリッジグリース)が使用できます。危険物の類別非危険物
(充電式)電動グリースガン エスコ(充電式)電動グリースガンエスコ
19,300税込21,230
1台
翌日出荷
EA991-1B、-10AA用12Vバッテリー。DC12Vリチウムイオンバッテリー。NGLI-1~2。
仕様替12Vバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エアー式グリースガン エスコエアー式グリースガンエスコ
10,900税込11,990
1個
4日以内出荷
NLGI-1~2。連続吐出タイプ。トリガーを押している間はグリースが出続けます(吐出量400g/min)。工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。
エスコ品番EA166DG-21容量(mL)500使用圧力(MPa)0.3~0.8吐出量400(g/分)ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285比率【圧力】40:1適合グリースカートリッジグリース(400ml):EA991C-7~10 手詰めグリースノズルねじ径M10×1エア取入口1/4”-18 NPT適合コンプレッサー28.3L/min 0.6MPa