カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「ea991cg-9」の検索結果

16kgグリースチャージガンセット
エスコ(1件のレビュー)1個取扱停止中16kg、20kg缶に直接セットできます。仕様手動式材質スチール製質量(kg)6寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×650最大吐出量30mlホース長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
オイルポンプ グリースチャージガンセット
エスコ¥4,590~税込¥5,049~1本翌日出荷EA990XB-1、EA991CG-9用。材質NBR(繊維入り)破裂圧力(MPa)4耐熱温度(℃)-10~50口径(mm)Φ20最大圧力(MPa)動作圧力:1