カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(12)
絞り込み
ブランド
「ea991cn-10」の検索結果

グリースガン用カプラー(360°)
エスコ¥5,930税込¥6,5231個当日出荷手動式グリースガン専用。 接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。 360°回転スイベル付。適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20エスコ品番EA991CN-104危険物の類別非危険物
グリースポンプ用カプラー(六角付)
エスコ¥1,390税込¥1,5291個当日出荷仕様●仕様:六角付き●ノズルねじサイズ:1/8”NPT●適用グリースガン:EA991CN-2~6、-10、EA991CK、EA166DN-1、10A危険物の類別非危険物
400g カートリッジグリース
エスコ¥2,550税込¥2,8051個翌日出荷PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-1/-10、EA166DN-1、-10A、(旧)EA991C-20に使用できます。用途モーター・ファン・ハブ等のベアリングエスコ品番EA991C-9色青使用温度範囲(℃)-35~150危険物の類別非危険物
カートリッジグリース
エスコ¥1,680税込¥1,8481本翌日出荷長期耐熱・耐水多目的シリコングリス。NLGI2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。用途車両、建設機械、産業機械、農業機械色ブラック使用温度(℃)-35~130内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物
グリースポンプ用エアー抜きバルブ
エスコ¥665税込¥7321本翌日出荷交換用エアー抜きバルブ。適用:EA991CN-2、CN-3、CN-4、CN-10、EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20。材質スチール (亜鉛めっき)危険物の類別非危険物
カートリッジグリース
エスコ¥1,340税込¥1,4741本4日以内出荷NLGL2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。用途多目的用、重荷重摺動面など、大型のアンチフリクション、フリクションベアリングやギヤホイールに色ブラック使用温度(℃)-30~120内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物
グリースポンプ用プッシュ式アダプター
エスコ¥3,660税込¥4,0261個翌日出荷ワンタッチ式仕様●全長:125mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20MPa●適用グリースポンプ:EA991CN-2~-6、-10(かみこみ式カプラータイプ)危険物の類別非危険物
グリースポンプ用ニードルアダプター
エスコ¥4,480税込¥4,9281個翌日出荷スライド式スリーブ付仕様●全長:127mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20.7MPa●適用グリースポンプ:EA991CN-2~-6、-10(かみこみ式カプラータイプ)危険物の類別非危険物