カテゴリ
- 科学研究・開発用品(17)
絞り込み
ブランド
「ea992b」の検索結果

直径250mmじょうご(フィルター付)
エスコ(1件のレビュー)¥1,900税込¥2,0901個当日出荷耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。仕様フィルター付材質高密度ポリエチレン直径(Φmm)250先端ノズル径(Φmm)27
直径200mmじょうご(フィルター付)
エスコ¥1,460税込¥1,6061個当日出荷耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。仕様フィルター付材質高密度ポリエチレン直径(Φmm)200先端ノズル径(Φmm)24.5
ラジエーターじょうご(アダプター付)
エスコ(1件のレビュー)¥9,850税込¥10,8351個当日出荷ラジエーター液注入作業に適したじょうごです。 ほとんどの国産車・輸入車・軽トラックに適合します。 GM車のねじ込み式に適合。Ford車に適合。用途LLCのエンジンルーム内への付着防止に付属品底栓ハンドル×1、パッキン付アダプター×5、接続用ラジエーターキャップ×4、45°エルボ×2、エクステンションバー(127mm)×1エスコ品番EA992BL-10A
直径160mmじょうご(フィルター付)
エスコ¥3,250税込¥3,5751個当日出荷耐油、耐薬品性に優れています。 じょうごとホースは取り外し可能 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。仕様フィルター付材質高密度ポリエチレン直径(Φmm)160先端ノズル径(Φmm)20
Φ90mm オフセットじょうご
エスコ(1件のレビュー)¥2,930税込¥3,2231個翌日出荷中心から171mmのオフセット形状になっているので、届きにくい場所での使用に最適です。エスコ品番EA992BL-2材質プラスチック口径(Φmm)90先端ノズル径(Φmm)12
Φ711x229mm ドラム缶用じょうご
エスコ¥19,500税込¥21,4501個翌々日出荷表面がフラットなので、缶などを置くことができます。用途可燃性液体用、200Lドラム缶用エスコ品番EA992BJ-8材質ポリエチレン
Φ123mm じょうご
エスコ¥685税込¥7541個翌日出荷注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。 液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。エスコ品番EA992BE-5材質ポリプロピレン質量(g)67内径(Φmm)【ノズル先端】22口径(Φmm)123外径(Φmm)【ノズル先端】24
直径200mmじょうご(フィルター付)
エスコ¥6,110税込¥6,7211個翌日出荷耐油性に優れています。 じょうごとホースは取り外し可能 液体が飛び散るのを防ぐ形状となっています。仕様フィルター付材質じょうご:ブリキ ノズル:高密度ポリエチレン ホース:スチール直径(Φmm)200先端ノズル径(Φmm)18、22
Φ340mm ドラム缶用じょうご
エスコ¥29,500税込¥32,4501個翌日出荷廃油にも使用可能です。ふた付で南京錠で施錠可能です。(直径9mm) 空気穴があるので、液体を注ぐときの跳ね返りがありません。エスコ品番EA992B-340材質本体:ポリエチレン、ねじ部:真鍮高さ(mm)280口径(Φmm)340
マグネット付じょうごホルダー
エスコ¥7,790税込¥8,5691個翌日出荷マグネット付。半透明の漏斗ホルダーは、さまざまなサイズに対応します。ホルダーをつかんでひねるだけで取り外しができます。材質ポリプロピレン直径(Φmm)350質量(g)218内径(mm)入口:49 底部:27
ドラム缶用じょうご 丸型オイルドレンパッド
エスコ¥3,730税込¥4,1031枚翌日出荷ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。材質不織布のポリエステル繊維厚さ(mm)25直径(Φmm)380