「eac-06」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EAC-06-472 シリーズ コーセル

    EAC-06-472 シリーズ

    コーセル
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    質量(g)170(max)タイプ150kHz-1MHz減衰タイプシリーズEAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)定格電流(A)6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)110(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
  • 消しゴム Pentel Ain ぺんてる アイン くっつくタイプ ぺんてる(アストラム)

    消しゴム Pentel Ain ぺんてる アイン くっつくタイプ

    ぺんてる(アストラム)
    ¥53~税込¥58~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    消しくずが散らばりにくく、リビングでの学習に適した消しゴムです。
    材質[消しゴム]PVC、[スリーブ]再生紙グリーン購入法適合
  • 単相ノイズフィルタ EACシリーズ コーセル

    単相ノイズフィルタ EACシリーズ

    コーセル
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズEAC定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250端子形状ねじ
  • WIKA, 圧力センサ A-10シリーズ WIKA

    WIKA, 圧力センサ A-10シリーズ

    WIKA
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XB4シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XB4シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    7日以内出荷
  • EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    ¥99,900~税込¥109,890~
    1個
    7日以内出荷
    シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)60×156モーター取付方向モーター折返しシャフトガイド付
  • EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    ¥99,900~税込¥109,890~
    1個
    7日以内出荷
    シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)60×156モーター取付方向ストレートシャフトガイド付
  • EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    ¥79,900~税込¥87,890~
    1個
    7日以内出荷
    シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)60×60モーター取付方向ストレートシャフトガイドなし
  • EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    ¥79,900~税込¥87,890~
    1個
    7日以内出荷
    シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)60×60モーター取付方向モーター折返しシャフトガイドなし
  • モニタリングリレー Lovato SPDT 380→600V ac 64.9mm Lovato

    モニタリングリレー Lovato SPDT 380→600V ac 64.9mm

    Lovato
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:380 → 600 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:自己出力型●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:最大400 V ac●遅延時間:60 ms●最大検出電圧:400V ac●EAC、補助デバイスとして米国及びカナダUL適合(cULusファイルE93601) 準拠規格: IES/EN60255-5 IEC/EN61000-6-2 IEC/EN61000-6-3 UL508 CSA C22.2 n° 14. Lovato電源内蔵電圧監視リレー. このLovato電圧監視リレーは電源を内蔵し、最小 / 最大電圧、欠相、ニュートラル損失(不適切な相シーケンスなど)に対応します。 単相又は三相の電圧監視リレーと最大 / 最小AC電圧から選べます。 リレーの定格電圧は設定可能です。トリップ精度が優れています。. 電源内蔵 モジュラDIN43880ハウジング 優れたトリップ精度 IEC保護: IP40 (前面) IP40エンクロージャ又は制御ボードに配置したときのみ IP20 (ターミナル) 定格電圧を設定可能 単相又は三相 最小/最大AC電圧 トリップ精度RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Lovato SPDT 208→575V ac 64.9mm Lovato

    モニタリングリレー Lovato SPDT 208→575V ac 64.9mm

    Lovato
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:208 → 575 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:自己出力型●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:最大400 V ac●遅延時間:60 ms●幅:64.9mm●EAC、補助デバイスとして米国及びカナダUL適合(cULusファイルE93601) 準拠規格: IES/EN60255-5 IEC/EN61000-6-2 IEC/EN61000-6-3 UL508 CSA C22.2 n° 14. Lovato電源内蔵電圧監視リレー. このLovato電圧監視リレーは電源を内蔵し、最小 / 最大電圧、欠相、ニュートラル損失(不適切な相シーケンスなど)に対応します。 単相又は三相の電圧監視リレーと最大 / 最小AC電圧から選べます。 リレーの定格電圧は設定可能です。トリップ精度が優れています。. 電源内蔵 モジュラDIN43880ハウジング 優れたトリップ精度 IEC保護: IP40 (前面) IP40エンクロージャ又は制御ボードに配置したときのみ IP20 (ターミナル) 定格電圧を設定可能 単相又は三相 最小/最大AC電圧 トリップ精度RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Lovato SPDT 380→440V ac 64.9mm Lovato

    モニタリングリレー Lovato SPDT 380→440V ac 64.9mm

    Lovato
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Lovato SPDT 208→480V ac 63mm Lovato

    モニタリングリレー Lovato SPDT 208→480V ac 63mm

    Lovato
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:208 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:自己出力型●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:最大400 V ac●遅延時間:60 ms●シリーズ:PMV10●EAC、補助デバイスとして米国及びカナダUL適合(cULusファイルE93601) 準拠規格: IES/EN60255-5 IEC/EN61000-6-2 IEC/EN61000-6-3 UL508 CSA C22.2 n° 14. Lovato電源内蔵電圧監視リレー. このLovato電圧監視リレーは電源を内蔵し、最小 / 最大電圧、欠相、ニュートラル損失(不適切な相シーケンスなど)に対応します。 単相又は三相の電圧監視リレーと最大 / 最小AC電圧から選べます。 リレーの定格電圧は設定可能です。トリップ精度が優れています。. 電源内蔵 モジュラDIN43880ハウジング 優れたトリップ精度 IEC保護: IP40 (前面) IP40エンクロージャ又は制御ボードに配置したときのみ IP20 (ターミナル) 定格電圧を設定可能 単相又は三相 最小/最大AC電圧 トリップ精度RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Lovato SPDT 24→240V ac/dc 64.9mm Lovato

    モニタリングリレー Lovato SPDT 24→240V ac/dc 64.9mm

    Lovato
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • WIKA, 圧力センサ S-20シリーズ WIKA

    WIKA, 圧力センサ S-20シリーズ

    WIKA
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応