「eae100」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型電動式 ボールバルブ(キッツ) KITZ(キッツ)小型電動式 ボールバルブ(キッツ)KITZ(キッツ)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から33日以内出荷
形状ストレート型式EAE100-1材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100電圧(V)AC100アクチュエータの種類EAE型(スプリングリターン型)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3531+Ni-Crめっき機能正逆回転使用流体水、油、空気最大消費電力(W)13.2/10.7(50/60Hz)材質(ハウジング)C3771潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用環境屋内型材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3531+Ni-Crめっき材質(ステム)C3531+Crめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)C3771定格時間連続絶縁階級E種定格電流(mA)200取付姿勢直立~水平塗装ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン電源コード種類(mm2×芯数×mm)リード線0.3×300開閉時間 90°(50/60Hz)約10秒/約20秒(スプリングリターン)クラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ絶縁耐圧(V/1分間)AC1500
AZLA USB Type-C接続 マイク付きイヤホン【オンライン会議にも最適】 AZLA(アズラ)AZLA USB Type-C接続 マイク付きイヤホン【オンライン会議にも最適】AZLA(アズラ)
3,998税込4,398
1台
翌日出荷
AIM Cは、96kHz/24bitハイレゾ対応DACを搭載したUSB Type-C直結型のFPS/ASMR向けゲーミングイヤホンです。UAC1.0対応でPC、スマートフォンのみならず家庭用ゲーム機でも使用可能。耳掛け型ではない着け外しに便利なストレートタイプを採用し、107度の斜め設計されたノズルデザインと、口径を小さくするノズル径調整により快適な装着感を提供します。ハイレスポンスな8mmダイナミックドライバーをシングル構成で搭載し、独自のフィボナッチフィルターを採用。イヤホンでは再現が難しかった前後の空間表現と音の距離感表現に長けた3Dサラウンドサウンドチューニングを施したことで、特にFPSやオープンワールド等の空間認識が的確に必要なゲームやASMR音源で優れた臨場感を体感できます。ケーブル長は余裕のある150cmを採用し、ケーブル右側にインラインリモコンマイクも搭載。バンドル専用の100%医療用シリコン採用イヤーピース「SednaEarfit SE1500」が6サイズ(SS/S/MS/M/ML/L)付属。さらにイヤホン本体保護ポーチやキャリングポーチも付属します。
用途マイク付きなのでテレワーク時のオンライン会議にも最適。在宅勤務/テレワーク/リモート会議/テレビ会議/WEB会議仕様●サンプリングレート:PCM 96KHz/24bit●ドライバー数:1DD / 1ドライバー(片側)●周波数応答範囲:10 - 20,000 Hz●保守:メーカー保証1年(イヤホン本体)。その他イヤーピース等付属品は初期不良のみ1週間。本製品の保証期間はご購入日から起算です。領収書・納品書・レシート(日付け記載)等を必ず一緒に保管してください。付属品SednaEarfit SE1500 医療用シリコンイヤーピース:6ペア(SS/S/MS/M/ML/L)、イヤホン本体保護ポーチ×2、キャリングポーチ形式密閉型入力感度107 dB SPL/mW(@1KHz)プラグUSB Type-C(UAC1.0)ケーブル約150cm(インラインリモコンマイク付き)インピーダンス(Ω)16(@1KHz)ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型(8径シングルフルレンジ)材質(シェル)アルミニウム
バルブカテゴリ