カテゴリ
- 物流用品(1)
- 油圧シリンダー(1)
絞り込み
使用荷重(t)
- 15(1)
揚程(mm)
- 50(1)
揚力(kN)
- 150
- 19(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 60(3)
- 100(2)
- 200(1)
- 300(2)
ブランド
- 今野製作所(EAGLE)(1)
「eagle」の検索結果

イーグル アトムジャッキ
今野製作所(EAGLE)(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷ツメ付油圧ジャッキ 隙間で低位置から持ち上げることができます。 頭と爪の両方が使えるため、幅広い場面で使用できます。 油圧式なので1~2mmの微調整ができます。 操作がかんたんです。 コンパクト、手動式で動力いらず。どこでも使えます。 ネジ+油圧なので強力なパワーを発揮。 ネジ送りのための1/100等の微調整が可能。 横使用においても最大能力が生かせます。 ネジ式のため沈下しにくく長時間の保持が可能。トラスコ品番241-4562種別サービスガレージジャッキ質量(kg)3.2高さ(mm)80~93本体高さ(mm)80本体幅(mm)70