カテゴリ

  • 物流用品(3)
    • 吊りクランプ(3)
絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.3
  • 0.1(3)
  • 0.15(6)
  • 0.2(5)
  • 0.25(2)
  • 0.35(14)
  • 0.5(45)
  • 0.6(4)
  • 0.75(2)
  • 1(68)
  • 1.2(4)
  • 1.6(4)
  • 2(54)
  • 3(42)
  • 4(4)
  • 5(31)
  • 8(3)
  • 10(7)
  • 15(4)
  • 100(2)
ブランド
  • イーグルクランプ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eagle」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ式クランプ イーグルクランプ

    ねじ式クランプ

    イーグルクランプ
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向性式) 球面回転アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例 ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造 締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン 無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット 球面のアゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コーンスプリング 締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み 特殊合金鋼製精密鍛造本体 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ
    用途つり上げ・運搬・つり下げ・固定・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付けピース寸法P(mm)150寸法O(mm)Φ27.5適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鋼矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
  • パイプ横吊クランプ イーグルクランプ

    パイプ横吊クランプ

    イーグルクランプ
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    狭い場所でも取扱いやすい、軽量・コンパクトタイプ 取付け・取外しが極めて簡単 つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例 横滑りが無く、勾配角度45°傾斜つり可能 パイプを傷つけない耐摩耗性特殊材(ウレタンゴムパッド)使用のアーム ロックピンの差し込みによる二重ロック機構 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
    用途つり上げ・運搬・敷設・配管寸法H(mm)12寸法D(mm)Φ50寸法G(mm)60寸法R(mm)37適合部材鋳鉄管・鋼管・ビニールコーティングパイプ・丸棒・丸太
  • ねじ式全方向クランプ SBbJ-300(1-25) イーグルクランプ

    ねじ式全方向クランプ SBbJ-300(1-25)

    イーグルクランプ
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    つり上げ・運搬・つり下げ・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付です。
    用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番515-9644材質高抗張力鋼、精密鍛造質量(kg)0.9基本使用荷重(t)0.3使用荷重(kg)60~300有効寸法(mm)1~25
teagles 作業服特集