カテゴリ
- 物流用品(4)
- 吊りクランプ(4)
絞り込み
使用荷重(t)
- 0.6
- 0.1(3)
- 0.15(6)
- 0.2(5)
- 0.25(2)
- 0.3(3)
- 0.35(14)
- 0.5(44)
- 0.75(2)
- 1(68)
- 1.2(4)
- 1.6(4)
- 2(54)
- 3(41)
- 4(4)
- 5(31)
- 8(3)
- 10(7)
- 15(4)
- 100(2)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- イーグルクランプ(4)
「eagle」の検索結果

イーグル 横つり用クランプ G
イーグルクランプ¥78,980税込¥86,8781台翌々日出荷形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS-600kg(5-30)
イーグルクランプ¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷ラッチ式ロック装置付き。鋼板、式鉄板水平つりクランプです。用途鋼板、H鋼、パイプの水平移動、適用部材:鋼板、敷鉄板、H形鋼仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6238材質高抗張力鋼質量(kg)2.6基本使用荷重(t)0.6使用荷重(kg)120~600有効寸法(mm)5~30
横つり用クランプ GT-600kg(3-20)Bタイプ
イーグルクランプ¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷トラスコ品番137-9796質量(kg)2.6寸法L(mm)107寸法H(mm)141使用荷重(kg)600寸法D(mm)25寸法H2(mm)44.5最大使用荷重(t)0.6
水平吊クランプ
イーグルクランプ¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷から12日以内出荷ラッチ式ロック付鋼板・敷鉄板水平つりクランプ用途鋼板の水平移動・H鋼の水平移動・パイプの水平移動寸法B(mm)70寸法C(mm)116寸法W2(mm)28適合部材鋼板・敷鉄板・形鋼(H形鋼)