カテゴリ

  • 物流用品(68)
    • 爪付ジャッキ(3)
    • 吊りクランプ(52)
絞り込み
使用荷重(t)
  • 1
  • 0.06(1)
  • 0.1(3)
  • 0.15(6)
  • 0.16(1)
  • 0.2(5)
  • 0.25(1)
  • 0.3(3)
  • 0.35(13)
  • 0.5(44)
  • 0.6(4)
  • 1.2(3)
  • 1.6(3)
  • 2(51)
  • 3(36)
  • 4(3)
  • 5(25)
  • 10(3)
  • 15(3)
  • 100(2)
揚力(kN)
  • 30(1)
ブランド
  • 今野製作所(EAGLE)(3)
  • イーグルクランプ(65)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eagle」の検索結果

関連キーワード
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE)

    レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ

    今野製作所(EAGLE)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。
    付属品操作レバートラスコ品番684-5134ストローク(mm)100幅(mm)146高さ(mm)200~300、【爪部】最低:12、最高:112奥行(mm)244許容荷重(t)爪:1揚力(kN)頭部:30(3.0)爪幅(mm)65爪長さ(mm)75本体高さ(mm)200~300爪部揚力(kN)10(1.0)
  • イーグル ローラーバー 今野製作所(EAGLE)

    イーグル ローラーバー

    今野製作所(EAGLE)(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1個
    6日以内出荷
    しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。
    用途ワークの持ち上げ・異動作業トラスコ品番303-0997適合本体スチール全長(mm)1200許容荷重(t)1先端寸法(mm)120×2材質(ローラー部)MCナイロン
  • イーグル クリーンルームローラーバー 今野製作所(EAGLE)

    イーグル クリーンルームローラーバー

    今野製作所(EAGLE)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。ニッケルメッキ加工を施したクリーンルーム仕様です。
    用途ワークの持ち上げ・異動作業トラスコ品番303-1004適合本体スチール全長(mm)1200許容荷重(t)1先端寸法(mm)120×2材質(ローラー部)MCナイロン
  • ねじ式クランプ(全方向吊上げ) イーグルクランプ

    ねじ式クランプ(全方向吊上げ)

    イーグルクランプ(1件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。 球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。 ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。 多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。 スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。 締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。 特殊合金鋼製鍛造本体。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
    用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。寸法P(mm)150
  • 縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ

    縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付

    イーグルクランプ(2件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。 スプリング式締め付け機構です。
    用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
  • 爪ハッカーイーグルハッカー イーグルクランプ

    爪ハッカーイーグルハッカー

    イーグルクランプ(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。
    用途水平つり運搬作業。仕様2個以上の偶数で使用、スリング外れ止め付
  • コンクリート製品用つりクランプ EST-250 イーグルクランプ

    コンクリート製品用つりクランプ EST-250

    イーグルクランプ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番433-3187質量(kg)7寸法L(mm)427寸法H(mm)295~390基本使用荷重(t)0.2~1使用荷重(kg)25~250寸法D(mm)30寸法H2(mm)90.5
  • 全方向ねじ式クランプ イーグルクランプ

    全方向ねじ式クランプ

    イーグルクランプ
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷
    あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 新開発の旋回パッド式締付ねじの採用で締付効率がアップしました。 シャックル取付け部が2箇所の「ツインシャックル」によりさらに用途が広がります。
    用途吊り上げ、吊り下げ、反転、引張り、吊りピースの代わりやチェンブロックの設置に。
  • 水平吊りクランプ 薄板水平吊り専用 イーグルクランプ

    水平吊りクランプ 薄板水平吊り専用

    イーグルクランプ
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    薄板の水平吊りに便利なクランプです。 湾曲する薄板にも使用できます。
    用途薄板水平吊り作業。
  • 横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ

    横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付

    イーグルクランプ
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。 I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
    用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
  • 縦つりクランプ イーグルクランプ

    縦つりクランプ

    イーグルクランプ
    87,980税込96,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
    用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
  • 縦つりクランプ イーグルクランプ

    縦つりクランプ

    イーグルクランプ
    89,980税込98,978
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    つり環を引くとロックがかかり、つり環を本体に押し込むとロックが解除される、内蔵型自動ロック機構 つり荷重による強力自動締め付け機構/つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ 内蔵型自動ロック機構により、狭い場所でも使用可能
    用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
  • 縦つりクランプ イーグルクランプ

    縦つりクランプ

    イーグルクランプ
    89,980税込98,978
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    横引にも強いユニバーサルシャックル(全方向つり環) 従来型に比べ軽量で作業効率が向上 確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重の2倍以上の力で締め付ける自動締め付け機構 締め付け力はつり荷重に比例するためつり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
    用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ペンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板・鉄鋼構造物・鉄鋼枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
  • 全方向ねじ式クランプ イーグルクランプ

    全方向ねじ式クランプ

    イーグルクランプ
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 スリムデザインで狭い場所での作業も可能です。
    用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁などの吊り上げ、反転、引張りに。
  • コンクリート吊クランプ イーグルクランプ

    コンクリート吊クランプ

    イーグルクランプ
    289,800税込318,780
    1個
    翌々日出荷
    自動着脱式 自動着脱機構付きで、効率よく安全な作業が可能 可変側溝用掛金具 可変側溝用掛金具(ハンガーピン)を張り出すことで可変側溝(自由勾配側溝)を割らずにバランスよくつりあげ つり幅調整機構付き 開口調整ピンの差し替えで、1,000kg用は3段階、2,000kg用は5段階のつり幅調整が可能 U字溝もつり上げ可能 ハンガーピンを差し込むことで、通常の道路用側溝・U字溝のつり上げ・運搬にも対応
    用途道路側溝内つり用(落蓋式道路側溝・自由勾配側溝)のつり上げ・運搬・敷設作業適合部材各種道路用側溝・自由勾配側溝・U字溝全般
  • 絶縁つりフック イーグルクランプ

    絶縁つりフック

    イーグルクランプ(1件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
    ワイヤーが外れない重力式のワイヤー外れ止め付き 交換可能な絶縁ベアリング材使用により完全に絶縁 絶縁抵抗は1MΩ以上
    用途溶接電流のアース不良による感電事故及びクレーンや器具の焼損防止・スパークによるワイヤーの素線切れ及び歯の損傷防止・高層ビル建築用クレーンの滞電による感電防止等
  • コンクリート製品用つりクランプ ELC型 イーグルクランプ

    コンクリート製品用つりクランプ ELC型

    イーグルクランプ
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • コンクリート吊クランプ イーグルクランプ

    コンクリート吊クランプ

    イーグルクランプ
    239,800税込263,780
    1個
    翌々日出荷
    ハンドル式・開口調整付無傷クランプ
    用途引き起こし・つり上げ・運動作業質量(kg)15寸法L(mm)16寸法H(mm)105使用荷重(kg)(最小~最大)200~1000寸法F(mm)290寸法D(mm)110寸法E(mm)350~480寸法B(mm)325~375寸法C(mm)110寸法I(mm)54Φ寸法J(mm)120寸法G(mm)125寸法K(mm)72適合部材コンクリートパネル・軽量気泡コンクリート・擁壁・防音壁・U字溝石材等
  • 鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 E型 イーグルクランプ

    鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 E型

    イーグルクランプ
    83,980税込92,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    製品質量を最小限まで軽くしてコンパクトに設計した、軽量型クランプです。 ロック装置はラッチ式のスプリング式締め付け機構です。
    用途鋼板・形鋼などの縦吊り作業、つり上げ・運搬・反転・回転・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用材質高抗張力鋼
  • イーグル 横つり用クランプ G イーグルクランプ

    イーグル 横つり用クランプ G

    イーグルクランプ
    85,980税込94,578
    1台
    翌々日出荷
    形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
    用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
  • 縦つり用クランプ RS型アタッチメント付 イーグルクランプ

    縦つり用クランプ RS型アタッチメント付

    イーグルクランプ
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    作業性抜群、簡単レバー操作の開放ロック機構です。
    用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
  • 安全フック イーグルクランプ

    安全フック

    イーグルクランプ
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 縦つりクランプ イーグルクランプ

    縦つりクランプ

    イーグルクランプ
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    着脱に便利なレバー式ロック装置(締め付け・開放機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
    用途縦つり・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
  • ラッチロックフック イーグルクランプ

    ラッチロックフック

    イーグルクランプ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 縦つり用クランプ RS型 イーグルクランプ

    縦つり用クランプ RS型

    イーグルクランプ
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    作業性抜群、簡単レバー操作の開放ロック機構です。
    用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
  • シートパイルクランプ イーグルクランプ

    シートパイルクランプ

    イーグルクランプ
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷
    つり荷重による強力自動締め付け機構 つり上げ力でカムが鋼矢板の耳を押し付ける/つり荷に無駄な傷をつけない 鋼矢板の耳をクランプ、重ねた鋼矢板も1枚ずつつかめる機構 立て起こし時の転倒事故防止に役立つねじ式の倒れ止め付き 高周波焼入れ済みの締め付け用カム 高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ ※取付け、つり上げ方向によって左側用(SPL)と右側用(SPR)があり、各1個ずつで1組(セット)です。
    用途つり上げ・運搬・積込み・積降ろし質量(kg)5.2寸法L(mm)192寸法H(mm)70使用荷重(kg)(最大)1000寸法A(mm)32寸法F(mm)33寸法D(mm)Φ30寸法E(mm)97寸法B(mm)45寸法C(mm)85寸法I(mm)16寸法J(mm)30R寸法G(mm)165寸法K(mm)M42適合部材耳付鋼矢板(YSP-Ⅱ~Ⅳ、FSP-Ⅳ)
  • パイル引抜きクランプ イーグルクランプ

    パイル引抜きクランプ

    イーグルクランプ
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    着脱に便利なレバー式ロック装置(締め付け・開放機構) 開口部は各種鋼矢板に押し込み可能のスリムな形状・寸法 つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 締め付け用カム及び旋回アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み クレーン車と支柱(滑車付き)のみで使用可能 経済的で作業能率のよい軽量タイプ 従来の大型機械の数分の1の価格/鋼矢板に穴を開けない/1時間約60本(10m深さ)の実績 共下がり防止用としても使用可能 無振動・無騒音だからあらゆる場所で使用可能
    用途鋼矢板引抜き・形鋼杭引抜き・共下がり防止適合部材鋼矢板(H・U・Z・直線型)・形鋼杭・軽量鋼矢板 鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・造船用トランス材等
  • コンクリート吊クランプ イーグルクランプ

    コンクリート吊クランプ

    イーグルクランプ(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    開口部が広く深い落蓋式道路側溝に最適のクランプ 開放装置付 本体・部品は高抗張力鋼及び特殊鋼使用で、強靭・軽量 ピン差し替え式で、開口部のストロークが大きい グリップ力の大きい交叉リンク機構
    用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設
  • コンクリート吊クランプ イーグルクランプ

    コンクリート吊クランプ

    イーグルクランプ
    369,800税込406,780
    1個
    翌々日出荷
    溶接構造で頑丈、安価で軽量、掴み力抜群の間知ブロック専用
    用途つり上げ・運搬・敷設質量(kg)60使用荷重(kg)(最小~最大)100~1000寸法B(mm)110寸法C(mm)70開口寸法(mm)110~220開口部A(mm)110~220適合部材間知ブロック7ヶ所つり
  • 横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ

    横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付

    イーグルクランプ
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。 大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。 スプリング式締め付け機構です。
    用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
  • 鋼板縦吊用クランプ イーグルクランプ

    鋼板縦吊用クランプ

    イーグルクランプ
    86,980税込95,678
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締付け機構)。吊荷重による強力自動締付け機構。吊荷重の2倍以上の力で締付ける。グリップ力は吊荷重に比例。吊荷に無駄な傷をつけない。高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。吊荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。取扱やすい大型吊環。焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ。
    用途吊上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工。適合部材鋼板・型鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーター・クレーンビーム・パイプ等。
  • 可変側溝用内つりクランプ EUIV型 イーグルクランプ

    可変側溝用内つりクランプ EUIV型

    イーグルクランプ
    279,800税込307,780
    1個
    翌々日出荷
    可変側溝(自由勾配側溝)・U字溝全般兼用型です。 吊り環を吊り上げることにより4個のカムが連動して外側に回転し、吊り荷を内側から押し付ける構造です。
    用途道路用側溝、U字溝、可変側溝の内づり仕様可変側溝用掛け金具付(PAT)・自動着脱装置付き(PAT)材質高抗張力鋼
  • 敷鉄板つりペリカンフック イーグルクランプ

    敷鉄板つりペリカンフック

    イーグルクランプ
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
  • レール吊クランプ イーグルクランプ

    レール吊クランプ

    イーグルクランプ
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    トングレールもつり上げ可能 隙間無く並べられたレールも容易に取り出し・つり上げが出来る つり荷重に応じた最適なグリップ力で、安全につり上げる特許機構 つり荷に無駄な傷を付けない特殊合金鋼製ダブルカム 着脱に便利な開放装置付き クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
    用途つり上げ・運搬・敷設寸法A(mm)80寸法D(mm)115寸法B(mm)202寸法C(mm)215適合部材30~60kgレール…スタンダードレール・クレーン用レール・トングレール適合レール30~60kg
  • レールつり用クランプ RCAL-1t(10-80)ロック付 イーグルクランプ

    レールつり用クランプ RCAL-1t(10-80)ロック付

    イーグルクランプ
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番137-9799質量(kg)9.8寸法L(mm)202寸法H(mm)424基本使用荷重(t)0.2~1寸法H2(mm)115最大使用荷重(t)1適合部材レール JISE1101 30~60kg
  • 横つり用クランプ イーグルクランプ

    横つり用クランプ

    イーグルクランプ
    82,980税込91,278
    1台
    3日以内出荷
    形鋼の引き起こし・吊り上げに最適なクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
    用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等仕様使用荷重(最小~最大)200~1000トラスコ品番851-6241材質高抗張力鋼質量(kg)6.3有効寸法(mm)5~30
  • 覆工板フック イーグルクランプ

    覆工板フック

    イーグルクランプ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    差し込むだけで簡単に覆工板をつり上げる
    用途つり上げ・運搬・搭載・施工・撤去寸法A(mm)77寸法F(mm)16Φ寸法D(mm)60寸法B(mm)52寸法C(mm)26適合部材覆工板適合チェーン線径(Φmm)8
  • スリングフック(アイ型)付チェーン(ダブルタイプ) イーグルクランプ

    スリングフック(アイ型)付チェーン(ダブルタイプ)

    イーグルクランプ
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。
    用途フック付きチェーン、アイ型仕様アイ型付き材質高抗張力鋼
  • 縦つり用軽量クランプ ET型 イーグルクランプ

    縦つり用軽量クランプ ET型

    イーグルクランプ
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。
    用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用材質高抗張力鋼
  • 検知ブロックつりクランプ EKB-1000kg(110-220) イーグルクランプ

    検知ブロックつりクランプ EKB-1000kg(110-220)

    イーグルクランプ
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番137-9806質量(kg)60使用荷重(kg)1000
teagles 作業服特集