今野製作所(EAGLE)(1件のレビュー)6日以内出荷
ツメ付油圧ジャッキ
隙間で低位置から持ち上げることができます。
頭と爪の両方が使えるため、幅広い場面で使用できます。
油圧式なので1~2mmの微調整ができます。
操作がかんたんです。
コンパクト、手動式で動力いらず。どこでも使えます。
ネジ+油圧なので強力なパワーを発揮。
ネジ送りのための1/100等の微調整が可能。
横使用においても最大能力が生かせます。
ネジ式のため沈下しにくく長時間の保持が可能。
トラスコ品番241-4562種別サービスガレージジャッキ質量(kg)3.2高さ(mm)80~93本体高さ(mm)80本体幅(mm)70