カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
「eal100-tne」の検索結果

小型自動式 青銅製三方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ)
KITZ(キッツ)¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3531+NI-Crめっき使用流体水、冷温水、工業用水、空気など材質(キャップ)C3771材質(Oリング)FKM材質(ステム)C6782+Crめっき材質(スラストワッシャ)充填剤入りPTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10K呼び圧力10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
小型電動アクチェータ付 青銅製 3方ボール リレー内蔵
KITZ(キッツ)¥25,980~税込¥28,578~1個60日以内出荷仕様リレー内蔵型、三方二面シート、Lポート、レデューストボア型規格管接続: JIS B0203材質(ボール)C3531材質(フタ)C3771、呼び径1/2以上材質(弁箱)CAC406材質(弁棒)C6782(6)