カテゴリ

  • 制御機器(23)

「eaton m22-k10」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M22-K10 EATON(イートン)

    M22-K10

    EATON(イートン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリスイッチ 2 ネジ EATON(イートン)

    ロータリスイッチ 2 ネジ

    EATON(イートン)
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    。Eaton セレクタスイッチ Complete ユニット - M22 シリーズです。Eaton の M22 シリーズのセレクタスイッチ(ロータリセレクタスイッチ又は機能セレクタスイッチと呼ばれることもあります)は、個々のコンポーネントを購入するプロセスを簡素化するように設計されています。このユニットは、セレクタスイッチアクチュエータ、固定カラー、コンタクトブロックで構成されています。このスイッチアクチュエータでは、モメンタリ / ラッチング / 保持スイッチングが 2 → 4 ポジションのオプションを用意しているため、電気及び産業用制御のニーズに適したスイッチタイプを簡単に選択できます。産業用途に最適なフロントエレメントは、IP66 保護等級を強化しており、防塵性及び防水性を備えています。特長と利点。機械的寿命は 1,000,000 回以上 防塵や液体などの固体に対する保護を提供する IP66 等級 動作温度範囲: -25 ℃ → +70 ℃ セレクタスイッチユニット全体 チタンベゼル 22.5mm の標準固定開口部 さまざまな色を用意。用途と用途。制御盤に取り付けるオートメーション環境や制御環境 人の介入を必要とするモーターなどの危険な機器。 トイレや廊下などの照明を制御する公共施設
    仕様●回路:単極●通常端子構成:NO●電流 Max:6A●最大電圧:220 V dc, 500V ac●ポジション数:2●末端様式:ネジ●投角:60°●深さ:47.75mm●アクチュエータタイプ:ノブ●コード番号:810-3801アズワン品番65-7841-23
  • M22-LED-W EATON(イートン)

    M22-LED-W

    EATON(イートン)
    3,500税込3,850
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ EATON(イートン)

    Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ

    EATON(イートン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリ
  • M22-A4 EATON(イートン)

    M22-A4

    EATON(イートン)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22シリーズ 3ポジション セレクタスイッチ EATON(イートン)

    M22シリーズ 3ポジション セレクタスイッチ

    EATON(イートン)
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-LED230-W EATON(イートン)

    M22-LED230-W

    EATON(イートン)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-LED-G EATON(イートン)

    M22-LED-G

    EATON(イートン)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-KC01 EATON(イートン)

    M22-KC01

    EATON(イートン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-K01 EATON(イートン)

    M22-K01

    EATON(イートン)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポテンショメーター EATON(イートン)

    ポテンショメーター

    EATON(イートン)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    仕様●Eaton ポテンショメータ - M22 シリーズ. Eaton の M22 シリーズのロータリポテンショメータを使用すると、回路を流れる電流を調節及び変更できます。このロータリポテンショメータは、調整可能なスピンドル又はノブを回すことで簡単に制御できます。このポテンショメータは、ねじ端子でパネルに取り付け、制御盤やその他の電子機器の内部に簡単に取り付けられます。. 特長及び利点. この装置をと一緒に取り付けることができるねじ端子 ドライバだけです パネル取り付け 回転ノブで精密なツイストアクションを設質量(kg)0.034消費電力(W)0.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×29×29定格絶縁電圧(V)250抵抗(Ω)10000接続方式ネジ接続精度(%)±10(線形)、抵抗値保護等級IP66NEMAその他装備3つの個別のネジ留め式端子定格インパルス耐電圧(kV)AC4汚染度(使用環境)3定格電力(VA)0.5過電圧保護III機械的寿命25000回アズワン品番65-7841-76適合開口径(mm)1動作温度範囲(℃)-25~70併用可能製品DLETシリーズ、ETR4-70シリーズ
  • Eaton ジョイスティック EATON(イートン)

    Eaton ジョイスティック

    EATON(イートン)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様【タイプを処理】レバーIEC / EN60947. UL、CSA. ジョイスティック. 電気動作には、コンタクトモジュール(フロント取り付けタイプ)及び固定アダプタが必要 凡例プレートについては、RS代表品番 : 512-9831 512-9831 を確認奥行(mm)【パネルから】15角度(°)【ジョイスティックトラベル】30保護等級IP66機械的寿命100000Cycles動作温度範囲(℃)-25~+70
  • Eaton ポテンショメータ M22S 黒 EATON(イートン)

    Eaton ポテンショメータ M22S 黒

    EATON(イートン)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様IEC / EN60947. UL、CSA. ポテンショメータ. パネル取り付け 回転式つまみで値を設定 IP66規格準拠 レンジ選択材質【押しボタン】プラスチックシリーズM22Sボタン形状【プッシュ】丸型ボタン色【プッシュ】黒保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【危険区域】ATEXカットアウト直径(Φmm)23
  • 押しボタンスイッチ M22シリーズ 22.5mm 緑 EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ M22シリーズ 22.5mm 緑

    EATON(イートン)
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    Eaton M22 シリーズ押ボタン / パイロットライトです。Eaton の RMQ-Titan M22 シリーズは、LED 素子、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル、オルタネート動作、ツイストツーリリースオペレータなどを含む、人間工学に基づいて設計された魅力的な照光式 / 非照光式押ボタン及びインジケータライトを幅広く取り揃えています。 この幅広いパイロットデバイスは、機械、システム、プロセスがスムーズに動作するように設計されており、さまざまな用途やプロセスに対応できます。高度な保護を備え、最適な機能を実現するように設計されています M22 シリーズは、幅広いソリューションを提供しています あなたのビジネス Eaton M22 シリーズの押ボタンとアクセサリは、信頼性が高く丈夫です。IP67 等級で、接触(防塵)を完全に保護します。水深 1 m の水中を含む過酷な環境や屋外環境での使用に適しています。M22 押ボタンは、ほとんどの産業用途や商業用途に適しています。Eaton のこのシリーズのプッシュボタンは、埋込型設計で、実用的で整った外観と信頼性の高い機能を兼ね備えています。用途と用途。商業ビルや産業ビルの基地局無線機 ファクトリオートメーションライン 緊急時に切断が必要な状況で使用します ボタンを押すだけで電源がオフになります
    仕様●プッシュボタンの色:緑●カットアウト直径:22mm●シリーズ:M22●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:SPNO●プッシュボタンの型:丸形●イルミネーション:なし●IP保護等級:IP67, IP69K●最大AC電圧:500V●最大DC電圧:220V●プッシュボタンの形:丸型●実装タイプ:埋込型●プッシュボタンの直径:29.7mm●本体材質:プラスチック●プッシュボタンのマーク:I●コード番号:810-3797アズワン品番65-7841-24
  • Eaton プッシュボタン M22 モーメンタリ EATON(イートン)

    Eaton プッシュボタン M22 モーメンタリ

    EATON(イートン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質【押しボタン】プラスチックシリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【危険区域】ATEXカットアウト直径(Φmm)23
  • M22シリーズ 2ポジション セレクタスイッチ EATON(イートン)

    M22シリーズ 2ポジション セレクタスイッチ

    EATON(イートン)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イートン 電磁接触器 DILMシリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILMシリーズ

    EATON(イートン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 押しボタンスイッチ M22シリーズ, 22.5mm, Eaton, EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ M22シリーズ, 22.5mm, Eaton,

    EATON(イートン)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    仕様プッシュボタンの色:赤 、 カットアウト直径:22.5mm 、 シリーズ:M22 、 押しボタンの作動:モーメンタリ 、 接点構成:SPST-NC 、 プッシュボタンの型:丸形 、 点灯:なし 、 IP評価:IP67, IP69K 、 最大AC電圧:500V 、 最大DC電圧:220V 、 プッシュボタンの形:丸型 、 取り付けタイプ:埋込型 、 プッシュボタンの直径:29.7mm 、 本体材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-25℃ 、 一体型埋込型プッシュボタン. このEaton RMQ Titan 22 mmシリーズのプッシュボタンは、コンポーネントを別々に購入する必要がない、一体型ユニットです。 プッシュボタンアクチュエータ、固定カラー、コンタクトブロックで構成されています。. 一体型プッシュボタンユニット 機械的寿命: > 1,000,000回 IP69K等級の侵入保護 動作温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-CK01 EATON(イートン)

    M22-CK01

    EATON(イートン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-WRLK-W+M22-A EATON(イートン)

    M22-WRLK-W+M22-A

    EATON(イートン)
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)(M22-WRLK-W)29.71、(M22-A)50.8幅(mm)(M22-WRLK-W)29.71、(M22-A)38.1(M22-WRLK-W)ゲージリング:銀高さ(mm)(M22-WRLK-W)26.92、(M22-A)2.54質量(g)(M22-WRLK-W)/(M22-A)0.0227シリーズM22ボタン色(M22-WRLK-W)白、(M22-A)黒ノッチ数2保護等級(M22-WRLK-W)IP66、NEMA 4X、NEMA 13/(M22-A)IP20サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応周期(M22-WRLK-W)ライト:100000、ボタン:100000
  • DILM9-10(24VDC) EATON(イートン)

    DILM9-10(24VDC)

    EATON(イートン)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40.52.7.024.0000 FINDER

    40.52.7.024.0000

    FINDER
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-LED-R EATON(イートン)

    M22-LED-R

    EATON(イートン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応