カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)

「eb-50e 日立」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS協約形漏電遮断器(漏電ブレーカ) 日立産機システムJIS協約形漏電遮断器(漏電ブレーカ)日立産機システム
13,980税込15,378
1台
当日出荷から8日以内出荷
幅(mm)50厚さ(mm)96質量(kg)0.4縦(mm)76定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5定格使用電圧(V)100-200
一般用漏電遮断器 経済形(漏電ブレーカ) 定格感度電流30mA 日立産機システム一般用漏電遮断器 経済形(漏電ブレーカ) 定格感度電流30mA日立産機システム
31,980税込35,178
1台
当日出荷から6日以内出荷
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
用途配線保護、漏電保護極数(P)3定格感度電流(mA)30
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属テンパール工業
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
一般用ヒューズフリー遮断器(経済形ブレーカ) 日立産機システム一般用ヒューズフリー遮断器(経済形ブレーカ)日立産機システム
2,698税込2,968特価
1台
当日出荷から83日以内出荷
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
用途配線保護
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ三菱電機(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1台ほか
当日出荷
広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
JIS協約形漏電遮断器(漏電ブレーカ) 日立産機システムJIS協約形漏電遮断器(漏電ブレーカ)日立産機システム
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
極数(P)3定格使用電圧(V)100-200定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5幅(mm)75厚さ(mm)97.5縦(mm)76質量(kg)0.6極数・素子数3P
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(28件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機(14件のレビュー)
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
一般用漏電遮断器 経済形(漏電ブレーカ) 定格感度電流100・200・500mA 日立産機システム一般用漏電遮断器 経済形(漏電ブレーカ) 定格感度電流100・200・500mA日立産機システム
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
用途配線保護、漏電保護極数(P)3定格感度電流(mA)100・200・500
ブレーカ用表面形端子カバー 日立産機システムブレーカ用表面形端子カバー日立産機システム
869税込956
1台
当日出荷から47日以内出荷
ハンドルキャップ テンパール工業ハンドルキャップテンパール工業(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。
漏電遮断器 日立産機システム漏電遮断器日立産機システム
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
質量(kg)0.4極数・素子数3フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100-200定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100V 5/2 、AC200V 5/2
小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック)小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個ほか
当日出荷から96日以内出荷
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
小型漏電遮断器 【OC付】 テンパール工業小型漏電遮断器 【OC付】テンパール工業(30件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
端子カバー付き。
種別漏電遮断器寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.13タイプ小型・OC付寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続可能フレーム(AF)30
分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ三菱電機(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途分電盤用、主回路用型式BH-K
一般用ヒューズフリー遮断器(耐熱ブレーカ) 日立産機システム一般用ヒューズフリー遮断器(耐熱ブレーカ)日立産機システム
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
【非常電源用遮断器】消防法施工規則第12条第4号により火災時の異常温度に耐え得る耐熱性能を満たしています。非常用配電盤等機器認定業務委員会に認定された一種耐熱形ブレーカです。
用途配線保護定格絶縁電圧(V)600
一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ) 日立産機システム一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ)日立産機システム
22,980税込25,278特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置を採用(別売り・後付けのオプションとなります)
幅(mm)75厚さ(mm)130質量(kg)0.66縦(mm)84定格遮断容量(kA)(AC200/440V)35/10極数・素子数3P定格使用電圧(V)100-440極数(P)3
配線用遮断器 日立産機システム配線用遮断器日立産機システム
4,998税込5,498
1台
当日出荷から4日以内出荷
定格絶縁電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応
配線用遮断器/漏電遮断器用端子カバー 日立産機システム配線用遮断器/漏電遮断器用端子カバー日立産機システム
769税込846
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)カテゴリ